2,478件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
路盤用簡易糸張り装置 糸張りくん アイデア・サポート路盤用簡易糸張り装置 糸張りくんアイデア・サポート
40,980税込45,078
1台
5日以内出荷
2体の支柱に張られた糸の張力を保持したまま0.5~10m程度の範囲で任意の長さで糸を張ることができる簡易的な糸張り装置です。路盤切削面、アスファルト舗装敷均し面からの高さなどが簡単に測定出来ます。 従来は2人の人が糸を張り、糸を張った2点間で他の一人が高さを確認することで3人の作業員を必要としていましたが、糸張りくんを使用すればこれらの作業を一人で行うことが可能な省力化装置です。 また、自立する写真用標尺を使えば、工事管理用の写真撮影を一人で行うことができます。 自動巻き取り装置付き 本体内部に自動巻き取り装置を内蔵しているので測定中は糸にテンションがかかった状態を保ちます。 測定終了後は手作業で巻き直す必要はありません。 コンパクトに重ねて片手で持ち運べる 省スペースに収納できて、持ち運びも簡単です。
糸の太さ(mm)0.8水糸:蛍光ピンク材質本体:塩ビ(内部コンクリート詰め)、取手:異形鉄筋寸法(mm)収納時:124×150×H600、支柱A:124×150×H560、支柱B:124×150×H380質量(kg)約8.6(支柱A:4.6、支柱B:4.0)付属品糸掛用フック
デジタルアングルセンサーV ムラテックKDSデジタルアングルセンサーVムラテックKDS(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付 本体材質:アルミ押出材 パイプ等の測定に便利なV溝構造
測定範囲180°×2方向(360°)最小表示0.1°測定精度±0.2°(±3.5mm/m)使用温度範囲+5℃~50℃電源CR2032電池×1個電池寿命(時間)2000オートパワーオフ5分後付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60質量(g)139
マッキロン水糸 たくみマッキロン水糸たくみ(1件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
一般測量用。太さいろいろ
糸の長さ(m)100糸の太さ(mm)約0.75材質ポリエチレン糸寸法(幅W×高さH)(mm)88×105
アルミ製三脚 STSアルミ製三脚STS(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
定芯桿5/8インチ材質アルミ合金
ミニレベル SK(新潟精機)ミニレベルSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アルミ製のポケットレベルです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。高さ(mm)20厚さ(mm)14精度±1.5mm/m感度(mm/m)0.5気泡管水平マグネットなし
デジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)デジタル水平器アカツキ製作所(KOD)(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
欠品中
簡易表示(0.1°単位)から高精度表示(0.05°単位)まで対応! コンパクトで持ち運びがらくらく! 様々なシーンで使えるデジタル水平器。
寸法(mm)230精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内気泡管感度0.57mm/m=0.0328°トラスコ品番405-0541材質(本体)アルミ質量(g)270使用温度範囲(℃)0~45機能水平・垂直・任意の角度を音で知らせしてくれます簡単精度補正機能付き、デジタル反転機能付き、電源オートOFF3分間、マグネット付使用電池CR2032×2個ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。表示モード4つのモード1、角度(0.1°単位)2、角度(0.05度単位)3、パーセント4、1mあたりの立ち上がりデジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
ブルーレベル勾配用一管式 シンワ測定ブルーレベル勾配用一管式シンワ測定(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷から15日以内出荷
傾きが一目でわかる。 水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。 気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。 測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。 蓄光板で暗くても読み取れる。
材質(本体)アルミ材質(気泡管)ガラス材質(キャップ)(側面)ゴム材質(液体)石油系液材質(カバー)ABS樹脂、ポリカーボネート精度(mm/m)±1.5
スーパーかせん墨液 墨運堂スーパーかせん墨液墨運堂
519税込571
1本(180mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。金属製の墨差しに一度つけたら40mは線引きできる。
種別墨液
カードレベル エビス(水平器)カードレベルエビス(水平器)(5件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
世界初の超薄型!カード型で携帯に便利です。いろんな角度・勾配を測れます。便利なスケール目盛付です。
幅(mm)86高さ(mm)54厚さ(mm)5精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°仕様スケール付き(取引・証明外)材質アクリル樹脂測定範囲水平・垂直・勾配・45°・60°製品質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
ブルースラントルールダイヤル式マグネット付 シンワ測定ブルースラントルールダイヤル式マグネット付シンワ測定(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。測定面に強力なネオジム磁石搭載。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定仕様ダイヤル式、マグネット付材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ寸法(mm)107×230×18質量(g)115感度(mm/m)2.0=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
下降用糸 太20m巻 TRUSCO下降用糸 太20m巻TRUSCO
279税込307
1個
当日出荷
回転のしにくいソフトな組紐使用。
用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。長さ(m)20線径(Φmm)1.20トラスコ品番253-3677材質/仕上ナイロン質量(g)約23
マルチレベル シンワ測定マルチレベルシンワ測定(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から15日以内出荷
バーニヤ目盛付なので角度をすばやく正確に読みとります。裏面マグネット付
用途角度測定に使います。角度精度(°)±0.6RoHS指令(10物質対応)対応
純絹坪糸 たくみ純絹坪糸たくみ
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
伸びにくく正確な墨打ちができます。
用途スミツボ用替糸材質糸:純絹生成り色縦(mm)195横(mm)113糸の長さ(m)約73カードサイズ(mm)195×113
グリーンレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約3※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)直角精度90±0.012°自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.16ヤマシングリーン照射ライン縦・横
D2軸精密デジタル平型水準器 アカツキ製作所(KOD)D2軸精密デジタル平型水準器アカツキ製作所(KOD)
55,980税込61,578
1個
当日出荷
2軸精密デジタル平型水準器 1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP! 2軸同時測定 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) MEMSセンサー搭載
材質PC ABS/アルミニウム仕様自己構成機能○付属品専用ケース寸法(mm)50×38×150質量(g)500電源単三電池×2本(USBにて給電可能)表示LED接続Blouetooth(15mまで)機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正使用環境温度(℃)-10~+50
屋内屋外兼用墨出し器 マキタ屋内屋外兼用墨出し器マキタ
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品ソフトケースモード切替ワンボタン使用時間さげふり・ろく:約40時間、ろく:約100時間、さげふり:約65時間保証期間1年指示精度±1mm/10m円形気泡管あり照射ラインさげふり・ろく・鉛直ポイント
ラインレーザープロジェクター5+ ムラテックKDSラインレーザープロジェクター5+ムラテックKDS(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に光源635nm赤色レーザー付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番777-7787寸法(mm)60×55×40質量(g)167指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)1以下
パーフェクト墨つぼ GUN 6m X タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼ GUN 6m Xタジマツール(TJMデザイン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
極小墨つぼガンシリーズです。
用途墨汁による墨付け作業に。糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)6タンク容量(mL)7(最大墨タンク容量)トラスコ品番753-7859外形寸法(mm)縦157×横65×奥38本体質量(g)124糸の太さ(mm)0.6
下振 SK(新潟精機)下振SK(新潟精機)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途建築物の垂直基準出しに。付属品下振用糸3m付材質スチール
ハンディレベル MEGA-MAG シンワ測定ハンディレベル MEGA-MAGシンワ測定(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
吸着力3倍(従来品比)の超強力マグネット付で鉄骨工事に最適です。カラビナや落下防止コードを取り付けられる両端ステンフック付。±1mm/mの高精度です。蓄光シート付水平気泡管です。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°材質本体:アルミ・ABS樹脂、フック:ステンレス、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
電工取付枠レベル アカツキ製作所(KOD)電工取付枠レベルアカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
取付枠の垂直だしに便利! 1連から3連までけがきが出来る! 強力マグネット搭載! 薄型で使いやすいです。※T型は検電テスター付です。
排水勾配器 TRUSCO排水勾配器TRUSCO(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。 垂直の施工に。(TGL-500のみ) ISO9001認証取得工場製
用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
ハイポリ水糸 JBSOハイポリ水糸JBSO
159税込175
1個
当日出荷
バージンペレットの強くて鮮やかな色です。
用途基礎工事、一般計測用長さ(m)100イエロー材質ポリエチレン
アルミレベルマグネット付 アカツキ製作所(KOD)アルミレベルマグネット付アカツキ製作所(KOD)
3,490税込3,839
1本
当日出荷から8日以内出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。 暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管) 水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。 垂直測定用端面マドつき。
用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ
セフグリーンレーザー 縦横地墨 タジマツール(TJMデザイン)セフグリーンレーザー 縦横地墨タジマツール(TJMデザイン)
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
明るい場所でも見やすいグリーンレーザー搭載薄型形状のため壁際約15mmの位置から縦ラインを出射できます 付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付け付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付けて使用可能ラインの揺れを防止するガタ止めバネ付セフフック採用セフグリーン用受光器2(SFRCV-G2)が使用可能電源はリチウムイオン充電池3718もしくは単4形アルカリ乾電池4本(別売)連続使用時間 横ライン約11時間 ※使用条件・使用方法により異なります1/4インチ三脚取付ネジ穴
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様300(鮮視度)付属品●本体 ●専用キャリングケース〈セフフック付〉 ●充電池3718 ●3718充電器 ●USB充電ケーブルマイクロB ●単4形電池アダプターボックス ●セフホルダーセフレーザー用マグネット式金属適合ライン幅:5mで3mm以下精度到達点距離:5mで±1.0mm以内、照射ライン:10mで±1.22mm以内光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)ライン520/ ポイント650自動補正範囲±3°制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵 ・ 防水設計レーザー安全基準クラス2M
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンセンサーリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンセンサーリチウム-KJCタジマツール(TJMデザイン)
159,800税込175,780
1台ほか
5日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ラインセンサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付本体に直接三脚の取り付けができますリチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式センサー(電子二軸センサー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M照射ライン矩十字・横全周鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
デジタル水平器デジレベルVシリーズ マイゾックスデジタル水平器デジレベルVシリーズマイゾックス
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
明るい場所でも暗い場所でもハッキリ見える緑色LED表示 高精度で360°計測。(4×90°) 角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ。 データホールド機能。 0°/90°をシグナル音でお知らせ。 基準の角度を設定できる0セット機能。 自己校正機能。 オートバッテリーオフ機能(静止後約3分)。 バッテリー残量を電池マークでお知らせ。
付属品専用ケース、取扱説明書測定範囲4×90°(0~360°)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)最小表示0.05°・0.08%・1mm/m使用温度(℃)0~40測定単位角度(°)・勾配(%)・mm/m気泡管精度±1.0mm/m保管温度(℃)-10~50IP等級IP54読取精度±0.1°以下(0/90°)、±0.2°以下(その他)
レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト) エスコレーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)エスコ
11,800税込12,980
1台
当日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本アズワン品番65-2217-53
PSW-定規用アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)PSW-定規用アイベル水平器アカツキ製作所(KOD)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
定規がレベルになります。 アルミ・竹・プラスチック・ステンレスなどどんな定規にも使えます。
感度0.5mm/m = 0.0286°寸法(mm)15×25×70寸法(Φ×mm)8×25、8×13(気泡管)RoHS指令(10物質対応)対応
屋内外兼用墨出し器 マキタ屋内外兼用墨出し器マキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
ダイレクトグリーン+高輝度
用途おおがね・ろくタイプおおがね・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
ブルーレベル Jr.2 マグネット付 シンワ測定ブルーレベル Jr.2 マグネット付シンワ測定
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から21日以内出荷
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。
レーザーロボ LEXIA グリーン21 シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーン21シンワ測定
39,900税込43,890
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
基本の縦横タイプ 視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用 高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】 電源を切っても照射ラインパターンを記憶 リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます 回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
用途各種基準出しに使用。付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本質量(g)約1200(電池含)出力1mW以下(クラス2)電源リチウムイオン電池(内蔵)寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100)光源可視半導体レーザー波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤)自動補正範囲±3°制動方式振り子+磁気ダンパー方式指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm防塵防水性能IP54警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mmライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120調光範囲3段階
VOICE Model-GJ グリーンレーザー用受光器 VOICEVOICE Model-GJ グリーンレーザー用受光器VOICE
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
用途VOICEModel-GJ グリーンレーザー用受光器付属品クランプ質量(g)約160電源(V)単三乾電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×55×26周波数(kHz)対応レーザー:10±1精度(mm)±1以下センサー受光範囲:40mm動作時間約30時間レーザー波長(nm)515nm±10nm作業温度範囲(℃)-10~40検出範囲(m)約2~25
キーホルダー型水平器 STSキーホルダー型水平器STS(1件のレビュー)
539税込593
1セット
当日出荷
測定対象物の色に影響されず気泡が見やすいホワイトスクリーン面を採用してます。 携帯に便利なカラビナ付です。
用途水平の測定に長さ(mm)35厚さ(mm)15高さ(mm)15材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)12精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネットなし
リチウムイオン充電池7424 タジマツール(TJMデザイン)リチウムイオン充電池7424タジマツール(TJMデザイン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
タジマレーザー墨出し器 専用リチウム充電池
用途GEEZAセンサー/ZEROGセンサー/ZERO BLUE用リチウム充電池仕様充電アダプター/LE-ZPU1適合機種GZASN-KJC・GZAS-KJC外形寸法(mm)縦49×横76×奥22.5電圧(V)7.4本体質量(g)120対応商品GEEZAセンサー/ZEROGセンサー/ZERO BLUE用適合端子(USB)TypeBバッテリー容量(mAh)2400消費電力量(Wh)17.8
ハイパー墨汁 祥碩堂ハイパー墨汁祥碩堂(1件のレビュー)
599税込659
1本(180mL)
当日出荷
蛍光顔料使用の為、暗がりでも発色が良く、しっかり見えます。 錆びない、凍らない。 雨が降ってもにじまない。(※はじめから濡れている面にはにじむことがあります。)
用途墨つぼを使用した線引きに(木材、鉄鋼材、ガラス・ステンレス、屋根瓦、合成パネルなど。)蛍光桃色容量(mL)180タイプ無塩
ブロック水糸 ガイド 150mm付 たくみブロック水糸 ガイド 150mm付たくみ(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×260
プリズム三脚 PT-150J STSプリズム三脚 PT-150JSTS(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定 軽量で強固なプリズム三脚 傾きに影響されないゴムグリップ(球面)
全長(mm)1280全縮(mm)800セット内容ナイロンケース材質アルミ質量(kg)1.2
消える墨液 シンワ測定消える墨液シンワ測定(1件のレビュー)
699税込769
1本(50mL)
当日出荷
約2週間で打った墨線が自然に消えます。 水で湿らせた布で拭いた場合、水が乾けばすぐに消えます。
用途石膏ボード、木材、コンクリートなどへの墨付け作業に。容量(mL)50
ピーキャッチ糸巻100 タジマツール(TJMデザイン)ピーキャッチ糸巻100タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
鋼板にはマグネットで、木材には手打ち針で取り付けられます。コンクリートには取り付け面にある穴にセパレータを差し込んで取り付けられます。アルミサッシを取り付け面にあるスリットに差し込んで取り付けられます。糸を掛ける位置で面一、50mm飛ばしが簡単に設定できます。扉柱の垂直確認、棚を吊る時の誤差確認、ビニールハウスやテントの柱の設置、物置の正しい設置・ネットの設置などに便利です。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り糸の長さ(m)4仕様下げ振り100g付トラスコ品番796-7373外形寸法(mm)縦87×横85×奥25本体質量(g)150材質(ケース)ABS樹脂適合下げ振り質量(g)100~200材質(糸)ナイロン
水平器・水準器・墨出器