水平器・水準器・墨出器 :「墨つぼ」の検索結果
角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
ナイロン単糸を芯に入れた新開発「剛糸」を採用。耐久性36倍(TJM内従来比)。
押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用。
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
付属品パーフェクト墨つぼ用細糸(太さ0.6mm)
糸の太さ(mm)細0.6
押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用。本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用。
用途墨汁による墨付け作業
付属品パーフェクト墨つぼ用細糸(太さ0.6mm)
糸の太さ(mm)細(0.6)
腰袋不要、直取付で作業性アップ!。墨汁による墨付け作業。丸型セフフック付で腰周りに装着可能。糸長さ15m /自動巻取8m。押さえやすく先端が見やすい斜めカットカルコケース採用。本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単。ゴムパッキンを要所に使用。墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ長期使用が可能。墨タンクの最大容量 Sサイズ11ml。墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用。つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用。落下防止紐及び取付環付。付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)
用途墨汁による墨付け作業
その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連
形状【セフフック】丸型
質量(g)127
長さ(m)【糸】15
タンク容量(mL)【墨タンク】11
自動巻取糸長さ(m)8
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)188×110×43
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。