水平器・水準器・墨出器 :「校正書(トレーサビリティ付)」の検索結果
角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。
関連キーワード
プロ仕様の水平器。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
JIS B7510準拠の平形水準器JIS B級品です。一般工作用が全範囲精度±2.0目盛以内に対し、1種では±0.7目盛以内を保持しています。また、V面精度も保有している為、円筒形状の据付も可能です。
用途主に工作機械等の水平出しに使用
仕様V溝面対V溝の平行度/0.5目盛以下
感度(mm/m)0.02(4秒)
JIS規格JIS B 級
平面度(mm)底面/0.003以下
主気泡管精度全範囲精度/±0.7目盛以下、隣接精度/0.5目盛以下
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル
気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
防塵防水性能IP65相当
オートパワーオフ約10分
電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)
使用温度範囲(℃)-10~50
材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
正面・上面の2方向から目盛が読取れます。読みやすい段差型目盛。
用途水平、垂直、傾斜角が測定可能です。
寸法(mm)95×95×30
精度±0.5°(倒れに対して±5°まで)
最小読取値(°)1
角度の測定範囲(°)0~90
小型で軽量のベーシックモデル。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
用途主に工作機械等の水平出しにご使用いただけます。
小型で高感度な精密水準器です。
一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
種別精密フィックスレベル
こんなお得な商品も!

デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
仕様底面マグネット付
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51
材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)
付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個
測定範囲±180.0°
質量(g)120
使用温度範囲(℃)5~45
電源CR2032(リチウム電池)
精度読取/±0.2°
最小読取値(°)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.11MB)
原点を記録できる絶対測定モード付です。
測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。
付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。
性能を保証する検査表付です。
任意の位置でのゼロ設定が可能です。
ホールド機能付です。
測定面磁石付です。
用途傾斜角の測定に
電源リチウムイオン電池
仕様●測定範囲(°):±180●最小読取値(°) :0.01●読取精度(°):±0.05●繰返し精度(°):0.03●マグネット数(個):4
本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等
形状平形
寸法H(mm)47
感度0.02
寸法W(mm)48
主気泡管精度±2.0目盛以下
V溝角度(°)150
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51
材質アルミ
仕様底面マグネット付
付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個
測定範囲±180.0°
質量(g)120
使用温度範囲(℃)5~45
電源CR2032(リチウム電池)
精度読取/±0.2°
最小読取値(°)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.19MB)
内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。
コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。
暗所に便利なバックライト付(ON/OFF切替機能付)です。
性能を保証する検査表付です。
任意の位置でのゼロ設定が可能です。
ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に
RoHS指令(10物質対応)対応
社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません)
機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。
使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
用途一般工作用
暗所に便利なバックライト付タイプです。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。底面マグネット付です。性能を保証する検査表付です。任意の位置での0設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分)です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に
付属品収納ケース
材質本体:ABS/ベース部:アルミ/磁石:ネオジム磁石
電源単4形乾電池x1(別売)
本体質量(g)70
最小読取値(°)0.1
角度の測定範囲(°)±180.0
マグネット3個
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×28
繰返し精度(°)0.1
読取精度±0.2°
スイッチボックスの取付枠の垂直出し、メタモール、レースウェイ等の工事施工に!
スライド式強力マグネット
材質アクリル樹脂製
寸法(mm)15×25×95
質量(g)60
精度2本目盛入
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
仕様底面マグネット付
付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個
材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)
測定範囲±180.0°
質量(g)120
使用温度範囲(℃)5~45
電源CR2032(リチウム電池)
精度読取/±0.2°
最小読取値(°)0.1
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51
取扱説明書(0.11MB)
校正証明書一般校正
1セット
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
仕様底面マグネット付
付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個
材質アルミ
測定範囲±180.0°
質量(g)120
使用温度範囲(℃)5~45
電源CR2032(リチウム電池)
精度読取/±0.2°
最小読取値(°)0.1
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51
取扱説明書(0.19MB)
校正証明書一般校正
1セット
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
軽量に製作されており、使用に便利です。
用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
一般工作用はJIS規格製品ではなく、メーカーの社内規格に基づき制作しています。
用途機械の芯出し、据付にご使用ください。
小型、軽量タイプです。
性能を保証する検査表付です。
RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。
気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲(mm)±5.00/m
最小読取値(mm)0.01/m
繰返し精度(mm)±0.01以内/m
電源単3形乾電池×2
ベース寸法(mm)本体:L100×W50
ねじ穴底面:M5×P0.8
出力信号外部:RS-232C準拠
材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄
付属品収納ケース単3形乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×59×105
本体質量(g)770
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)200×46×42
感度(mm/m)0.02
液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です。
性能を保証する検査表付です。
本器を逆さにしても表示を自動的に逆転します。
DEG(度)、mm/M、%(勾配)の表示切替可能です。
0°、90°、0%、0mm/Mは、ブザー音表示です。
バックライト付で暗い場所でも測定可能(約1分自動消灯)です。
ホールド機能付です。
測定面V溝+磁石付です。
オートオフ機能付(約6分)です。
用途傾斜角の測定に
仕様●測定範囲(°):±90●最小読取値(°、%、mm/M):0.05、0.1、1●読取精度(°):±0.3●電源:9V角型乾電池x1●マグネット数(個):4
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)150×44×42
感度(mm/m)0.02
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)200×46×42
感度(mm/m)0.1
丸棒の外周の角度出しとポンチ作業。Vベース使用適合径Φ20~Φ100
寸法(mm)(高さ)130×(巾)125×(厚さ)25mm
最小読取値1°
100mmの小型サイズながら、本体と気泡管精度はJIS A級と同等精度を保持しています。
用途平面度、真直度、平行度の測定に最適。
寸法(全長×全高×幅)(mm)100×45×33
質量(kg)0.5
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計です。
表示は、×Y表示、×のみ表示、Yのみ表示を切替可能です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。
センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可)
内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。
表示部バックライト付です。
測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に
電源単3形乾電池×2、ACアダプタ(3V 出力)
精度読取精度:±0.01°、±0.05°
最小読取値(°)0.01
角度の測定範囲(°)±9.99
精度(%)×Y直交:1
応答時間2.5s/1回
繰返し精度(°)±0.01
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、DP-30XY2のリニューアルモデルです。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチカラー液晶です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途機械・金型・治工具などの角度測定に
付属品充電用ACアダプタ
材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付)
使用温度範囲(℃)0-40
電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)
本体寸法(mm)W115×H32×D66
本体質量(g)300
角度の測定範囲(°)±60
精度(%)【XY直交】1
連続使用時間(時間)8
最小読取値1° / 0.01mm / 0.1m
インターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)
ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)
充電時間(時間)2
取扱説明書(0.82MB)
読取精度±0.05°(使用温度20℃時)
通信インターフェースRS-232C
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。
小型、軽量タイプです。
性能を保証する検査表付です。
RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。
気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)200×46×42
感度(mm/m)0.05
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)150×44×42
感度(mm/m)0.05
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)250×46×42
感度(mm/m)0.1
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)250×46×42
感度(mm/m)0.05
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)300×46×42
感度(mm/m)0.02
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)250×46×42
感度(mm/m)0.02
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)150×44×42
感度(mm/m)0.1
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)300×46×42
感度(mm/m)0.1
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)300×46×42
感度(mm/m)0.05
1
2
次へ
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。