水平器・水準器・墨出器 :「石突き」の検索結果

角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。
関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141088 STF-YT石突先金
STF-YT石突先金
用途三脚部品 本体質量(g)11 対応商品STF-YT
1個
639 税込703
当日出荷

ピンポール用石突き
用途土木測量用アクセサリー トラスコ品番828-9297 外形寸法(mm)縦11×横11×奥60 本体質量(g)15 対応機種TT-MP503・TT-MP304EX・TT-MP305
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140944 STD-OD石突先金
STD-OD石突先金
用途三脚部品 本体質量(g)13 対応商品STD-OD
1個
859 税込945
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品140364 脚石突ゴム
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突ゴム
用途脚石突ゴム 交換用部品 本体質量(g)2 対応商品【GEEZAシリーズ】GZASN-KJC、GZAN-KYR、GT4G-NI、【ZEROGシリーズ】ZEROGSN-KJC、ZEROGN-KJY、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLSN-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBLN-KJY、【ZEROシリーズ】ZEROSN-KJC、ZERON-KJC、ZERON-KJY、GT8ZS-NI、GT5Z-NI
1個
639 税込703
4日以内出荷

石突ゴムカバー
用途三脚部品 適合本体ELV-200、ELV-300LT 品名石突ゴムカバー 本体質量(g)37 対応商品ELV-200、ELV-300LT
1個
639 税込703
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049674 脚石突
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品 本体質量(g)16 対応商品【TERAシリーズ】AXT-TY、GT2R-XI
1個
859 税込945
5日以内出荷

タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品 本体質量(g)21 対応商品【GEEZAシリーズ】GZA-KY、GZA-KYR、GT3G-I、GT4G-I、【ZEROGシリーズ】ZEROG-KJY、ZEROG-KYR、ZEROG-KY、ZEROG-TYZ、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROB-KJY、ZEROB-KYR、ZEROB-KY、ZEROB-TYZ、【ZEROシリーズ】ZERO-KJY、ZERO-KYR、ZERO-KY、ZERO-TYZ、GT5Z-I、GT3Z-I、GT2BZ-I
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049650 脚石突
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品 本体質量(g)17 対応商品【TERAシリーズ】ML10N-KJC、ML10-KJC、ML10N-KYR、GT8R-NXI、GT8R-XI、GT4R-NXI
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049582 脚石突
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品 本体質量(g)18 対応商品【GEEZAシリーズ】GZAS-KJC、【ZEROGシリーズ】ZEROGS-KJC、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLS-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY、【ZEROシリーズ】ZERO-KJC、ZEROS-KJC、GT8ZS-I
1個
999 税込1,099
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049926 脚石突
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品 本体質量(g)18 対応商品【TERAシリーズ】AXT-KYR、AXT-KY、AXT-TYE、GT4R-XI、GT3R-XI、GT2R-EXI
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品140197 脚石突
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品 本体質量(g)6 対応商品【ZEROシリーズ】ZERO-TY、GT2Z-I
1個
739 税込813
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049629 石突きセット
石突きセット
用途三脚部品 本体質量(g)245 対応商品SFT-100
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049551 脚石突
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品 本体質量(g)18 対応商品【GEEZAシリーズ】GZASN-KJC、GZAN-KYR、GT4G-NI、【ZEROGシリーズ】ZEROGSN-KJC、ZEROGN-KJY、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLSN-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBLN-KJY、ZEROBN-KJY、【ZEROシリーズ】ZERON-KJC、ZEROSN-KJC、ZERON-KJY、GT8ZS-NI、GT5Z-NI
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049599 脚石突ゴム
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突ゴム
用途脚石突ゴム 交換用部品 本体質量(g)2 対応商品【GEEZAシリーズ】GZAS-KJC、【ZEROGシリーズ】ZEROGS-KJC、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLS-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY、【ZEROシリーズ】ZERO-KJC、ZEROS-KJC、GT8ZS-I
1個
639 税込703
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140920 STD-OD石突セット
STD-OD石突セット
用途三脚部品 本体質量(g)220 対応商品STD-OD
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141064 STF-YT石突セット
STF-YT石突セット
用途三脚部品 対応商品STF-YT
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

STF-YT石突セット固定ネジ
用途三脚部品 対応商品STF-YT
1個
639 税込703
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049773 石突き脚セット(小脚)
石突き脚セット(小脚)
用途三脚部品 本体質量(g)172 対応商品ELV-200
1個
859 税込945
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049445 ELV-150石突き脚セット
ELV-150石突き脚セット
用途三脚部品 本体質量(g)83 対応商品ELV-150
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途ローテーティングレーザー・オートレベル用三脚 全長(mm)1655(全縮時988) 脚頭外径/内径(mm/Φmm)144/Φ42 仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径5/8inch トラスコ品番819-9563 適合機種RL-VH4DR/RL-H4CRB/RL-H4CDB/AT-B3/AT-B4 質量(kg)約3.5 外形寸法(mm)縦988×横144×奥144 本体質量(g)3500 脚頭部クランプブラケット機構
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

開脚しすぎを防止。 石突部分はゴム製。 ナスカンにより調整可能。
用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止 寸法(mm)約620(半径)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)アルミ三脚(平面Fタイプ)
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途トータルステーション・セオドライト用三脚 全長(mm)1675(全縮時1000) 脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ66 仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径35mm トラスコ品番819-9564 適合機種TT-027/DT-214 質量(kg)約4.1 外形寸法(mm)縦1000×横160×奥160 本体質量(g)4100 脚頭部クランプブラケット機構
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

高さ3mの墨出しが可能。石突き付です。
用途軽量天井材下地の水平出しに最適です。 付属品収納袋 材質アルミ、ABS樹脂 質量(g)3100 本体寸法(mm)905×145×145 使用範囲(mm)(高さ)825~2940 取付ねじ5/8インチ 昇降幅(mm)(エレベーター)1165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

マイゾックスGPSスカイレッグ360
高さを必要とするGPSなどの測定に最適な高級アルミ製三脚です。強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。二重構造でがっちり締まる錆びない伸縮ストッパー。
用途GNSSアンテナの設置に 全長(mm)3570 全縮(mm)1940 脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ56 仕様5/8inch・平面 材質アルミ 質量(kg)6.3 色(本体)オレンジ 脚頭部クランプMX型ブラケット機構 定芯桿取付MX型脱落防止機構 マイゾックスコード41140
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

軽量性に優れたカーボンファイバー製。 ツイストロック機構で簡単に脚部の長さ調整可能。水や埃の侵入を防ぎ、屋外での使用でも安心。 石突が取り外し可能で、滑りにくいゴム石突と地面に挿せるステンレス石突を用途によって使い分け可能。 3段階で調整可能な開き過ぎ防止の開脚バックル搭載。
付属品ゴム石突3個(取付済み)、ステンレス石突3個、六角レンチ2本、専用ケース、取扱説明書 定芯桿5/8インチ
1個
60,980 税込67,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックスサンレッグDX
シンプルなデザインでありながら、堅牢かつ耐久性にも大変優れた三脚です。シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動によるゆるみもない最高級のアルミ製三脚。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。 伸縮ストッパーにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。
全長(mm)1675 質量(kg)4.1 全縮(mm)1000
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイゾックス精密木脚 PMW3-OL
木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。 新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
全長(mm)1753 質量(kg)6.7 オレンジ 全縮(mm)1092 定芯桿5/8inch 脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56 脚頭形状平面 マイゾックスコード222053
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

2WAY石突 地面ではスパイクでしっかり固定、床面ではゴム脚でキズをつけません。
用途墨出し用エレベーター三脚 各種墨出し、設備工事での位置決めに 全長(mm)1735 全縮(mm)595 仕様エレベーター昇降幅:300mm取付ネジ径:5/8インチ脚頭サイズ:Φ55mm トラスコ品番472-2868 質量(kg)1.6
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。 マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。 ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
全長(mm)1710 質量(kg)4.2 オレンジ 全縮(mm)1060
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ部材が約1mmと厚く、ハンドル受部も合金製で頑強設計です。 カバーゴムを回して石突きを出すことができます。
用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚 使用高さ(mm)530~1660 付属品収納袋 材質アルミ、ABS樹脂 質量(g)1550 本体寸法(mm)585×115×115 取付ねじ径(inch)5/8 昇降幅(mm)320(エレベータ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

計量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場ニーズを完全網羅。3機種3カラー用途、お好みによりお選びください。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場ニーズを完全網羅。3機種3カラー用途、お好みによりお選びください。
マイゾックスコード221402
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

国際規格ISOに完全適応の世界標準三脚です。軽量かつ強度・安定感のある高級アルミ三脚です。スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。衝撃に強い丸型パイプを採用しています。
用途回転レーザー、オートレベルの設置に。 トラスコ品番146-7030 材質アルミニウム 寸法(mm)(縮長~全長)1030~1710 イエロー ねじ径5/8インチ ねじ径(inch)5/8 脚頭形状球面
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 2WAY石突を採用 (ELT-310S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに 全長(mm)3180 質量(kg)8 接続ねじ(inch)5/8 外径(Φmm)脚頭:145 全縮(mm)1325 昇降幅(mm)エレベーター/2段目:620、1段目:560 脚頭形状平面
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 強固な石突 (ELT-150S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに 全長(mm)1560 質量(kg)6 接続ねじ(inch)5/8 外径(Φmm)脚頭:145 全縮(mm)925 昇降幅(mm)エレベーター:300 脚頭形状平面
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

国際規格ISO完全適合の世界標準三脚 軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。 堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。 3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。 丸パイプ採用 丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 全長(mm)1700 付属品スパナ 材質アルミ製 質量(kg)3.9 クランプMX型ブラケット機構 全縮(mm)1030 ISO規格12858-2 定芯桿取付MX型脱落防止機構
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すべり止めが中心箇所と先端3箇所についており、すべりにくい。脚はロックレバー付きの2段伸縮式で簡易的に任意の長さに調整可能。先端の石突ホールドが左右方向に360度回転し、角度調整が可能で凹凸がある場所での据え付けに便利。折りたたみが可能。コンパクトで持ち運びに便利。
用途建設現場及びリフォーム関連、各種展示会、学校関連実習用 付属品専用ケース 幅(mm)約310(伸縮) 質量(g)約500 収納時寸法(mm)約Φ98×405 使用時寸法(mm)約Φ875~1500×75 関連資料(3.2MB)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

用途レーザー墨出し器用 取付ネジ径5/8インチ
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイゾックスバイポッド
ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。 2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。 自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。 21~38mmΦのポールに対応。
用途BIP-180用交換部品
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三脚をつけたままスムーズな移動 折り畳み式キャスター付三脚用台車。 三脚を載せたまま移動できるのでスキャナーの取り外し不要。 足で踏むだけで固定できるストッパー付。 持ち運びに便利なハンドル付。 ワンタッチで折りたたみ可能。
付属品専用ケース 適合【三脚】TRIPEAKSシリーズ(ゴム石突時のみ) 質量(kg)2.7 材質(本体)アルミ 段数2 耐荷重(kg)20 収納寸法(mm)170×190×470 車輪間隔(mm)700~950
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング