絞り込み
呼び寸法(mm)
- 30(1)
- 38(2)
- 40(1)
- 50(8)
- 60(1)
- 75(9)
- 100(15)
- 110(1)
- 125(8)
- 150(19)
- 200(14)
- 250(11)
- 300(7)
- 350(3)
- 400(3)
- 500(4)
- 600(1)
- 1000(1)
形状

A型(2)

B型(2)
ブランド
- 大菱計器製作所
- モノタロウ(3)
- ユニセイキ(124)
- 大西測定工具(48)
- ナベヤ(18)
- エスコ(15)
- SK(新潟精機)(15)
- ND精工(10)
- ニューストロング販売(8)
- マール社(8)
- テクロック(7)
- 佐々木工機(6)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- 理研計測器(4)
- アズワン(3)
- VERTEX(バーテックス)(3)
- 土牛(3)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(3)
- 椿本興業(3)
- ファーステック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(72)

硬鋼製精密Vブロック A級
大菱計器製作所¥29,980~税込¥32,978~1組(2個)当日出荷から5日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。底面とV溝の平行度(μm)±5
石製精密定盤0級
大菱計器製作所¥56,980~税込¥62,678~1個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製 B形 Vブロック 標準品
大菱計器製作所¥25,980~税込¥28,578~1組(2個)5日以内出荷から32日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。型式B形
鋳鉄製 A形 Vブロック 標準品
大菱計器製作所¥35,980~税込¥39,578~1組(2個)20日以内出荷V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。底面とV溝の平行度(μm)±10型式A形
偏心検査器/SAP103 P-3
大菱計器製作所¥249,800税込¥274,7801個13日以内出荷【特徴】 標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。仕様●型式:P-3●全長(L):560mm●センター距離:300mm●センター高:110mm●仕様センター:MT#1●高さ平行度:5μm●コード番号:119-0165032アズワン品番67-4836-79
偏心検査器/SAP102 P-2
大菱計器製作所¥229,800税込¥252,7801個13日以内出荷標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。仕様●台長(mm):420●台巾(mm):120●台高(mm):72●センター距離(mm):200●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):16●コード番号:119-0165031アズワン品番67-4836-78
偏心検査器/SAP101 P-1
大菱計器製作所¥209,800税込¥230,7801個13日以内出荷標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。仕様●台長(mm):380●台巾(mm):120●台高(mm):65●センター距離(mm):150●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):14●コード番号:119-0165030アズワン品番67-4836-77
偏心検査器/SA101 NO.1
大菱計器製作所¥329,800税込¥362,7801個13日以内出荷シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。仕様●台長(mm):750●台巾(mm):194●台高(mm):135●センター距離(mm):400●スイング(mm):150●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-2●質量(kg):42●材質:鋳鉄(ベット、ヘッド)●付属品:検査成績書●コード番号:119-0165029アズワン品番67-4836-76
サインバー/NH101 SB-100
大菱計器製作所¥87,980税込¥96,7781個13日以内出荷【特徴】 高精度のサインバーです。 上面はラッピング仕上げです。 ブロックゲージを使用し角度を設定してください。仕様●呼び寸法:100●寸法(LXWXH):118X28X35mm●ローラー中心距離:100±0、0015●平行度:1、5●コード番号:119-0165035アズワン品番67-4836-82
リピートメーター(本体
大菱計器製作所¥279,800税込¥307,7801個32日以内出荷定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。 支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。 測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。質量(kg)4.5ピッチ(mm)100呼び寸法200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×60×90RoHS指令(10物質対応)対応
複合サインテーブル
大菱計器製作所¥2,998,000税込¥3,297,8001個70日以内出荷高精度を確保している複合サインテーブルです。 上テーブルは45度、中間テーブルは45度まで傾斜できます。 本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。 高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。 ワークを固定するT溝付きです(4本)。 中間テーブルはハンドルにより上下させます(上側は手で持ち上げ式)。質量(kg)103寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×335×235平行度(μm)10上部寸法(mm)335×310ローラーセンター距離(mm)上:200±0.01下:300±0.01傾斜角度(°)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
箱形定盤(工作用B級
大菱計器製作所¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から50日以内出荷一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
箱形定盤(工作用A級
大菱計器製作所¥27,980~税込¥30,778~1個12日以内出荷から50日以内出荷一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
長桝ブロック(600X150X150
大菱計器製作所¥389,800税込¥428,7801個30日以内出荷6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。呼び寸法600質量(kg)32平行度(μm)10長さL×高さH×幅W(mm)600×150×150RoHS指令(10物質対応)対応
長桝ブロック(300X100X100
大菱計器製作所¥149,800税込¥164,7801個23日以内出荷6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。呼び寸法300質量(kg)10平行度(μm)10長さL×高さH×幅W(mm)300×100×100RoHS指令(10物質対応)対応
長桝ブロック(150X100X100
大菱計器製作所¥86,980税込¥95,6781個23日以内出荷6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。呼び寸法150質量(kg)6.5平行度(μm)8長さL×高さH×幅W(mm)150×100×100公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応
長桝ブロック(1000X200X200
大菱計器製作所¥879,800税込¥967,7801個30日以内出荷6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。呼び寸法1000質量(kg)73.5平行度(μm)20長さL×高さH×幅W(mm)1000 ×200×200RoHS指令(10物質対応)対応
長細形定盤(据置用
大菱計器製作所¥269,800~税込¥296,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷精度面は1面で据置用です。 特に真直精度を重視した設計で製作しております。 精度面はキサゲ仕上げです。RoHS指令(10物質対応)対応
超精密直角基準器
大菱計器製作所¥47,980~税込¥52,778~1個23日以内出荷から52日以内出荷各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の直角検査用マスタとして使用できます。 X-Y軸の組立調整時の直角基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外角使用面のみです。 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
超精密石製マスターアングル
大菱計器製作所¥899,800~税込¥989,780~1個30日以内出荷から32日以内出荷マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。 四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外周四直角です。外周より10mm除外した寸法が精度面です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
超精密石製ストレート基準器
大菱計器製作所¥359,800~税込¥395,780~1個32日以内出荷から37日以内出荷各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。 各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は1面のみです。 精度面は両端より20mm除外した寸法です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。真直度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
超精密スチール製ストレート基準器
大菱計器製作所¥94,980~税込¥104,478~1個23日以内出荷から32日以内出荷各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。 各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は1面のみです。 精度面は両端より20mm除外した寸法です。 焼入品真直度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
超精密スチール マスターアングル
大菱計器製作所¥689,800~税込¥758,780~1個42日以内出荷マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。 四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外周四直角です。 焼入品精度(μm)側面/5平行直角度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
超硬付Vブロック
大菱計器製作所¥239,800~税込¥263,780~1個32日以内出荷精度は全製品AA級です。 2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 V溝には耐磨耗性を確保するため超硬板を貼りつけてあります。 全サイズ焼入品でV溝90度です。平行度(μm)(底面/V溝)3RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製直角定盤
大菱計器製作所¥149,800~税込¥164,780~1個23日以内出荷から52日以内出荷2面の直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。 基準直角定規としてご使用ください。 精度面はラッピング仕上げになっております。RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製三角形直角定盤
大菱計器製作所¥369,800~税込¥406,780~1個30日以内出荷から50日以内出荷2面の直角が正確に仕上げられております。 工作機械の組立検査用に最適です。 精度面はラッピング仕上げです。RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製マスターアングル
大菱計器製作所¥549,800~税込¥604,780~1個30日以内出荷から50日以内出荷4面の平行直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化が少なくなるように製作されています。 長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。 精度面はラッピング仕上げです。RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤用架台
大菱計器製作所¥149,800~税込¥164,780~1個30日以内出荷から50日以内出荷角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。 定盤上面と床面までの高さは850mmとなっております定盤上面までの高さ(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応
石製保持ブロック
大菱計器製作所¥169,800~税込¥186,780~1個32日以内出荷6面が精度面で平行度直角度が正確に出ています。 3面に合計10個の取付用ネジ穴付きです。 ネジ径はM6mm、深さ12mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
石製平行台
大菱計器製作所¥98,980~税込¥108,878~1個23日以内出荷から32日以内出荷6面の平行度が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用測定台として最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
石製平行バー(パラレル
大菱計器製作所¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から32日以内出荷2ヶ1セットで、4面の平行度が確保されています。 セット毎に相互差が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用平行台として最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
石製直角定盤
大菱計器製作所¥219,800~税込¥241,780~1個32日以内出荷から62日以内出荷材質は黒色斑れい岩を使用しています。 2面がラッピング仕上げにより高精度な直角を保持しています。 長期間直角精度を保持するように製作されたタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
石製長細形定盤据置用
大菱計器製作所¥659,800~税込¥725,780~1個40日以内出荷から50日以内出荷錆びない、経年変化が少ない、耐磨耗性大、等の特長が活かされた製品です。 長尺物の検査用です。 精度面は1面でラッピング仕上げです。RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤1級
大菱計器製作所¥46,980~税込¥51,678~1個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級1級RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤00級
大菱計器製作所¥69,980~税込¥76,978~1個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
石製マスターアングル
大菱計器製作所¥749,800~税込¥824,780~1個3日以内出荷から50日以内出荷4面の平行直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。 精密機械等の精度チェック用として大変便利です。 750mm以上は側面の肉抜きはありません。 750mm以上は吊手用ネジ穴付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
石製ハイトブロック
大菱計器製作所¥65,980~税込¥72,578~1個23日以内出荷から32日以内出荷2面が精度面で寸法が正確に出ています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 寸法測定用のマスターとしてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
石製ダイヤルコンパレータ
大菱計器製作所¥119,800~税込¥131,780~1個32日以内出荷きわめて小さなダイヤルゲージの移動が簡単にできる微動機構付きです。 ベースは良質な黒色斑れい岩を使用して製作されています。 経年変化、温度変化が少なく、硬度が高く耐磨耗性が優れています。測定範囲(mm)13.5柱寸法(Φ×L)(mm)28×220ベース厚さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
石製センター付定盤
大菱計器製作所¥1,998,000~税込¥2,197,800~1個30日以内出荷から50日以内出荷定盤は石製で平面度はJIS1級です。 ストック移動部はTスロット付きV溝機構で鋳鉄材を埋め込んであります。 V溝は定盤幅の中心に設置されています。 ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。RoHS指令(10物質対応)対応
石製Vブロック(A級
大菱計器製作所¥139,800~税込¥153,780~1個23日以内出荷から32日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 V溝は90度です。等級A級底面とV溝の平行度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応