曜日別特売

M型ブロック(ヤゲン台Bタイプ)

M型ブロック(ヤゲン台Bタイプ) - ニューストロング販売

V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。
2個1組、一体加工になっています。
丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。

用途
丸物の測定、ケガキとして最適。
セット内容
2ヶ1組
材質
FC250
仕上
機械仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※種類はA級品と機械仕上品のみになります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82616908MVB-127-M01838-1647503224
¥11,518
¥9,798
¥10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
82632606MVB-127-M03838-16491006540
¥20,535
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする