M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ)
V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。
2個1組、一体加工になっています。
丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
- 用途
- 丸物の測定、ケガキとして最適。
- セット内容
- 2ヶ1組
- 材質
- FC250
- 仕上
- 機械仕上げ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※種類はA級品と機械仕上品のみになります。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ

























