カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 定盤・ゲージ・ケガキ
          • 定盤
            • 石定盤(2)
            • Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック(52)
            • 桝型ブロック(12)
            • 定盤その他関連用品(1)
絞り込み
呼び寸法(mm)
30・38・40・50・60・75・100・110・125・150・175・200・250・300・350・400・500
形状
A型・B型
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

定盤 :「v溝」の検索結果

定盤とは、ケガキや測定に欠かせない基本的なグッズで、平面の基準となる水平面を持つ平滑なテーブル、あるいはブロック状の台です。 定盤は一般的には鋳鉄製が多いですが、高精度のものは花崗岩やセラミックス製のものもあります。鉄製の物より耐磨耗性や温度変化などに優れるという特徴があります。
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ精密ブロックA型 鋳鉄製モノタロウ(54件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(2個)
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。直角平行度(mm)>0.04材質FC25型式A型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
桝型ブロック V溝付き モノタロウ桝型ブロック V溝付きモノタロウ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。
用途測定器の保持に平行直角度(μm)30/100000材質FC25型式V溝付桝型V溝角度(°)90
ブロック (V溝付桝型) 大西測定工具ブロック (V溝付桝型)大西測定工具
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査に適しています。V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。
用途丸棒のケガキ。精度(μm)平行度・±直角度/57種別機械仕上げ型式V溝付桝型
OSS V溝付桝型ブロック 大西測定工具OSS V溝付桝型ブロック大西測定工具
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷
トラスコ品番365-1100
ブロック(V溝付桝型・A級品) ユニセイキブロック(V溝付桝型・A級品)ユニセイキ
259,800税込285,780
1台
当日出荷
平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。
用途丸棒の精密ケガキなど材質鋳鉄質量(kg)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200精度(μm)9底面とV溝の平行度(μm)9
ユニ ブロック(V溝付桝型) ユニセイキユニ ブロック(V溝付桝型)ユニセイキ
67,980税込74,778
1個
当日出荷
上体は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施した後全面研磨仕上げにより平行度、直角度共に規定の精度を確保してあります。一般加工物を保持金具で締付け、平行線、直角線及びV溝を利用して45度線の罫書等亦は治具等に使用できます。保持金具は鋼製で上下及び水平に移動できます。
精度A:±(5+L/50)μm型式V溝付桝型
V溝付桝型ブロック ナベヤV溝付桝型ブロックナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。
材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)構造焼鈍(FC250)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
ブロック(V溝付桝型・A級品) ユニセイキブロック(V溝付桝型・A級品)ユニセイキ
95,980税込105,578
1個
当日出荷
トラスコ品番310-6497材質鋳鉄幅(mm)125質量(kg)7.8高さ(mm)125奥行(mm)125精度(μm)7.5底面とV溝の平行度(μm)7.5
鋳鉄製 V溝付桝形ブロック A級 大菱計器製作所鋳鉄製 V溝付桝形ブロック A級大菱計器製作所
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型
鋳鉄製 V溝付桝形ブロック 呼び寸法100 B級 大菱計器製作所鋳鉄製 V溝付桝形ブロック 呼び寸法100 B級大菱計器製作所
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型
150x150x150mm 桝形ブロック V溝付 エスコ150x150x150mm 桝形ブロック V溝付エスコ
50,500税込55,550
1個
8日以内出荷
六面機械加工ワークを固定するクランプ付
仕様●型番:124-150K●呼寸法(mm):150●重量(kg):10.3●平行度・直角度(±):〔50+A/15〕μm●材質:鋳鉄アズワン品番65-3888-59
V溝付桝形ブロック(特級 大菱計器製作所V溝付桝形ブロック(特級大菱計器製作所
399,800税込439,780
1個
21日以内出荷から60日以内出荷
6面の平行直角が高精度に仕上げてあります。 ワークを固定するクランプ付きです。 丸物の測定、平行台として大変便利です。
等級特級RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製 V溝付桝形ブロック  特級 大菱計器製作所鋳鉄製 V溝付桝形ブロック 特級大菱計器製作所
89,980税込98,978
1個
23日以内出荷
6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型RoHS指令(10物質対応)対応
VブロックA型 ナベヤVブロックA型ナベヤ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2個)
当日出荷から109日以内出荷
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
VブロックB型 ナベヤVブロックB型ナベヤ(7件のレビュー)
4,990税込5,489
1セット(2個)
当日出荷から88日以内出荷
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上 大西測定工具鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上大西測定工具(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1組(2個)
当日出荷
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。平行度(mm)0.05直角度(mm)±0.08(V溝)種別機械仕上材質FC250型式A型
鋳鉄製精密ヤゲン台B型機械仕上 大西測定工具鋳鉄製精密ヤゲン台B型機械仕上大西測定工具(6件のレビュー)
7,198税込7,918
1組(2個)
当日出荷から10日以内出荷
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。平行度(mm)0.05直角度(mm)±0.08(V溝)種別機械仕上材質FC250型式B型
硬鋼製精密Vブロック  A級 大菱計器製作所硬鋼製精密Vブロック A級大菱計器製作所
29,980税込32,978
1組(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±5
A型精密ヤゲン台(A級仕上) ユニセイキA型精密ヤゲン台(A級仕上)ユニセイキ
249,800税込274,780
1セット(2個)
翌々日出荷
V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
用途丸棒の精密ケガキなどに。トラスコ品番466-5961材質鋳鉄質量(kg)19.42018年トラスコ掲載ページ1 1380
焼入Vブロック ユニセイキ焼入Vブロックユニセイキ
189,800税込208,780
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
用途丸棒の精密ケガキなど。2018年トラスコ掲載ページ1 1381材質特殊工具鋼
V溝付桝形ブロック(B級 大菱計器製作所V溝付桝形ブロック(B級大菱計器製作所
279,800税込307,780
1個
30日以内出荷から60日以内出荷
6面の平行直角が高精度に仕上げてあります。 ワークを固定するクランプ付きです。 丸物の測定、平行台として大変便利です。
等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
V溝付桝形ブロック(A級 大菱計器製作所V溝付桝形ブロック(A級大菱計器製作所
299,800税込329,780
1個
30日以内出荷から60日以内出荷
6面の平行直角が高精度に仕上げてあります。 ワークを固定するクランプ付きです。 丸物の測定、平行台として大変便利です。
等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 32×50 ニューストロング販売M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 32×50ニューストロング販売
11,980税込13,178
1台
当日出荷
V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
用途丸物の測定、ケガキとして最適。トラスコ品番838-1629RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 58×100 ニューストロング販売M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 58×100ニューストロング販売
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
用途丸物の測定、ケガキとして最適。トラスコ品番838-1631RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 38×75 ニューストロング販売M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 38×75ニューストロング販売
12,980税込14,278
1台
当日出荷
V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
用途丸物の測定、ケガキとして最適。トラスコ品番838-1630RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
鋳鉄製 B形 Vブロック  標準品 大菱計器製作所鋳鉄製 B形 Vブロック 標準品大菱計器製作所
25,980税込28,578
1組(2個)
5日以内出荷から32日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
型式B形
鋳鉄製 A形 Vブロック  A級 大菱計器製作所鋳鉄製 A形 Vブロック A級大菱計器製作所
69,980税込76,978
1組(2個)
5日以内出荷から20日以内出荷
V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±5型式A形
硬鋼製精密Vブロック  AA級 大菱計器製作所硬鋼製精密Vブロック AA級大菱計器製作所
53,980税込59,378
1組(2個)
5日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±3
鋳鉄製 B形 Vブロック  A級 大菱計器製作所鋳鉄製 B形 Vブロック A級大菱計器製作所
49,980税込54,978
1組(2個)
5日以内出荷から32日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
型式B形
精密Vブロック NEOTEC(榮製機)精密VブロックNEOTEC(榮製機)
75,880税込83,468
1台
4日以内出荷
精密研削、放電加工、検査、ケガキ用精密治具として使用できます。 クランプアームがVブロック幅より狭い為、Vブロックを横倒しで使用出来ます。 MB-503SU(マルテンサイト系ステンレス鋼)は、上下V溝面にツバの逃し加工が施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
硬鋼製 クランプ付Vブロック 大菱計器製作所硬鋼製 クランプ付Vブロック大菱計器製作所
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
V溝が2ヶ所とクランプ取付用溝付きVブロックです。ワークを固定するクランプ付きです(2ヶ)。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。
平行度(μm)10
硬鋼製Vブロック 理研計測器硬鋼製Vブロック理研計測器
32,980税込36,278
1セット(2個)
5日以内出荷から9日以内出荷
V溝を利用し、丸物の検査、治具または正直台としてご使用いただけます。 全サイズ焼入れ品です。 底面対V面平行度は8μm側面平行直角度8μm以内です。 2個1セットです。
型式B型底面とV溝の平行度(μm)8以内平行直角度(μm)側面平行直角度8以内
鋳鉄製Vブロック A形A級 理研計測器鋳鉄製Vブロック A形A級理研計測器
27,980税込30,778
1セット(2個)
7日以内出荷
使用面に3箇所V溝が設けてあります。 V溝を利用し、丸物の測定、検査、または正直台としてご使用いただけます。 底面対V面平行度は10μmです。 2個1セットです。
型式A型底面とV溝の平行度(μm)10以内
Vブロックセット INSIZE(インサイズ)VブロックセットINSIZE(インサイズ)
19,980税込21,978
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具仕様2個1組材質合金鋼硬度HRC60±2
75x25x36mm Vブロック(角度調整付) エスコ75x25x36mm Vブロック(角度調整付)エスコ
23,600税込25,960
1個
当日出荷
付属レンチで任意の角度に調整できます
仕様V溝角度:90°材質特殊硬化鋼寸法(mm)75×25×36(H)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)5~30角度可変60°(目盛付)
A型精密ヤゲン台 ユニセイキA型精密ヤゲン台ユニセイキ
38,980税込42,878
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。精密罫書用測定治具用として使用されます。2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。
底面とV溝の平行度(μm)10型式A型
Vブロックセット(2個1組) INSIZE(インサイズ)Vブロックセット(2個1組)INSIZE(インサイズ)
19,980税込21,978
1組
翌々日出荷
用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具仕様2個1組材質合金鋼硬度HRC60±2
石製精密Vブロック SK(新潟精機)石製精密VブロックSK(新潟精機)
68,980税込75,878
1セット(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
花崗岩を使った精密Vブロックです。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
用途精密ケガキ用測定具として平行度(mm)底面とV溝:0.005/100RoHS指令(10物質対応)対応
Vブロック(硬鋼製焼入) ユニセイキVブロック(硬鋼製焼入)ユニセイキ
65,980税込72,578
1セット(2個)
当日出荷
材質特殊工具鋼底面とV溝の平行度(μm)5
桝型ブロック (B級) 200mm ユニセイキ桝型ブロック (B級) 200mmユニセイキ
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)200×200高さ(mm)200精度±(10+L/25)μm底面とV溝の平行度(μm)9トラスコ品番471-9409質量(kg)27呼び寸法(mm)200
v溝加工特集
おすすめ人気ランキング
定盤