絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(46)
  • SK(新潟精機)(45)
  • シンワ測定(29)
  • RS PRO(25)
  • TRUSCO(24)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(18)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10)
  • 神沢(8)
  • H&H(6)
  • INSIZE(インサイズ)(6)
  • 大菱計器製作所(5)
  • マーベル(5)
  • 千吉(4)
  • エンジニア(3)
  • 盛光(3)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
  • RACODON(3)
  • アサダ(2)
  • KTC(2)
全長(mm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(6)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(2)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(12)
  • 120~140未満(32)
  • 140~160未満(35)
  • 160~180未満(19)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(31)
  • 220~240未満(9)
  • 240~260未満(10)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(7)
  • 400~450未満(2)
  • 600~650未満(2)
  • 1000~1200未満(1)
校正証明書
  • 付き(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケガキ工具/ポンチとは、金属に傷や目印をつけ、寸法や穴の位置などを書き入れる工具です。ポンチは、ボール盤での穴あけ作業をする際、穴の中心となる場所にくぼみをつける工具。通常はハンマーを使いますが、ハンマー要らずのオートポンチもあります。ケガキ針は金属の表面に線を書き入れる工具で、K型とN型があります。N型は一方の先端が平形状で、青ニスの除去や塗料剥がし、錆び落としなどに効果があります。直立させた金属に押し当て、水平な線を出すトースカンもあります。
285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケガキ針 両針式 モノタロウケガキ針 両針式モノタロウ(16件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
標準型(両針付)
用途工作面の仕上げ寸法の線引きに全長(mm)210材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)3.4材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)
ケガキ針 ペンシル型 モノタロウケガキ針 ペンシル型モノタロウ(47件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
【ペンシルケガキ針】 ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。 【替え芯】 ペンシルケガキ針の交換用になります。
針径(Φmm)1.6材質(針)真鍮・超硬(先端部)
センターポンチ 超硬チップ付 モノタロウセンターポンチ 超硬チップ付モノタロウ(6件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
先端超硬チップ付です。グリップ部、黒染+ローレット加工です。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに材質(本体)炭素鋼
ケガキ針 ペンシルタイプ モノタロウケガキ針 ペンシルタイプモノタロウ(44件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
全長(mm)133タイプペンシル型材質(本体)アルミ先端チップ径(mm)3材質(針)超硬合金
オートポンチ KTCオートポンチKTC(23件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。トラスコ品番373-9023質量(g)160寸法D1(mm)28寸法D2(mm)34寸法l1(mm)90寸法l2(mm)70
超硬自動ポンチ TRUSCO超硬自動ポンチTRUSCO(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
超硬チップ付センターポンチ SK(新潟精機)超硬チップ付センターポンチSK(新潟精機)(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)S-C材材質(グリップ)黒染+ローレット加工材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
ケガキ針 超硬両針式 モノタロウケガキ針 超硬両針式モノタロウ(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。
用途一般鋼材、焼入品等のマーキング全長(mm)229材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)1.85材質(針)超硬チップ
超硬チップ付自動ポンチ M型 SK(新潟精機)超硬チップ付自動ポンチ M型SK(新潟精機)(25件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm)135最大打力(N)294グリップ最大径(Φmm)18ポンチ軸径(Φmm)4.5パームプロテクター径(Φmm)-材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
オートセンターポンチ 超硬チップ付 エイシンオートセンターポンチ 超硬チップ付エイシン(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
連続使用が可能。キャップは持ちやすいエラストラゴム使用。
用途硬い木材や金属のポンチ
オートポンチ シンワ測定オートポンチシンワ測定(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷
片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると力の強弱を調節できます。 耐久性の高い超硬チップ付です。
用途鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ材質本体:真ちゅう、先端:超硬チップ、グリップ:ABS樹脂
超硬センターポンチ Mokuba(小山刃物製作所)超硬センターポンチMokuba(小山刃物製作所)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端に超硬チップを強力にロー付けしてます。
用途正確な穴開け加工に最適で、特殊鋼にもパンチ可能です。
強力型センターポンチ超硬付 マーベル強力型センターポンチ超硬付マーベル(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
全長(mm)160タイプ強力型超硬付軸長L(mm)30
ケ描上手 JOB Masterケ描上手JOB Master(4件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
ペン先が長いので、今まで届かなかったところにトドク!厚み(30mm迄)のある取付材料の位置決めに
用途ケ描作業商品タイプ本体ペン先Φ4mm×30mmタイプペンシル型インクアルコール系油性インク
ケガキ針C シンワ測定ケガキ針Cシンワ測定(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
針先超硬チップ付で、針の取替え、収納が可能です。
全長(mm)140タイプペン型針先超硬チップ付トラスコ品番332-6136種別本体材質本体:ABS樹脂軸径(Φmm)8質量(g)12
本鋼製コンパス TRUSCO本鋼製コンパスTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
コンパス スプリング付 モノタロウコンパス スプリング付モノタロウ(27件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。全長(mm)200仕様先端焼入加工材質炭素鋼寸法A(mm)150寸法B(mm)39寸法C(mm)150
ペンシル型ケガキ針 TRUSCOペンシル型ケガキ針TRUSCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm)145タイプペンシル型仕様ノック式トラスコ品番229-5628質量(g)26材質(グリップ)プラスチック材質(先端)超硬チップG2
超硬チップ付ケガキ針 SK(新潟精機)超硬チップ付ケガキ針SK(新潟精機)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)224タイプ標準型(両針付)材質(本体)硫黄快削鋼径(Φmm)7材質(先端)超硬チップ(G2)材質(針)硫黄快削鋼RoHS指令(10物質対応)対応
内パス シンワ測定内パスシンワ測定(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途パイプや穴の径等、内寸測定専用の内パス材質本体:炭素鋼
オートポンチM転がり防止グリップ付 シンワ測定オートポンチM転がり防止グリップ付シンワ測定(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
片手で握って押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると強弱の調節ができます。 グリップの一部が平らになっており、転がりません。 耐久性の高い超硬チップ付です。
材質本体:真ちゅう 先端:超硬チップ グリップ:ABS樹脂長さ(mm)130本体寸法(mm)130×30×24製品質量(g)80
オートセンターポンチ ガチポン モトユキオートセンターポンチ ガチポンモトユキ
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ハンマー不要で、目打ちができる! [強弱調整] ソフトグリップ部を回し、強弱の調整ができます。 [強弱ロックナット機能] トックナットでお好みの強弱に固定ができます。 [ソフトグリップ+転がり防止] ソフトグリップは手に優しくフィットし、滑らないエラストマゴムを採用 [高硬度チップ付き] 先端のビットは高硬度チップが埋め込まれているので固く、SK材よりも寿命が長めです。 [真上や横の作業にも] これまで難しかった真上や横の作業も片手で楽々こなせます。作業効率も断然アップ! [均一なポンチ打痕でドリルがしっかり食い付く] ドリル穴開けの加工精度が向上
超硬自動ポンチ用替先 TRUSCO超硬自動ポンチ用替先TRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
ケガキ針C替芯 シンワ測定ケガキ針C替芯シンワ測定(3件のレビュー)
979税込1,077
1パック(2本)
当日出荷
ペンシル型ケガキ針78654の替芯です。
全長(mm)38トラスコ品番332-6128種別替芯材質針先:超硬チップ軸径(Φmm)-質量(g)1先端チップ径(mm)2
バチ付ケガキ針 盛光バチ付ケガキ針盛光(2件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
ケガキ作業に使用します。
全長(mm)180タイプバチ付仕様バチ付トラスコ品番828-0646材質S55C質量(g)30
超硬チップ付ケガキ針 SK(新潟精機)超硬チップ付ケガキ針SK(新潟精機)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
ペンシルケガキ針 SK(新潟精機)ペンシルケガキ針SK(新潟精機)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)145タイプペンシル型材質(本体)プラスチック先端チップ径(mm)Φ1本体径(mm)Φ7.2材質(先端)超硬合金材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
センターポンチ Rakuda(ラクダ/清水製作所)センターポンチRakuda(ラクダ/清水製作所)(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品とは違い数倍長持ちします。 握り部が樹脂製なので手ざわりがよくすべりません。 打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れが無いように考えられています。 握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
鋼製コンパス シンワ測定鋼製コンパスシンワ測定(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ケガキ針 シンワ測定ケガキ針シンワ測定(5件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
コンパクトサイズで、工具箱の中でも邪魔になりません。針を取り替えられます。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針タイプD(ペン型)仕様替針式材質本体:真ちゅう寸法(mm)Φ10×127質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
センターポンチ超硬付 マーベルセンターポンチ超硬付マーベル(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
全長(mm)130タイプ超硬チップ付軸長L(mm)25
超硬チップ付センターポンチ TRUSCO超硬チップ付センターポンチTRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
工作物の中心や、きりもみの中心にしるしをつけるのに用います。先端部超硬チップ付です。
仕様グリップ部分、黒染加工材質(グリップ)S55C先端角度85°
超硬オートマチックポンチ TRUSCO超硬オートマチックポンチTRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。 連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)
ウラケガキ針 千吉ウラケガキ針千吉(3件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
線引きに最適です。ケガキ作業・紙・ビニールへの穴あけに使えます。
用途ケガキ等。タイプ標準型(両針付)幅(mm)20高さ(mm)190質量(g)40奥行(mm)8材質(針)炭素工具鋼
オートマチック センターポンチ Strong Toolオートマチック センターポンチStrong Tool(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。 頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。 ハンマー打ち不要 刃先は砥石で研磨できます。 携帯に便利なクリップ付
用途ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に全長(mm)140使用方法ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください質量(g)16材質(刃)SK材 炭素工具鋼
交換用ポンチ KTC交換用ポンチKTC(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
適合オートポンチ(UDP-4)交換用トラスコ品番373-9031質量(g)10
ケガキ針 TRUSCOケガキ針TRUSCO
849税込934
1本
当日出荷
工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。メッキ仕上げのため錆びにくくなっています。先端部焼入品です。先端曲がりタイプです。
用途ケガキ作業に。トラスコ品番462-8824材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:プラスチック(ポリプロピレン)軸径(Φmm)5全長(mm)227硬度HRC50-55グリップ径(Φmm)対辺10先端形状両針式
オートポンチ超硬材 サンフラッグ(旧:新亀製作所)オートポンチ超硬材サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
全長(mm)158トラスコ品番777-7817材質刃先:SK材(NO.180)、超硬材(NO.185、188)質量(g)180直径(mm)34
外パス シンワ測定外パスシンワ測定(6件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス材質本体:炭素鋼
オートポンチ エンジニアオートポンチエンジニア
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ハンマー無しで優しく打てるオートポンチ。 押し込むだけで目打ちできます。 キャップを回すことで、目打ちの強弱を調整できます。 携帯に便利なペンタイプ。
用途金物やプラスチックなどへの目打ちに。全長(mm)138質量(g)26直径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

ケガキ工具・ポンチ