直尺・曲尺・角度 :「拡大鏡 メガネ」の検索結果
直尺、曲尺/コンベックス、巻尺、スケール/距離測定器とは、長さを測るための道具です。直尺とはまっすぐな棒や板に目盛を刻んだもの。曲尺とは直角に折れ曲がった金属製の物さしで、大工さんなどが良く使います。コンベックスは凸型の金属板を使ったメジャー。巻尺ともいいますが、布製の巻尺はコンベックスとは言いません。スケールとは寸法・度などの目盛がついた測定器具で、距離測定器にはレーザーなどを使うものや、歩きながら距離を測定する道具があります。
関連キーワード
商品豆知識
目盛が読み取りやすいルーペ付。
用途機械・金型・治工事等の角度測定・組み立て・加工基準として使用します。
仕様150mm/300mmブレード付、鋭角アタッチメント付
材質ステンレス
測定範囲0°~360°
器差(mm)±5(0.08°)
最小読取値(°)5(0.08°)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。