直尺・曲尺・角度 :「三角定規」の検索結果

直尺、曲尺/コンベックス、巻尺、スケール/距離測定器とは、長さを測るための道具です。直尺とはまっすぐな棒や板に目盛を刻んだもの。曲尺とは直角に折れ曲がった金属製の物さしで、大工さんなどが良く使います。コンベックスは凸型の金属板を使ったメジャー。巻尺ともいいますが、布製の巻尺はコンベックスとは言いません。スケールとは寸法・度などの目盛がついた測定器具で、距離測定器にはレーザーなどを使うものや、歩きながら距離を測定する道具があります。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド。材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角や45度に切断できます!。突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様。アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク。道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズ。45度切りもできる三角定規タイプ
有効長(mm)(ガイド)200 材質(本体)アルミニウム 適合材5寸材、150mm材
1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷

視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。 材質アルミ 目盛15cm 製品質量(g)25 本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.12 縮尺度1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(cm)30 材質ABS樹脂 質量(g)60 本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25 JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.4 縮尺度1/20・1/25・1/50・1/75・1/100・ 1/125
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

読み間違いしにくい階段状目盛です。 建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。 数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。 高精度レーザー印字目盛です。
用途製図、縮尺図面の読み取りに 材質アルミ 目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300m RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%リサイクル材使用。廃棄時も100%リサイクル。 超高精度レザー目盛加工。
用途図面測定 ホワイト
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SONIC(ソニック・文具)楽しく学習 三角定規 10cm
使いやすい全辺目盛付 色分けライン付で平行線・垂直線が分かりやすい 収納ケース付 名前シール付
材質PMMA 寸法(mm)30度:120×69×1.5、45度:120×60×1.5
1個
249 税込274
3日以内出荷

視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。 材質アルミ 目盛15cm 製品質量(g)25 本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.12 縮尺度1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(cm)30 材質ABS樹脂 質量(g)60 本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25 JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.4 縮尺度1/10・1/15・1/20・1/25・1/50・ 1/75
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

SONIC(ソニック・文具)ナノピタ キッズ 三角定規 10cm
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 大きな文字で、文字が見やすい。 教科書の内容に合わせて設計、学校の授業にぴったり。 名前シールが付属
材質PMMA 付属品名前シール 寸法(mm)30度:120×69×1.5、45度:120×60×1.5 主要材質本体=PMMA
1個
249 税込274
翌々日出荷

ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 裏返しても文字が反転しないリバーシブル機能付きだから便利。 レースやハートのデザインがカワイイ。 名前シールが付属
材質PMMA 付属品名前シール 寸法(mm)30度:120×69×1.5、45度:120×60×1.5 主要材質本体=PMMA
1個
249 税込274
翌々日出荷

90度と45度の正確な三角定規なので、めんどうな角度合わせがいりません。 アクリル製品なので、摩擦による減りが無く正確な矩が長持ちします。透明アクリル材仕様なので材料が見えて安心。 ひっくり返して使えます。(反転作業) KJ-280(造作用)は、フロア材(300mm)を一発切断!
用途チップソーで切断時にあてる専用定規です。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標高尺・距離尺・高度尺・眼高差尺などの目盛や方位線などを配した航海用の海図などに使用される三角定規です。
用途視水平圏内にあって高さが既知の物標の仰角を計り距離を求める。 視水平線外にある物標の高度を測って距離を求める。 水平線上初めて見える物標の距離を求める。 方位角を海図に記入する。
1組
2,898 税込3,188
当日出荷

柔軟性があり割れにくい再生PET樹脂製タイプです。 三角定規は2枚の色を変えることで見分けやすくしました。 目盛りの長さに強弱をつけ、5CMごとに数字を大きくし読みやすくしました。また、通常目盛りの下に、右側から始まる左利き対応の目盛りが付いています。 持ち運びに便利なソフトケース付き。まとめて収容できるので便利です。
材質本体:R-PET、ケース:オレフィン系樹脂 仕様専用ソフトケース付き セット内容直線定規・三角定規・分度器 エコマーク認定認定 寸法(cm)目盛り寸法/直線定規:15、三角定規:10 紙質再生材配合率/本体:R-PET100% 外寸法・幅(mm)175(ケース収納時) 外寸法・高さ(mm)5(ケース収納時) グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)75(ケース収納時) エコマーク認定番号18 112 046
1セット
479 税込527
当日出荷