直尺・曲尺・角度 :「角度測定器」の検索結果
直尺、曲尺/コンベックス、巻尺、スケール/距離測定器とは、長さを測るための道具です。直尺とはまっすぐな棒や板に目盛を刻んだもの。曲尺とは直角に折れ曲がった金属製の物さしで、大工さんなどが良く使います。コンベックスは凸型の金属板を使ったメジャー。巻尺ともいいますが、布製の巻尺はコンベックスとは言いません。スケールとは寸法・度などの目盛がついた測定器具で、距離測定器にはレーザーなどを使うものや、歩きながら距離を測定する道具があります。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

プロトラクター デジタル式
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。
任意の角度でロックするクランプハンドルです。
仕様360°の範囲を10′単位で計測
トラスコ品番311-0176
質量(g)160
器差±10′
サイズ(mm)100×70×16
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。
材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201
電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)
角度の測定範囲(°)0.0~359.9
最小目盛0.1°、1mm
オートパワーオフ5分
角度精度(°)±0.3
取扱説明書(8.8MB)
材質ステンレス(SUS410)
測定範囲角度測定範囲:10~90°
質量(g)43
寸法半径:70mm・厚さ:2mm
器差±0.5°
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
こんなお得な商品も!

プロトラクター
モノタロウ
¥499
税込¥549
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204
本体直径(Φ)90
角度の測定範囲(°)0~180
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル液晶表示角度計です。
軽量小型です。
2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応します。
仕様360°の範囲を1′又は0.01°単位で計測
トラスコ品番465-7390
電圧3V
質量(g)650
器差±2′
サイズ(mm)100×70×16
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定器です。
あらゆる角度に設定して使用できる
確実に読み取るための拡大レンズ付
仕様●目盛:1°通し360°●最小読取値:30°●最小目盛:1°●精度:真直度・平行度:0.01mm●付属品:ブレード150mm、300mm●材質:機械構造用炭素鋼
アズワン品番65-2169-99
1個
¥36,100
税込¥39,710
翌日出荷
デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。
90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。
表示は、「°」と「′」の切替が可能です。
+-方向切替機能付です。
任意の位置でゼロ設定が可能です。
液晶文字の上下回転切替機能付です。
電池を入れ替えても角度を記憶しています。
鋭角アタッチメント付です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に
仕様●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属)
アズワン品番65-2725-96
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。