はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)100
最小表示(kg)0.01
種別デジタル台はかり
質量(kg)約12
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単1乾電池×3本(別売)
精度±0.06.kg
表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式デジタル
材質(台)スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880
機能風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)0.3~200
目量(kg)0.05
表示形式デジタル
付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)約2.6
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
電源単3乾電池×4本(別売)
精度±0.05kg
材質(台)ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト有
取扱説明書(2.4MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1/100単位まで測れる精密スケールです。
汚れや傷を防止するためのフタ付きです。
持ち運びしやすい小型タイプです。
TARE機能がついていますので、容器などに入れての計測が可能です。
持ち運び用のケース付です。
仕様本体重量:92g(電池含まず)
色シルバー
種類台はかり
ひょう量500g
本体寸法W65×D21×H121mm(フック部含まず)
目量0.01g
表示形式デジタル
使用電池単4電池×2本
動作温度10~30℃
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)781
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)100
目量(kg)0.05
計量皿形状角皿
測定範囲0.5~100kg
材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)276×291×33
液晶表示LCD文字高15mm
文字高(mm)15
規格取引証明以外用
使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)
精度±0.5kg
電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)3380
本体寸法(mm)276×291×33
オートパワーオフ約4分
特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位kg
高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類自動はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)350×250
材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ
寸法(mm)350×289×146
規格取引証明以外用
質量(g)5000
ひょう量単位kg
高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
用途台はかり。
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売)
表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm)
表示形式デジタル
使用環境湿度(%)85RH(結露しないこと)
計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
種類台はかり
表示形式デジタル
電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔10回/秒
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg
Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
材質(計量台)塗装スチール
種類台はかり
表示形式デジタル
ディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)85(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)-10~40
バッテリー寿命電池使用で100時間
ひょう量単位kg
1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)
2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載
軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます
3.簡易設定機能搭載
下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます
許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です
4.作業に合わせて最適角度に首振り
5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg)
6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上)
7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)
材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ
計量方式電気抵抗線式ロードセル
検定検定品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804
質量(kg)約13
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500
ひょう量単位kg
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール
種類台はかり
表示形式デジタル
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)85(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)-10~40
バッテリー寿命電池使用で100時間
ひょう量単位キログラム・グラム
幅広い計量範囲をカバー 3kg(1g)~30kg(10g)
様々な現場・計量作業をサポート
標準タイプ
国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。
スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。
LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。
2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働)
オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。
質量(kg)約2.2
種類台はかり
使用温度範囲(℃)‐10~40
電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能)
表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き
計量皿寸法(mm)182×226
使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)
表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク
風袋引き範囲キーによる実量風袋引き
計量精度1/3000
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
検定検定付
防塵防水性能IP65(計量部)
ジャバっと洗える防水・防塵のデジタルスケール。
様々なシーンで計量作業をサポート
防水タイプ※IP68相当
国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。
スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。
LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。
2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働)
オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。
IP68相当の防塵防水性による優れた衛生性:水の浸透や湿気に対する高い保護機能を備えており、水に浸けて丸洗いすることができます。もちろん水気の多い場所でも安心してお使い頂けます。
電解次亜水での洗浄も可能:電解次亜水は、食中毒事故の原因となる菌の除菌にも効果があります。
質量(kg)約2.3
種類台はかり
使用温度範囲(℃)‐10~40
保護構造IP68相当
電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能)
本体質量(kg)約2.3(電池除く本体)
表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き
計量皿寸法(mm)182×226
使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)
表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク
風袋引き範囲キーによる実量風袋引き
計量精度1/3000
ひょう量単位kg
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。
食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、
あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。
検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。
さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。
最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。
自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。
風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。
品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量
幅(mm)350
高さ(mm)795~802
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
奥行(mm)605
消費電力(W)0.03
電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45
定格電圧(V)DC6
計量皿寸法(mm)350×500
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
表示形式デジタル
電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65準拠
ひょう量単位kg(キログラム)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
隔測式で見やすい位置で量れるデジタル台はかり。
用途荷物の計量(取引証明以外)。
セット内容測定台・操作部・脚×4・ACアダプター・取扱説明書・ビス×2・ボードアンカー×2
材質測定台:ステンレス・ABS樹脂 操作部:ABS樹脂・鉄
種類台はかり
外形寸法(mm)操作部:220×100×35
ひょう量(kg)200
電源単3乾電池×4本(別売)・ACアダプター
精度±0.25kg
表示過重量表示:O-Ld、電池残量不足:LO
目量(kg)0.05
表示形式デジタル
使用範囲(kg)0.3~200
載台寸法(mm)389×303×70
使用環境温度(℃)5~35 ※乾燥環境
関連資料チラシ(1.33MB)
取扱説明書(1.23MB)
ひょう量単位kg
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)
消費電力(W)0.03
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)DC6
使用環境湿度(%)30~85(結露なきこと)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×795~802×605
文字寸法(mm)LCD表示:45(H)×23.5(W)
防塵防水性能IP65準拠
表示形式デジタル
種類台はかり
ひょう量単位kg
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500
RoHS指令(10物質対応)対応
計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
電源ACアダプタ(標準付属品)
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
計量作業はもちろん、計数、上下限値を設定した質量チェックなどの機能も搭載。
様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台はかりです。
計数機能搭載:部品の計数作業などにお使い頂けます。
ファンクション割当て機能:2つのファンクションボタンによく使用する操作を割り当て、作業性を向上させます。
通信機能:RS232Cポート×2口標準搭載。パソコンやプリンタとの接続が可能です。
電源:設置場所に合わせて、乾電池・AC電源どちらでも駆動可能です。(乾電池仕様で最大1300時間稼働)
質量チェック機能:質量の上限値、下限値を設定することによって、商品の質量検品が可能です。目標値に対して「少ない」「適量」「多い」を見やすく表示します。
種類台はかり
使用温度範囲(℃)‐10~40
電源専用ACケーブル(標準装備)/単一乾電池6本(別売)
表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ
使用湿度範囲10~95%(結露なきこと)
精度等級III級
計量精度1/3000
ひょう量単位kg
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。
D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質ステンレススチール
機種取引証明用:非対応
電源単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備
風袋引き範囲最大ひょう量まで
保護定格:該当なし
ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD
バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間
出力非対応
仕様第2計量台入力:非対応
種類台はかり
表示形式デジタル
検定精度1/6000(30kg/5kg、60kg/10kg、120kg/20kg)を実現。
文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用し、チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業、農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
表示内容電池残量サイン(3段階)、安定サイン、零点サイン、正味量サイン、自動サイン、加算中サイン、合計サイン、「PACK]サイン、「CHECK」サイン、「RANK」サイン、「PCS」サイン、プリセット風袋引き中サイン、W1サイン、W2サイン、軽量サイン、適量サイン、過量サイン
電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)
電源単一形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)、充電式電池(市販品)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能
検定検定品(日本国計量法新検則)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×646×785~805
質量(kg)約14(乾電池含む)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500
ひょう量単位kg
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。
食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、
あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。
検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。
さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。
最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。
自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。
風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。
品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量
幅(mm)350
高さ(mm)795~802
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
奥行(mm)605
消費電力(W)0.03
ひょう量(kg)150
電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45
定格電圧(V)DC6
計量皿寸法(mm)350×500
目量(kg)0.1
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、表示固定機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
表示形式デジタル
電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)
最大風袋量(kg)150
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65準拠
ひょう量単位kg(キログラム)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
防水性能IPX7防水仕様で丸洗いができます。
計量部、ボタン、液晶がフラットなのでお手入れが簡単です。
触れるだけで操作ができるタッチセンサーボタン。
便利な風袋引き機能付き。
「g」と「ml」の切り替えができます。
材質ABS、ステンレス
寸法(mm)200×200×24.8
種類台はかり
ひょう量(kg)5
電源単4電池×3本(別売り)
精度±5g
目量(g)1
表示形式デジタル
使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと)
オートパワーオフ約60秒
防水保護等級IPX7(10cmの深水に30分水没させても水漏れしない)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介!!軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。
材質(計量台)プラスチック
寸法(mm)316×60×316、(プラットフォーム)280×316
単位(計量)キログラム
ディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)80(結露なきこと)
作業温度範囲(℃)5~40
バッテリー寿命電池使用で300時間
「はかる」基本性能に徹したベーシックモデル。
機能を厳選することでお求めやすい価格を実現。
電池式なので使用する場所を選ばない。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
被計量物や作業姿勢に合わせて表示角度の調整も可能。
付属品マンガン乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊
タイプベーシックタイプ
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
材質(ケース)ABS樹脂製ケース
表示部液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
検定有
保護等級-
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時/電池の型番や使用環境により変わります)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ
材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2
種類台はかり
電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)
表示形式デジタル
防塵防水性能IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.01MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。
種類台はかり
電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属)
表示形式デジタル
防塵防水性能IP65
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレススチール製
単1アルカリ乾電池使用時の電池寿命が3000時間と長寿命です。チェッカー機能(上下限判別機能)搭載しています。作業に合わせて表示部を最適角度に首振りできます。乾電池またはACアダプター(オプション)の2ウェイ電源です。安定速度が向上(メーカー比30%向上)しました。
用途定量詰め、欠品チェックに。
付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)
材質計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製
幅(mm)354
高さ(mm)116~136
種類台はかり
電源(V)単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)
全高(mm)784~804
センサーロードセル方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804
検定国家検定品
表示形式デジタル
載台寸法(mm)350×500
防塵防水性能IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)
風袋引方法ワンタッチ風袋引き機能付き
ひょう量単位kg
産業用はかりのスタンダードモデル
作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書
材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
保護等級IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
「はかる」基本性能に徹したベーシックモデル。
機能を厳選することでお求めやすい価格を実現。
電池式なので使用する場所を選ばない。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
被計量物や作業姿勢に合わせて表示角度の調整も可能。
付属品マンガン乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊
タイプベーシックタイプ
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
材質(ケース)ABS樹脂製ケース
表示部液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
検定無
保護等級-
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時/電池の型番や使用環境により変わります)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
洗える防塵・防水等級IP65。1/10000の高分解能で応答速度約1.5秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。ポール取り外し可能
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等
電源AC100V +10% ~ -15% (50/60Hz) 0.19A MAX
表示白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
サンプル数(個)5(10、20、50、100切り替え可能)
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
表示単位kg、pcs
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。。内蔵プリンタ付き。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
種類台はかり
電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA)
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
表示方式デジタル
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
表示単位kg、pcs
精度等級3級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS430
1100mm×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
種類台はかり
仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能
材質計量フレーム:鉄(SS400)
高さ(mm)指示計スタンド:780~1050
寸法底面部:466mm×452mm
電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ケーブル長(m)5
キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1100×116
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111
消費電力(VA)約20
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
表示単位kg、pcs
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)
2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載
軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます
3.簡易設定機能搭載
下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます
許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です
4.作業に合わせて最適角度に首振り
5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg)
6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上)
7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)
材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)
計量方式電気抵抗線式ロードセル
検定検定外品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804
質量(kg)約13
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500
ひょう量単位kg
一般的な輸送用途向けのコンパクトなポータブルシッピングスケール。エコノミー台はかりの Courier 1000シリーズは軽量で耐久性に優れ、オフィス内での発送業務での計量から動物病院等での動物計量まで対応できるラインナップを揃えています。コンパクトな ABS プラスチック設計により、軽量で耐久性を兼ね備えています。 C1000はハンドルが一体化されているため、持ち運びが非常に簡単です。高さ20 mm の大型ディスプレイは視認性に優れ、ダイナミック計量モードを活用することで計量値を維持します。またパッケージの計量の他にも、獣医での小動物の計量にも適しています。オフィスや店舗で使用できる乾電池駆動式(乾電池は別売り)。ACアダプターも標準装備。
仕様計量モード:質量、動物計量
材質計量皿:ABS
質量(kg)1.5
種類台はかり
電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×3本(別売)
本体寸法(mm)280×316×60
計量皿寸法(mm)280×316
表示部LCDディスプレイ
表示形式デジタル
電池使用時間(時間)300(4 分間操作しないと自動オフ)
安定所要時間2秒以内
計量皿形状角
ひょう量単位kg
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途液体や粉体の精密計量
種類台ばかり
表示形式デジタル
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400
風袋引方法自動風袋引機能あり
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー
種類台はかり
ひょう量(kg)100
電源ACアダプター(付属)
最大計数値100000個
表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm
再現性0.02kg(標準偏差)
サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)
計量皿寸法(mm)390×530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750
機能加算・累計機能、個数計機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)
使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
直線性±0.02kg
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
最小目盛(kg)0.01
表示モードkg、個数
書換え回数約10回/秒
材質(計量皿)SUS430
取引・証明用。洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等
検定検定付
RoHS指令(10物質対応)対応
種類カート式・はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)100
最小目盛(kg)0.2
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)445×700
エスコ品番EA715AG-11
ひょう量単位kg
1個
¥98,000
税込¥107,800
翌日出荷
フォークリフトで簡単に運搬可能。蛍光表示管。倉庫などの暗所でも見やすい。選別軽量機能。切り出し軽量機能。コード目盛機能。加算機能。簡易個数計機能。ホールド機能。データ出力フォーマット設定(UFC)機能。インターフェース別売。使用しない時には、計量台を立てて保管。表示器スタンド標準装備。
用途倉庫など暗所での、パレット等を使用した計量・選別計量に最適
仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能
質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)
高さ(mm)指示計スタンド:780~1050
寸法底面部:466mm×452mm
電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ひょう量1200kg
最小表示0.5kg
最小表示/目量(mm)0.5kg
ケーブル長(m)5
キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1200×116
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111
消費電力(VA)約20
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
表示単位kg、pcs
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1
2
3
4
5
6
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。