はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。 種類上皿自動はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 精度等級四級 ひょう量単位kg
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッキングスケール KW201 タニタ 動画あり
食器用洗剤で丸洗いできる! 防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。 衛生的にも安心なクッキングスケールです。 お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。 電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本 材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約383(電池含む) 電源(V)DC3(単4形乾電池×2本) 電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます) 最小表示(g)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194 測定方法電気抵抗線式 機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約120×125 保証期間1年 防塵防水性能IP65 最大計量(kg)2 表示文字サイズ表示高:20mm 測定範囲(kg)0~2 計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g ひょう量単位g
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に 種類ばね式指示はかリ 表示形式アナログ 公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10 規格取引証明以外用 材質(ハンドル) 材質(フック) 特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
1台ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用 付属品単3乾電池4本 材質PS、ステンレス 寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg)約1.39 アイボリー 材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類卓上スケール 電源(V)DC6(単3形乾電池×4) 電源DC6V、単3乾電池4本 文字高(mm)14 保護等級IPX2 表示形式デジタル 計量方式静電容量式 最小目盛1g 保証期間1年 オートパワーオフ約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーン 検定検定品 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

故障が少なく正確です。
表示形式アナログ 材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄 ひょう量単位kg
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
種類上皿はかり 外形寸法(mm)217×274×266 目盛板外径(mm)Φ200 表示形式アナログ 計量皿形状角皿
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キログラム(kg)とニュートン(N)の両方の単位の入ったばねばかりで、内部構造が観察できる透明タイプです。 平面でも使える様に一部フラットになっています。0点調節機構付。
表示形式アナログ ひょう量単位kg、N
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使いやすい実力派。大きくて見やすい目盛板斜面。検定合格品(国家検定品)
質量(kg)約1.4 種類上皿はかり 目盛板外径(mm)Φ166 表示形式アナログ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×219×213 計量皿形状角皿
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。 市場や露天で力を発揮します。 使って便利な「めやす針」シール付きです。 検定合格品(国家検定品) 検定品なので、取引・証明用に使用できます。
計量皿形状
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイゾックスばね式手ばかり
手軽に使え、経済的
用途袋状物の計測など 種類吊はかり 表示形式アナログ ひょう量単位kg
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類デジタルホームはかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)2 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)118×119 エスコ品番EA715CB-17 目量(g)1 ひょう量単位kg
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

便利なオートゼロモード搭載 追加計量後の確認もOK!
種類デジタルスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)2 最小表示(g)1 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完成されたベストセラーです。大きく見やすい目盛板です。
用途農家、厨房、市場、食品販売などでの計量。 材質載皿:ステンレス製、本体:鉄製、目盛カバー:PS(スチロール) 寸法(mm)載皿:217×217 質量(kg)約2.8 ひょう量2kg 目盛板外径(mm)直径200 目量5g 測定可能質量(g)最小50
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

防塵・防水機能で、調理時の粉の侵入を防ぎ、水洗いもできる。 薄さ51mmで、スペースを取らず収納に便利。 オールステンレスでさっと手軽に洗えて清潔。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消。
付属品取扱説明書(保証書付)、単3乾電池4本付、ステンレス皿 材質ステンレス、PC/ABS、ABS、シリコン 寸法(mm)幅163×高さ51×奥行218 質量(kg)約1.2(乾電池を含む) ステンレス 測定範囲0 ~ 2000g 材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類デジタルスケール 電源(V)DC6V 単3形乾電池×4本 ひょう量(kg)2 電源DC6V・R6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本 最小表示(g)1 文字高(mm)20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×218×51 保護等級IP65 機能地域設定、自動パワーオフ(約6分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約300 最小目盛1g 保証期間1年 オートパワーオフ約6分 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

種別ばね式手秤 検定なし ひょう量単位kg
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄 規格検定なし
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。 大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿 材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン 寸法(mm)幅200×高さ114×奥行263 質量(kg)約2.2(乾電池を含む) ホワイト 測定範囲0 ~ 2000g 材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類デジタルスケール 電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売) ひょう量(kg)2 電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>) 最小表示(g)1 文字高(mm)32 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114 保護等級IP67 機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約300 最小目盛1g 保証期間1年 オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続) 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

●本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。●国家検定付です。
用途●水産加工現場などで取引証明用として使用できます。 種類上皿はかり 計量皿寸法(mm)232×179 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)1.4 種類上皿はかり 目盛板外径(mm)Φ166 表示形式アナログ 計量皿形状 校正証明書一般校正
1台
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。 消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。 本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。
種類上皿式はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)232×179 センサーロードセルシステム 最大風袋量(kg)0.999 使用温度範囲(℃)0~+35 使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと) 質量(kg)2.2(乾電池含む) 電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4) 消費電力(W)0.05(DC6V) 保護等級IP65 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120 ひょう量単位kg
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小学校において、物の重さを測る実験などに最適です。
本体傾斜型 材質(計量皿)ステンレス
1個
12,300 税込13,530
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RADWAG(ラドワッグ)上皿天秤
WLC X7上皿天秤は、高性能ながら使いやすい計量機器 であり、非常に優れた価格で提供されています。分かりやすいメニューを備えており、7インチのタッチスクリーンディスプレイを通じて快適に操作できます。
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頑丈なオールステンレススチール設計を高パフォーマンスの使いやすく携帯可能なはかりで実現
電源単2電池4本(別売); ACアダプタ標準装備 計測単位Gram; Kilogram 通信方式なし ディスプレイLCD、白色バックライトつき プラットホーム寸法(mm)158×146 バッテリー寿命使い捨て乾電池で50時間
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(kg)約6.5 種類電子天秤 ひょう量(kg)2 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック 最小表示(g)0.2 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性0.2g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)300×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.2g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-79 校正分銅2kg±0.05g 計量皿形状
1台
90,000 税込99,000
8日以内出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)2 最小表示(g)1(0~1kg)、2(1kg超~2kg) 計量皿形状角皿 タイプ両面ディスプレイ センサーロードセルシステム 最大風袋量(kg)0.999 使用温度範囲(℃)0~+35 使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと) 精度等級3級 電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4) 消費電力(W)0.05(DC6V) 保護等級IP65 ひょう量単位kg
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類上皿はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)2 最小目盛(g)5 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)217×217 エスコ品番EA715AB-2D ひょう量単位kg
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり 表示形式デジタル 材質(本体)T304ステンレス製 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、%、比重測定 表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm) 安定時間(秒)3(代表値) 電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売) 保護等級非対応 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×218×77 仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可 範囲風袋:最大ひょう量まで 単位計量:グラム;キログラム ディスプレイLCD、白色バックライトつき 通信出力なし 作業温度範囲(℃)温度:0℃~40℃、湿度:95%、結露なきこと ひょう量単位g
1台ほか
63,980 税込70,378
7日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頑丈なオールステンレススチール設計を高パフォーマンスの使いやすく携帯可能なはかりで実現
電源単2電池4本(別売); ACアダプタ標準装備 計測単位Gram; Kilogram 通信方式なし ディスプレイLCD、白色バックライトつき プラットホーム寸法(mm)158×146 バッテリー寿命使い捨て乾電池で50時間
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプ分銅付き 種類上皿はかり 計量皿形状
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)