絞り込み
最小表示
  • 0.1g(2)
  • 10mg(1)
ひょう量
  • 2kg
  • 12kg(25)
  • 15kg(19)
  • 30kg(18)
  • 82g(20)
  • 120g(96)
  • 220g(180)
  • 300g(17)
  • 320g(98)
  • 420g(81)
  • 620g(86)
  • 820g(22)
  • 1200g(41)
  • 2200g(116)
  • 3000g(20)
  • 3200g(69)
  • 4200g(75)
  • 5200g(20)
  • 6200g(82)
  • 8200g(48)
  • 12000g(27)
種類
  • 種類上皿はかり(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(2)
計量皿形状
  • (1)
ブランド
  • オーハウス(2)
  • 三光精衡所(2)
  • 秋山衡材(1)
  • RADWAG(ラドワッグ)(1)
オーハウス・三光精衡所・秋山衡材・RADWAG(ラドワッグ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
天秤は物の質量を計測する「はかり」で、その中で電子式に計測し結果をデジタル表示するはかりが、電子天秤です。量ることができる質量は120gから数kgまであり、精度は0.1%。RS-232Cのインターフェイスが標準装備されている機種については、プリンターなどへの接続により、データを送ることができます。電子天秤のうち試験分析に使われるものが分析天秤です。一般用に比べ解像度が10倍以上精密になっています。質量が20?100kgの重量物を量るためのはかりが、電子式の重量級はかりで、現場に持ち運べる防塵・防水仕様です。分銅付きの上皿天びんは、量る物と分銅を左右の皿に載せ、比較して質量を量ります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばね式手秤検定付 STシリーズ 三光精衡所ばね式手秤検定付 STシリーズ三光精衡所(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から13日以内出荷
検定付
種別ばね式手秤 検定付
上皿天秤 RADWAG(ラドワッグ)上皿天秤RADWAG(ラドワッグ)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
WLC X7上皿天秤は、高性能ながら使いやすい計量機器 であり、非常に優れた価格で提供されています。分かりやすいメニューを備えており、7インチのタッチスクリーンディスプレイを通じて快適に操作できます。
フードスケール(V3000シリーズ)プリンタセット オーハウスフードスケール(V3000シリーズ)プリンタセットオーハウス
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
頑丈なオールステンレススチール設計を高パフォーマンスの使いやすく携帯可能なはかりで実現
電源単2電池4本(別売); ACアダプタ標準装備計測単位Gram; Kilogram通信方式なしディスプレイLCD、白色バックライトつきプラットホーム寸法(mm)158×146バッテリー寿命使い捨て乾電池で50時間
ばね式手秤検定なし STシリーズ 三光精衡所ばね式手秤検定なし STシリーズ三光精衡所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から17日以内出荷
種別ばね式手秤 検定なしひょう量単位kg
フードスケール(V3000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウスフードスケール(V3000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
頑丈なオールステンレススチール設計を高パフォーマンスの使いやすく携帯可能なはかりで実現
電源単2電池4本(別売); ACアダプタ標準装備計測単位Gram; Kilogram通信方式なしディスプレイLCD、白色バックライトつきプラットホーム寸法(mm)158×146バッテリー寿命使い捨て乾電池で50時間
上皿天びん 分銅付き 秋山衡材上皿天びん 分銅付き秋山衡材
78,980税込86,878
1台
5日以内出荷
タイプ分銅付き種類上皿はかり計量皿形状
天秤