はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能
外形寸法D(mm)218
外形寸法W(mm)190
付属品取扱説明書、ACアダプタ
仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)
電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)
最小表示0.1%
表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
サンプル数(個)5、10、25、50または100
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)SUS304
くっきり見やすい目盛で読み取り易いはかりです。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類上皿自動はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)190×185
目量の数200
目盛板径(Φmm)164
皿の厚さ(mm)0.5
材質計量皿:ステンレス
寸法(mm)240×190×210
規格取引証明用
精度等級四級
質量(g)1800
ひょう量単位g
種類電子はかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)400
最小目盛(g)0.01
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)110
エスコ品番EA715AD-11
ひょう量単位g
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
耐衝撃性に優れ高性能アルミ一体型センサーを搭載しています。上下限値を設定することで試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。GLP/GMP/ISO対応の校正記録の印刷ができます(オプションプリンタ(1-8473-11)が必要です)。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正
寸法(mm)204×230×70
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)または単2電池×4(別売)または充電式バッテリー(別売)
最小表示(g)0.01
表示部バックライト付LCDディスプレイ 文字高20mm
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)145
測定モード重量/個数/チェック
通信出力RS232、USB、イーサネット(全てオプション)
直線性±0.02g
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状丸型
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位g
個数表示・%表示・カラットなど豊富な測定モードをボタンひとつで切り替えることができます。
ワンタッチで最小表示を一桁粗くできますので、四捨五入が容易に行えます。
明るいバックライト、大きなスイッチ、英語・日本語両表記機能付きです。
Windows(R)OS搭載(95以上)のPCに接続して秤量データを容易に取り込むことができます。
寸法(mm)約190×317×78
種類電子天秤
電源AC100V 12VA(ACアダプタ-付属)
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。