はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エー・アンド・デイ分析天びん
RoHS
分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。 材質大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304 種類電子天秤 電源ACアダプター(付属) 計量皿寸法(mm)Φ90 表示形式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間(FAST設定、良好環境)約2秒 取扱説明書(7.9MB) 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エー・アンド・デイ内蔵分銅付き分析天びん
RoHS
分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。 材質大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304 電源ACアダプター(付属) 表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重) RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間(FAST設定、良好環境)約2秒 取扱説明書(7.9MB)
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。 IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。 NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
種類電子天秤 表示形式デジタル
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

アズワン×オーハウスアズプロ分析天秤 ASRシリーズ
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)90 計量皿形状 ひょう量単位ミリグラム、グラム、キログラム
1個
154,440 税込169,884
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

島津理化分析天びん
微量はかりとり応答時間が約1.5秒で迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。イオナイザSTABLO-APの取外しが可能です。USBを標準装備しプリンタ、PCへの同時出力が可能です。有機ELディスプレイを採用しており、直観的で操作性が高いです。スマートセッティング機能で応答性、安定性の設定が簡単です。
用途試料、試薬の測定に。 セット内容ACアダプター 材質ダイキャスト 計量皿寸法/載台寸法(mm)Φ91 最小表示(g)0.0001 センサーユニブロック(電磁平衡式) 検定対象外 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台ほか
219,800 税込241,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析用電子てんびんPXシリーズ
シンプル&リーズナブルな分析用電子てんびん。バックライト付きLCDディスプレイに、ガイダンス表示可能な2行表示。充実した計量モード(重量・個数・%・動物計量・密度測定)。RS-232とUSBデバイスの通信出力が標準装備
寸法(mm)209×321×309 質量(kg)4.5 電源ACアダプタ(付属) インターフェースRS-232、USB
1個
184,300 税込202,730
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
電源ACアダプタ標準装備
1セット
519,800 税込571,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
計測単位カラット; グラム; ミリグラム ディスプレイ2行 LCD、バックライトつき 材質(計量皿)ステンレススチール バッテリー寿命該当なし
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応 USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。 応答安定時間は3秒以内と高速です。
質量(kg)5.1 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 本体寸法(mm)230×354×340 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)90 校正内蔵分銅(自動校正搭載) 測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他 通信出力RS232C、USB 直線性±0.2mg 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
289,800 税込318,780
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプル設計で操作が簡単 3種類の計量モード(重量、個数、%) 幅広いラインナップで最適な機種が選択可能 RS232Cインターフェイスを標準装備 床下計量可能
種類電子天秤 電源ACアダプタ 表示部バックライト付LCD 表示形式デジタル 測定モード重量、個数、% 通信出力RS232 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
149,800 税込164,780
16日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
種類電子天秤 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1個ほか
189,800 税込208,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れインターフェースはUSBと239Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理 トラスコ品番207-7305 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0.32 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

耐久性に優れインターフェースはUSBと238Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理 トラスコ品番207-7304 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0.22 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

耐久性に優れインターフェースはUSBと237Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理 トラスコ品番207-7303 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0.12 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

島津製作所電子天びんATY64R
耐久性に優れインターフェースはUSBと236Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理 トラスコ品番207-7301 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0.062 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

耐久性に優れインターフェースはUSBと234Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理 トラスコ品番207-7298 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6.2 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0.22 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

耐久性に優れインターフェースはUSBと233Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理 トラスコ品番207-7297 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6.2 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0.12 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

島津製作所電子天びんATX84R
耐久性に優れインターフェースはUSBと232Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理 トラスコ品番207-7296 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6.2 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0.082 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

生産ライン組込み用の高精度計量センサー。EM-DLC/電磁セル(電磁式デジタルロードセル)(R)、高精度・高速・コンパクト。C-SHS(R)搭載、0.5秒の高速応答、毎秒50回の高速出力(ボーレート9600以上選択時)。パネコン・PLC・PC等に計量データを直接送信可能(標準付属ケーブル10m)。コンパクト計量部59mm幅、自由なレイアウトが可能。防塵・防水計量部IP65。RS-232Cインタフェース標準装備。データ通信ソフトウェア WinCT-AD4212C標準添付(天びんの校正や計量スピードの調整が可能)。外部コントローラ・計量ライン用コントローラにより、計量値の確認や天びんの校正、計量スピードの調整が行えます。BCD出力可能。CC-Link接続可能。LAN対応可能。耐薬性に優れた計量部ケース
用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。 RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状
1台
309,800 税込340,780
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)メトラー カラット天びん
ダイヤモンドや貴金属の計測には高い精度が望まれます。メトラーカラット天びんJEシリーズは、日々の計量作業に必要な機能のみに絞り込みながらも高精度で信頼性の高い計測が可能です。 内蔵分銅によるワンタッチキャリブレーションでいつでも校正可能、常に正確な計測が行えます。
用途取引・証明に使用できます。 最小表示(g)0.001ct/0.0001 表示形式デジタル 付属品宝石皿3種類、ACアダプター 寸法(mm)210×344×279 質量(kg)4.6 電源AC100-240V or 単3電池8本(8時間) ディスプレイバックライト付液晶 表示単位カラット、グラム、その他 校正分銅内蔵 計量皿形状 ひょう量単位ct/g
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
計測単位カラット; グラム; ミリグラム ディスプレイ2行 LCD、バックライトつき 材質(計量皿)ステンレススチール バッテリー寿命該当なし
1セット
259,800 税込285,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)