はかり :「表示ランプ」の検索結果

はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト・インダストリーデジタル体重計(一体型)
ひょう量120kg、目量20gの高精度 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザー音で表現 表示部の角度は調節可能 使用場所を選ばないコードレス プリンタ接続(オプション) USBメモリ(オプション)
用途体重測定 最小表示(g)20/50 トラスコ品番162-0760 セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書 材質樹脂・鉄 質量(kg)11 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.15 ひょう量(kg)120/150 電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ 全高(mm)784~804 検定国家検定品 保護等級IPX2準拠 計量方式電気抵抗線式 載台寸法(mm)354×354 電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時) 使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと) ひょう量単位kg
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

ヤマト・インダストリーデジタル体重計(セパレート型)
はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型。 表示部を検者の手元に置けば、知られたくない体重値も他人に見られる心配がありません。 集団検診などに最適です。 ひょう量120kg、目量20gの高精度 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザー音で表現 表示部の角度は調節可能 使用場所を選ばないコードレス プリンタ接続(オプション) USBメモリ(オプション)
用途体重測定 最小表示(g)20/50 トラスコ品番161-9271 セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書 材質樹脂・鉄 質量(kg)11 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.15 ひょう量(kg)120/150 電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ 全高(mm)102 検定国家検定品 保護等級IPX2準拠 計量方式電気抵抗線式 載台寸法(mm)354×354 電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時) 使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと) ひょう量単位kg
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷