水分計オーハウス当日出荷から4日以内出荷
MB95はカラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。
RS-232C出力を標準装備しており、MB95はUSBによる通信も可能です。
MB95は20通りのメソッドと200件の測定結果を保存することができます。
コンパスCRシリーズオーハウス当日出荷から10日以内出荷
CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。
スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
材質本体および皿部:ABS樹脂質量(kg)0.4電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)125×132(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×41測定単位gディスプレイLCD表示風袋引き範囲0~最大ひょう量安定時間(秒)2バッテリー稼動時間約300時間画面寸法(mm)15ひょう量単位g
大型計量皿オーハウス30日以内出荷
V2000Wシリーズ用
PSポケット天びんオーハウス当日出荷から9日以内出荷
超小型の手のひらサイズポケット天びん
シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能
持ち運びや保管時に便利なスライド式計量皿によりセンサーと操作部をプリテクト
スーパースモールサイズでポケットにジャストフィット
ボタン電池((CR2032)2個が標準付属、ポップアップ式で楽々電池交換
種類電子天びん表示形式デジタル最小表示(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)65(W)×63(D)計量方式重量表示部液晶表示安定時間(秒)2(代表値)電池寿命(時間)約30(二酸化マンガンリチウム電池使用時)電源ボタン電池(CR2032)2個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×97×22繰返し性0.1g(標準偏差)直線性±0.1g質量(kg)80ひょう量単位g
電子てんびん PSオーハウス4日以内出荷
ポケットに収納可能な小型サイズの電子てんびんです。運搬時はスライド式カバーを閉めて、本体を衝撃から保護します。オートパワーオフ・外部校正などの機能を備えています。
寸法(mm)71×97×22電源リチウム電池CR2032×2(付属)最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)65×63繰返し性0.1g直線性±0.1g
NVアクセサリオーハウス48日以内出荷
オーハウスのナビゲーター(NV)シリーズ用のRS232インターフェイスキットです。PCあるいはプリンタとの接続で使用します。
寸法(mm)モジュール部:100×30×20質量(g)78アズワン品番66-0033-87
水分チェッカー佐藤計量器製作所税込¥56,078¥50,980
分析天秤島津製作所税込¥219,780~¥199,800~
電子天びん島津製作所税込¥131,780~¥119,800~
電子天びん島津製作所税込¥92,378~¥83,980~
分析天びん島津理化税込¥241,780~¥219,800~