絞り込み
ひょう量
  • 1.5kg(3)
  • 3kg(3)
  • 6kg(3)
  • 15kg(3)
  • 30kg(3)
  • 102g(1)
  • 120g(6)
  • 220g(9)
  • 320g(1)
  • 420g(5)
  • 520g(3)
  • 620g(3)
  • 1200g(1)
  • 1520g(1)
  • 1600g(2)
  • 2200g(6)
  • 4200g(4)
  • 6200g(5)
  • 8200g(2)
  • 12000g(1)
最小表示
  • 0.0001g(1)
  • 0.001g(8)
  • 0.01g(8)
  • 0.01mg(3)
  • 0.05g(3)
  • 0.1g(9)
  • 0.1mg(6)
  • 0.2g(3)
  • 0.5g(3)
  • 1g(4)
  • 1mg(2)
  • 10mg(2)
種類
  • 種類電子天秤(7)
表示形式
表示形式
デジタル(6)
ひょう量単位
  • g(グラム)(4)
  • kg(キログラム)(2)
校正証明書
  • 付き(6)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 120(1)
  • 170×140(1)
  • 300×225(3)
120・170×140・300×225
計量皿形状
  • (4)
  • (4)
丸・角
ブランド
  • オーハウス
  • A&D(エー・アンド・デイ)(16)
  • アズワン(3)
  • VIBRA(新光電子)(3)
  • 島津製作所(2)
  • アズワン×オーハウス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

はかり :「床下」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スカウト オーハウススカウトオーハウス
51,980税込57,178
1台
当日出荷から46日以内出荷
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。 様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
種類ポータブル天びん表示形式デジタル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)質量(kg)1ひょう量単位g
レンジャー3000卓上型はかり オーハウスレンジャー3000卓上型はかりオーハウス(2件のレビュー)
66,980税込73,678
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
1秒以内の超高速安定 超頑丈設計 内蔵ビーブ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載 チェック計量に最適 大きくて見やすいLEDディスプレイ 充電式内蔵バッテリーを標準装備 多彩なアプリケーションを搭載しており、幅広いニーズに対応 床下計量フックを標準装備
種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×225通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、個数、パーセント、チェック、チェック個数、チェックパーセント、累積、動物/表示値ホールド、床下計算バッテリー稼動時間約110時間表示部赤色LED表示(高さ:40mm)安定時間(秒)1以内(代表値)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117質量(kg)正味:4.2仕様表示部保護カバー:別売範囲風袋:最大ひょう量まで保護等級該当なし単位計量:グラム、キログラムディスプレイLED表示使用環境湿度(%)湿度:85、結露なきこと作業温度範囲(℃)温度:-10~40バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間ひょう量単位kg
卓上型計数はかり オーハウス卓上型計数はかりオーハウス
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
1秒以内の高速安定表示。 超頑丈設計、高分解能。 30種類のサンプル登録・呼出機能。 3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。 床下軽量フックをオプションで用意。
種類個数計表示形式デジタル計量皿形状角皿通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、個数、チェック、チェック個数、累積バッテリー稼動時間約210時間表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm)安定時間(秒)1以内電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117質量(kg)正味:4.2範囲風袋:最大ひょう量まで入力第2計量台:fはい分解能[計数]1:1500000内部分解能単位計量:グラム;キログラムディスプレイ3ウインドー、バックライト付LCD+3LEDサイズ(mm)プラットフォーム:225×300作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきことバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間ひょう量単位kg
電子てんびん オーハウス電子てんびんオーハウス
139,800税込153,780
1台(1台)
翌日出荷から31日以内出荷
GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源ACアダプタ(付属)通信出力RS232 USB材質(計量皿)ステンレス
レンジャーシリーズ卓上型はかり 英語版校正証明書付 R31PEシリーズ オーハウスレンジャーシリーズ卓上型はかり 英語版校正証明書付 R31PEシリーズオーハウス
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
一秒以内の高速安定超頑丈設計充電式内蔵バッテリー標準装備で、持ち運びに便利です。内蔵ビープ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載し、チェック計量に適しています。床下計量、動物計量にも対応
種類電子天秤計量皿寸法(mm)300×225表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタセット オーハウス上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタセットオーハウス
199,800税込219,780
1セット
10日以内出荷
3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
用途特定計量器パーセント計量データ通信床下計量個数計数電源ACアダプタ標準装備通信方式RS232表示器別売アクセサリディスプレイバックライト付きLCD使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
239,800税込263,780
1セット
10日以内出荷
3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
用途特定計量器パーセント計量データ通信床下計量個数計数電源ACアダプタ標準装備通信方式RS232表示器別売アクセサリディスプレイバックライト付きLCD使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
エントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 内部分銅内蔵型モデル 校正証明書付 PRシリーズ オーハウスエントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 内部分銅内蔵型モデル 校正証明書付 PRシリーズオーハウス
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
シンプル設計で操作が簡単3種類の計量モード(重量、個数、%)幅広いラインナップで最適な機種が選択可能RS232Cインターフェイスを標準装備床下計量可能内部分銅による校正が可能
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタセット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタセットオーハウス
619,800税込681,780
1セット
10日以内出荷
エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは、正確な計量結果を確実に得るための技術を搭載して設計されています。高精度と先進技術を追求する最先端の研究室で、エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは最高のパフォーマンスを発揮します。カラータッチパネルディスプレイ4つのタッチレスセンサ/ハンズフリーでの様々な機能やコマンドを実行できます。計量部とディスプレイを分離できるモジュール設計により、天びんを実験台上の理想的な位置に配置することができます。帯電防止コーティングされたガラスは、計量結果に悪影響を及ぼす可能性のある計量チャンバー内の静電気を放散するのに役立ちます。AutoCal(TM) 完全自動内部校正システム最大14言語対応USB保存機能メニューロックスイッチつり下げ式の計量アプリケーション向けの床下計量フック取り外し可能なステンレススチールの計量皿
付属品風防・表示部保護カバー寸法(mm)393×350×230(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)120/220最小表示(mg)0.01/0.1計量皿寸法(mm)80計測単位トロイオンス、ペニーウェイト、匁、グラム、キログラム、グレイン、トウラ、Tical、メスガール、カラット、Ounce、カスタム通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ)、 USB (標準装備)、 RS232 (標準装備)、 USBホスト計量皿寸法(Φmm)80校正内部:AutoCal(TM)-自動繰返し性0.015mg表示器別売アクセサリディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで直線性20mg(USP、0.1%、代表値)安定時間(秒)8最大秤量(g)120/220材質(計量皿)ステンレススチール正味質量(kg)7最小計量値20mg(USP、0.1%、代表値)
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
639,800税込703,780
1セット
10日以内出荷
エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは、正確な計量結果を確実に得るための技術を搭載して設計されています。高精度と先進技術を追求する最先端の研究室で、エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは最高のパフォーマンスを発揮します。カラータッチパネルディスプレイ4つのタッチレスセンサ/ハンズフリーでの様々な機能やコマンドを実行できます。計量部とディスプレイを分離できるモジュール設計により、天びんを実験台上の理想的な位置に配置することができます。帯電防止コーティングされたガラスは、計量結果に悪影響を及ぼす可能性のある計量チャンバー内の静電気を放散するのに役立ちます。AutoCal(TM) 完全自動内部校正システム最大14言語対応USB保存機能メニューロックスイッチつり下げ式の計量アプリケーション向けの床下計量フック取り外し可能なステンレススチールの計量皿
付属品風防・表示部保護カバー寸法(mm)393×350×230(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)120/220最小表示(mg)0.01/0.1計量皿寸法(mm)80計測単位トロイオンス、ペニーウェイト、匁、グラム、キログラム、グレイン、トウラ、Tical、メスガール、カラット、Ounce、カスタム通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ)、 USB (標準装備)、 RS232 (標準装備)、 USBホスト計量皿寸法(Φmm)80校正内部:AutoCal(TM)-自動繰返し性0.015mg表示器別売アクセサリディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで直線性20mg(USP、0.1%、代表値)安定時間(秒)8最大秤量(g)120/220材質(計量皿)ステンレススチール正味質量(kg)7最小計量値20mg(USP、0.1%、代表値)
床下計量用フック オーハウス床下計量用フックオーハウス
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
適合機種V7000
エントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 校正証明書付 PRシリーズ オーハウスエントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 校正証明書付 PRシリーズオーハウス
95,980税込105,578
1個
16日以内出荷から54日以内出荷
シンプル設計で操作が簡単 3種類の計量モード(重量、個数、%) 幅広いラインナップで最適な機種が選択可能 RS232Cインターフェイスを標準装備 床下計量可能
種類電子天秤電源ACアダプタ表示部バックライト付LCD表示形式デジタル測定モード重量、個数、%通信出力RS232計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
エントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 英語版校正証明書付 PRシリーズ オーハウスエントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 英語版校正証明書付 PRシリーズオーハウス
97,980税込107,778
1個
16日以内出荷から54日以内出荷
シンプル設計で操作が簡単 3種類の計量モード(重量、個数、%) 幅広いラインナップで最適な機種が選択可能 RS232Cインターフェイスを標準装備 床下計量可能
種類電子天秤電源ACアダプタ表示部バックライト付LCD表示形式デジタル測定モード重量、個数、%通信出力RS232計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
V7000・レンジャー3000・レンジャーカウント3000用 関連商品 オーハウスV7000・レンジャー3000・レンジャーカウント3000用 関連商品オーハウス
3,898税込4,288
1個
48日以内出荷
床下計量を行う際に使用するフックです。対象シリーズ:V7000・レンジャー3000・レンジャーカウント3000
種別床下計量用フックアズワン品番61-5080-56
電子てんびん オーハウス電子てんびんオーハウス
259,800税込285,780
1台(1台)
31日以内出荷
GLP/GMP準拠機能を満たす 3 レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源ACアダプタ(付属)通信出力RS232 USBRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレス
はかり