絞り込み
ひょう量
  • 3kg(2)
  • 6kg(3)
  • 15kg(4)
  • 30kg(5)
  • 100g(3)
  • 120g(5)
  • 200g(2)
  • 220g(7)
  • 300g(4)
  • 420g(2)
  • 600g(4)
  • 1000g(3)
  • 1500g(2)
  • 2200g(6)
  • 3000g(6)
  • 4200g(4)
  • 5200g(2)
  • 6000g(3)
  • 10200g(2)
  • 30000g(2)
最小表示
  • 0.0001kg(2)
  • 0.0005kg(2)
  • 0.001g(6)
  • 0.001kg(2)
  • 0.01g(10)
  • 0.01kg(2)
  • 0.02kg(2)
  • 0.05g(1)
  • 0.05kg(1)
  • 0.1g(12)
  • 0.1mg(7)
  • 0.2g(2)
  • 0.5g(3)
  • 1g(7)
  • 10g(3)
  • 20g(2)
  • 50g(1)
  • 100g(1)
種類
  • 種類台はかり(2)
  • 種類電子天秤(21)
表示形式
表示形式
デジタル(20)
ひょう量単位
  • g(グラム)(7)
  • kg(キログラム)(4)
校正証明書
  • 付き(17)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 142×128(2)
  • 280×280(1)
  • 285×220(2)
  • 294×225(1)
  • 360×460(1)
  • 400×400(1)
  • 400×520(1)
142×128・280×280・285×220・294×225・360×460・400×400・400×520
計量皿形状
  • (10)
  • (14)
丸・角
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(583)
  • オーハウス(448)
  • VIBRA(新光電子)(292)
  • 島津製作所(224)
  • Yamato(大和製衡)(204)
  • 村上衡器(107)
  • クボタ計装(103)
  • 関西衡機(95)
  • ケツト科学研究所(92)
  • イマダ(85)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(78)
  • エスコ(68)
  • sartorius(ザルトリウス)(67)
  • 大正天びん製作所(62)
  • 西日本試験機(32)
  • サンコウ電子(25)
  • タニタ(25)
  • 三商(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(33)
  • 50,000-100,000円(17)
  • 100,000円以上(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

はかり :「カリ」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密大容量電子天秤 AXC アズワン精密大容量電子天秤 AXCアズワン
101,000税込111,100
1台
当日出荷
重量物を精密に測定できます。 HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。 充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)335×380×85質量(kg)約7.5種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)ひょう量(kg)15最小表示(g)0.05表示LCD、バーグラフ、バックライト付き再現性±0.3g計量皿寸法(mm)335×260機能個数・風袋引き・%・CAL表示形式デジタル直線性±0.3g応答速度約3秒アズワン品番4-483-03バッテリー稼動時間約20時間計量皿形状ひょう量単位g
カウンティングスケール アズワンカウンティングスケールアズワン
40,890税込44,979
1個
当日出荷から翌々日出荷
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125種類カウンティングスケール周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電源AC100V 50/60Hz表示LCD(バックライト付)機能個数・風袋引き・%・CAL EXT計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)285×220動作時間約150時間ひょう量単位kg
電子天秤(AXA) AXAシリーズ アズワン電子天秤(AXA) AXAシリーズアズワン
50,900税込55,990
1個
翌々日出荷
付属品ACアダプター種類電子天秤電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示LCD、バーグラフ、バックライト付き機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT表示形式デジタルインターフェースRS232反応速度(秒)約2風袋引方法あり校正分銅外部(別売)ひょう量単位g
バランスディッシュ アズワンバランスディッシュアズワン(1件のレビュー)
7,990税込8,789
1セット(1000個)
当日出荷
エコノミー電子天秤 BEシリーズ アズワンエコノミー電子天秤 BEシリーズアズワン
21,700税込23,870
1個
当日出荷
シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。風防付きで風の影響を防ぎます。実習用に適したエコノミータイプ!
仕様安定時間:約3秒、計量皿サイズ:Φ110mm質量(kg)簡易風防/約0.85種類電子天秤出力DC5V 600mA電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)最小表示(g)0.01本体質量(kg)約0.5入力入力:AC100~240V 50/60Hz機能オートパワーオフ表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110安定時間(秒)約3風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
枕型分銅 鋳鉄製 アズワン枕型分銅 鋳鉄製アズワン
10,400税込11,440
1個
当日出荷
把手付きで持ち運びに便利です。
材質鋳鉄等級M1
薬包紙ケース アズワン薬包紙ケースアズワン
5,890税込6,479
1個
当日出荷
フタ付きですので薬包紙を清潔に保管できます。フタは薬包紙が取り出しやすい上開きタイプです。ケース全体に傾斜が付いていますので、薬包紙がばらけにくく取りだしやすいです。
材質アクリル樹脂
ハロゲン水分計 測定用アルミニウム皿 Φ90mm アズワンハロゲン水分計 測定用アルミニウム皿 Φ90mmアズワン
4,170税込4,587
1箱(50枚)
当日出荷
寸法(mm)Φ90アズワン品番3-6557-11
防塵防水電子天秤 アズワン防塵防水電子天秤アズワン
51,100税込56,210
1個
当日出荷
IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz(充電式)機能風袋引き・個数・動物計量表示形式LED反応速度(秒)約1~2計量皿形状
コンパクトイオナイザー 電子天びん用 アズワンコンパクトイオナイザー 電子天びん用アズワン
66,900税込73,590
1個
当日出荷
無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属してます。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。
付属品専用アダプタ質量(g)約650g(スタンド含む)消費電力(W)1.5W定格AC100V,50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×92×40(スタンドサイズ:110×92×181)除電方式直流コロナ放電(双極型)除電距離(mm)100~500除電面積300×300mmアズワン品番3-8921-01
水分測定用アルミニウム皿 アズワン水分測定用アルミニウム皿アズワン
8,990税込9,889
1箱(80枚)
当日出荷
多くの赤外線水分測定器にフィットするサイズです。 厳重なオイルフリー製造工程から生産されています。
アズワン品番1-5790-01直径(Φmm)100高さ(mm)7純度(%)アルミニウム99.5%
天秤用バッグスタンド アズワン天秤用バッグスタンドアズワン
6,690税込7,359
1個
当日出荷
天秤カバー アズワン天秤カバーアズワン
28,512税込31,363
1個
当日出荷
通常はホコリよけにご活用ください。大面積のカバーなので取り付けたまま風防がわりに使用できます。 コードを通すための穴が1ヶ所開いています。
板厚(mm)3材質PMMA(アクリル)寸法(mm)350×350×350アズワン品番1-5883-01
ミニスケール KSシリーズ アズワンミニスケール KSシリーズアズワン
3,990税込4,389
1個
当日出荷
オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm材質(本体・軽量皿)ABS樹脂質量(kg)約0.35出力DC5V 600mA電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)入力AC100~240V 50/60Hz機能オートパワーオフ、バックライト計量皿寸法(Φmm)160安定時間(秒)約3計量皿形状
バランスディッシュ非帯電 アズワンバランスディッシュ非帯電アズワン
8,830税込9,713
1セット(1000個)
当日出荷
円筒分銅 SWMシリーズ アズワン円筒分銅 SWMシリーズアズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
材質非磁性ステンレス鋼等級M1
分銅 アズワン分銅アズワン
4,455税込4,901
1個
当日出荷から12日以内出荷
高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。
仕様●磁化率:25μT未満付属品アルミケース材質非磁性ステンレス鋼タイプF-1級等級OIML(国際法定計量機関)R111準拠密度(g/cm3)7.94~7.96
枕型分銅 アズワン枕型分銅アズワン
19,400税込21,340
1個
当日出荷から6日以内出荷
ひょう量の大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びやすく、積み重ねも簡単に行えます。
表面粗さ鏡面仕上(非磁性ステンレス製)
円盤分銅 CWMシリーズ アズワン円盤分銅 CWMシリーズアズワン(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。積み重ね可能です。
材質非磁性ステンレス鋼等級M1
エコノミー電子天秤 BEシリーズ アズワンエコノミー電子天秤 BEシリーズアズワン
23,700税込26,070
1個
当日出荷
シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。実習用に適したエコノミータイプ!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:120×120mm種類電子天秤電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)最小表示(g)0.1機能オートパワーオフアズワン品番4-2751-03計量皿形状
分銅セット WS1Fシリーズ アズワン分銅セット WS1Fシリーズアズワン
39,900税込43,890
1個
当日出荷
F1級の分銅セットです。校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型等級F1
アズプロミニスケール ACXシリーズ アズワンアズプロミニスケール ACXシリーズアズワン
13,000税込14,300
1個
当日出荷
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
種類電子天秤電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)最小表示(g)1本体寸法(mm)201×135×41機能風袋引き・オートパワーオフ表示形式デジタル安定時間(秒)約1.5アズワン品番7-6934-03計量皿形状ひょう量単位g
ミニイオナイザー 電子天びん用 約470g アズワンミニイオナイザー 電子天びん用 約470gアズワン
58,900税込64,790
1個
当日出荷
放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です(無風タイプ)。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。無風のため試料等が飛び散りません。フレキシブルアーム付。無風のため風を嫌う工程に適しています。
付属品専用アダプター質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約470消費電力(W)約1.1オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離300mm)電源(AC100V)50/60Hz(専用アダプター使用)本体サイズ(mm)74×58×54除電制御範囲有効除電距離/50~300mm、有効除電面積/前面中心部より半径250mm除電方式直流コロナ放電アズワン品番4-3783-01フレキ長(mm)250警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯
分銅セット WS1Mシリーズ アズワン分銅セット WS1Mシリーズアズワン
76,500税込84,150
1個
当日出荷
M1級の分銅セットです。 校正作業に適しています。 ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
材質非磁性ステンレス鋼等級M1アズワン品番3-9951-05
アズプロミニスケール ACXシリーズ アズワンアズプロミニスケール ACXシリーズアズワン
11,100税込12,210
1個
当日出荷
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
寸法(mm)皿:142×128電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)最小表示(g)1本体寸法(mm)201×135×41機能風袋引き・オートパワーオフ安定時間(秒)約1.5アズワン品番7-6934-02計量皿形状ひょう量単位g
防塵・防水はかり アズワン防塵・防水はかりアズワン
27,600税込30,360
1個
当日出荷
IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。
計量皿形状
電子天秤 AXA 用RS/USB変換ケーブル アズワン電子天秤 AXA 用RS/USB変換ケーブルアズワン
3,490税込3,839
1本
当日出荷
RS232C→USB(HIDキーボード)変換ケーブル 汎用のCOMポートに変換する仕様ではありません。
種類電子天秤アズワン品番3-6553-11
エコノミー台はかり EPシリーズ アズワンエコノミー台はかり EPシリーズアズワン
26,800税込29,480
1個
翌々日出荷
測定部は耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。水平調節脚付きです。電池を使用して電源のない場所でも使用可能!
仕様コイルケーブル長:約0.6~2m 安定時間:約3秒 計量皿サイズ:400×400mm 表示部サイズ:178×89mm電源単3乾電池×4本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)表示LCD機能バックライト・オートパワーオフ表示形式デジタル
電子天びん用オプション I/O-RS変換ケーブル アズワン電子天びん用オプション I/O-RS変換ケーブルアズワン
17,780税込19,558
1個
翌々日出荷
仕様コード長:1.5mアズワン品番1-5165-23
精密大容量電子天秤 AXC アズワン精密大容量電子天秤 AXCアズワン
91,900税込101,090
1個
翌々日出荷
重量物を精密に測定できます。HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
仕様バッテリ動作時間:約20時間質量(kg)約7.5サイズ335×380×85mm種類電子天秤ひょう量(kg)20電源AC100V 50/60Hz最小表示(g)0.1表示LCD、バーグラフ、バックライト付再現性±0.3g機能個数・風袋引き・%・CAL EXT直線性±0.3g応答速度約3秒アズワン品番4-483-02計量皿形状
コンパクト天秤カバー アズワンコンパクト天秤カバーアズワン
28,512税込31,363
1個
翌々日出荷
本体背面にコード取り出し用切り込みがあります。
材質PMMA(アクリル)
卓上台はかり アズワン卓上台はかりアズワン
43,200税込47,520
1個
翌々日出荷
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125周波数(Hz)50/60電源(V)AC100表示LCD、バーグラフ、バックライト付機能個数・風袋引き・%・CAL EXT動作時間約120時間ひょう量単位kg
分銅 E-2級 アズワン分銅 E-2級アズワン
5,841税込6,425
1個
翌々日出荷
ハロゲン水分計 アズワンハロゲン水分計アズワン
110,280税込121,308
1個
翌々日出荷
HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。
種別HM1105アズワン品番3-6557-01商品タイプレンタル品はこちら
データロガー B-LOG(電子天秤用)用接続ケーブル アズワンデータロガー B-LOG(電子天秤用)用接続ケーブルアズワン
4,290税込4,719
1個
翌々日出荷
仕様接続ケ-ブル
電子天秤用データロガー 本体 B-LOGNシリーズ アズワン電子天秤用データロガー 本体 B-LOGNシリーズアズワン
31,900税込35,090
1台
翌々日出荷
RS232C出力搭載の天秤の測定データをSDカードにCSV形式で保存する事ができます。天秤本体に時計が無くてもデータロガー内蔵時計により取得データすべてに時間を添付する事ができます。ケーブルを変更する事で各メーカーの天秤仕様に合わせる事ができます。スイッチを押すたびに新規ファイルが作成されますので、1枚のSDカードを複数人で共有できます(最大100ファイル)。RS232C出力を利用して測定データをSDカードに保存!
仕様1ファイルあたりのデータ数:最大6万点 1フォルダあたりのファイル数:100 コネクター:D-Sub9ピン オス ストップビット:1ビット デリミタ:CRまたはCR+LF 通信データ長:7ビット(パリティあり)・8ビット(パリティなし)切替可 内部時計用電池:CR1220(テスト用付属)サイズ105×58×22mm(突起部除く)電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)、USBインターフェースRS232Cアズワン品番1-4244-21通信速度1200/2400bps記録間隔1秒以上対応SDカード~32GB(SDXC非対応)
枕型分銅 鋳鉄製 PWMシリーズ アズワン枕型分銅 鋳鉄製 PWMシリーズアズワン
7,490税込8,239
1個
欠品中
把手付きで持ち運びに便利です。
材質鋳鉄形状枕型等級M1
電子天秤(AXB) AXBシリーズ アズワン電子天秤(AXB) AXBシリーズアズワン
30,400税込33,440
1個
翌々日出荷
付属品ACアダプター電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示LCD、バーグラフ、バックライト付き機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXTインターフェースRS232反応速度(秒)約1校正分銅外部(別売)
導電性バランスディッシュ アズワン導電性バランスディッシュアズワン
12,300税込13,530
1個
翌々日出荷
アズプロミニスケール 校正証明書付 ACXシリーズ アズワンアズプロミニスケール 校正証明書付 ACXシリーズアズワン
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
仕様本体サイズ:201×135×41mm●安定時間:約1.5秒●機能:風袋引き・オートパワーオフ●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)種類電子天秤計量皿寸法(mm)142×128表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正
はかり