はかり :「rs232cカード」の検索結果
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
RS232C出力搭載の天秤の測定データをSDカードにCSV形式で保存する事ができます。天秤本体に時計が無くてもデータロガー内蔵時計により取得データすべてに時間を添付する事ができます。ケーブルを変更する事で各メーカーの天秤仕様に合わせる事ができます。スイッチを押すたびに新規ファイルが作成されますので、1枚のSDカードを複数人で共有できます(最大100ファイル)。RS232C出力を利用して測定データをSDカードに保存!
仕様1ファイルあたりのデータ数:最大6万点 1フォルダあたりのファイル数:100 コネクター:D-Sub9ピン オス ストップビット:1ビット デリミタ:CRまたはCR+LF 通信データ長:7ビット(パリティあり)・8ビット(パリティなし)切替可 内部時計用電池:CR1220(テスト用付属)
サイズ105×58×22mm(突起部除く)
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)、USB
インターフェースRS232C
アズワン品番1-4244-21
通信速度1200/2400bps
記録間隔1秒以上
対応SDカード~32GB(SDXC非対応)
1台
¥31,900
税込¥35,090
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。