3,170件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途吊下げバネはかりの校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合 種別基準分銅型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプフック付分銅 密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合 表面粗さ鏡面仕上
1個ほか
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高精度電子天びん ALE VIBRA(新光電子) 動画あり
新開発音叉センサーと信号処理技術により、安定所用時間が従来比50%になりました。クラス最小サイズのコンパクト設計、16セグメントの採用により表現力が向上、約30種類に及ぶ機能を搭載しています。電源はAC100V、USB、乾電池の3電源方式です。外部分銅によるスパン調整モデルです。
用途薬品等の計量、内容量チェック、計数作業 ひょう量単位g 温度範囲(℃)5~35 保証期間5年保証 過負荷時表示ひょう量+90目盛超過時 「OVER ERROR」表示
1台ほか
66,980 税込73,678
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状板状型 等級F2級(1級) 種別基準分銅型
1個ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
用途円筒分銅収納用 形状円筒型 材質(ケース)プラスチック
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(50枚)
4,170 税込4,587
当日出荷

材質ポリエステルフィルム 厚さ(μm)37
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール 表示形式デジタル 保護等級ケース:IPX3相当 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本 付属品マンガン乾電池:単1型6本 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ 検定 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
189,800 税込208,780
17日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)12 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 エスコ品番EA715CF-12 目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg) ひょう量単位kg
1個
9,450 税込10,395
当日出荷

適合機種EJシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

1本(3m)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50 セット内容酒石酸ナトリウム(30g)×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

新光電子製プリンター専用ACアダプターです。仕様:OUTPUT DC9V 800mA極性 センターマイナス。適合製品型式:CSP-160・CSP-160Ⅱ・CSP-160IR。
用途VIBRAプリンター専用電源 出力DC9V/800mA 適合機種CSP-160Ⅱ 入力AC100~240V
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

アズワン分銅
高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。
仕様●磁化率:25μT未満 付属品アルミケース 材質非磁性ステンレス鋼 タイプF-1級 等級OIML(国際法定計量機関)R111準拠 密度(g/cm3)7.94~7.96
1個
4,059 税込4,465
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 種類台はかり 表示形式デジタル 材質計量台:SUS304 電源アルカリ単1乾電池池(R20P/LR20)6個(別売) ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位kg
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ A&D 動画あり
計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 種類デジタルはかり 計量皿形状角皿
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:SUS304 電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)717 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS304
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

分析用電子天びん GHシリーズ A&D 動画あり
高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等 種類電子天びん 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)90 仕様●最小単位質量:0.1mg●最小100%質量:10.0mg●パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 付属品取扱説明書、ACアダプター 質量(kg)約8.2 電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz 外形寸法D(mm)442 外形寸法W(mm)217 サンプル数(個)10、25、50または100 外形寸法H(mm)316 消費電力(VA)約30(AC アダプタを含む) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時) 表示書き換え間隔5回/秒または、10回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:GH-02(別売品) 表示モードg、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
質量(kg)約4.2 種類電子天びん 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.001 センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー) 表示形式デジタル ハウジングあり 計量皿寸法(Φmm)約110 計量皿形状丸皿 ひょう量単位g
1台ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
仕様零バランス/±5% of R.O. タイプ台秤タイプ 抵抗(Ω)(入力端子間)420±30(出力端子間)350±5 定格出力2mV/V±10% 温度補償(℃)-10~40 防塵防水性能IP54 温度の影響(零点)0.023%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ. ケーブル外径(Φmm)3.5 印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15 絶縁抵抗2000MΩ以上/DC50V(B/E) 許容過負荷150%of R.C. 限界過負荷200%of R.C. 総合誤差0.02%of R.O.
1台
特価
9,590 税込10,549
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アズワン天秤カバー
通常はホコリよけにご活用ください。大面積のカバーなので取り付けたまま風防がわりに使用できます。 コードを通すための穴が1ヶ所開いています。
板厚(mm)3 材質PMMA(アクリル) 寸法(mm)350×350×350 アズワン品番1-5883-01
1個
28,512 税込31,363
当日出荷

適合機種FGシリーズ 品名RS-232C/コンパレータ出力
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
1,010 税込1,111
当日出荷

形状板状 質量(mg)10 TGK品番738-65-53-21
1個
505 税込556
当日出荷

種類上皿天びん 表示形式アナログ ひょう量(g)100 読取(mg)100 計量皿寸法(Φmm)105×10H TGK品番738-65-51-01 計量皿形状 ひょう量単位g
1個
16,400 税込18,040
当日出荷

高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら
仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能 付属品ACアダプタ 質量(kg)2.2 種類電子天びん 表示形式デジタル 消費電力(VA)12以下 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EW-Iシリーズ用コンパレータ出力。(ブザー、リレー出力)
トラスコ品番837-0830 アズワン品番1-4038-23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

エー・アンド・デイ汎用天びん
RoHS
分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。 電源ACアダプター(付属) 表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重) RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒 取扱説明書(7.9MB)
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

◆プリンター用感熱無塵紙。◆クリーンルームで使用可能
対象機種AD-8129TH 用紙サイズ幅57mm×長さ25m 入数10巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
28,980 税込31,878
翌日出荷

Asmix(アスカ)レタースケール
アナログ最大計量500gまで計れます。目盛りは2.5gです。郵便物を載せるだけ、料金表で一目でわかるレタースケールです。
トラスコ品番138-8332 材質ABS樹脂 寸法(mm)載皿:× 高さ(mm)160 奥行(mm)102 外形寸法(mm)奥行:160、間口:140、高さ:102
1台
2,998 税込3,298
13日以内出荷

もみすり器TR-130用オプションです。 市販の電動ドライバーに取り付け、簡易に電動化できます。
仕様●電動ドライバー推奨仕様●▼クラッチ付き●▼使用時トルク:4.4~7.8Nm●▼使用時回転数:500~1100回/分 アズワン品番68-0720-01
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

CSP-160、CSP-160Ⅱ、CSP-160IR用ケーブルです。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)350 高さ(mm)795~802 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)605 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)150 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)350×500 目量(kg)0.1 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、表示固定機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) 最大風袋量(kg)150 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

校正用分銅内蔵型。防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 タイプ分銅内蔵型 種類電子天びん 電源ACアダプタ(標準付属) 計量皿寸法W(mm)270 計量皿寸法D(mm)210 本体質量(kg)約9.3 外形寸法D(mm)355 外形寸法W(mm)300 外形寸法H(mm)111 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備 安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS316
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY 付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース 電源(V)9アルカリ乾電池×1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36 精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2 使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満 表示機能素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示 保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ資料(0.67MB) 稼働時間(時間)連続:約35 分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.1
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ A&D 動画あり
高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料計量、産業系部品の完成品重量検査、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を計量等 仕様パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、内蔵分銅:約200g 付属品取扱説明書、ACアダプタ 種類分析電子天びん 電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz 電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品) 本体質量(kg)約6 外形寸法D(mm)330 外形寸法W(mm)249 サンプル数(個)10、25、50または100個 外形寸法H(mm)327 計数可能最小単重(g)0.0001 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)85 消費電力(VA)約30(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) パーセントモード/100%登録最小質量(g)0.01 感度ドリフト±2ppm/℃ (自動校正オフ時)(10℃~30℃) 表示書き換え間隔5回/秒、または10回/秒 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 表示モードg、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く) 計量皿形状 ひょう量単位mg
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M2級(3級) 種別基準分銅型 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
用途円筒分銅収納用 形状円筒型 材質(ケース)アルミ
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M2級(3級) 種別基準分銅型 材質黄銅クロムメッキ タイプケース付 密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合 表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

中ひょう量のはかり用です。 薄型のはかりに適しています。
材質起歪体:アルミニウム合金 質量(g)200 定格出力2 mV/V±0.2 mV/V 保護等級IP64相当 温度補償(℃)-10~50 繰返し性0.02 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線 温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃ 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20 許容温度(℃)-10~50 非直線性0.015 %R.O. 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 入力抵抗400Ω~450Ω 出力抵抗345Ω~355Ω ケーブル径(Φmm)3.2
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型、軽量のオールステンレス製で腐食性のある場所での使用に適しています。
材質起歪体:ステンレス鋼 質量(kg)0.34 定格出力2 mV/V±0.005 mV/V 保護等級IP67相当 温度補償(℃)-10~70 繰返し性0.05 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付(ロボットケーブル(6M)付) 温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃ 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18 許容温度(℃)-20~80 非直線性0.15 %R.O. 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 入力抵抗425 Ω±50 Ω 出力抵抗350 Ω±5 Ω ケーブル径(Φmm)6
1台
87,980 税込96,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)