絞り込み
ひょう量
  • 1kg(5)
  • 60g(13)
  • 82g(6)
  • 100g(6)
  • 120g(57)
  • 122g(6)
  • 200g(14)
  • 220g(98)
  • 300g(11)
  • 320g(63)
  • 420g(37)
  • 500g(8)
  • 520g(7)
  • 600g(13)
  • 620g(38)
  • 1220g(5)
  • 2200g(13)
  • 3200g(10)
  • 4200g(10)
  • 6200g(5)
最小表示
  • 0.00g(2)
  • 0.00001g(5)
  • 0.0001g(20)
  • 0.0002g(3)
  • 0.0005ct(1)
  • 0.001ct(2)
  • 0.001g(65)
  • 0.001mg(1)
  • 0.01g(72)
  • 0.01mg(13)
  • 0.02g(3)
  • 0.05g(3)
  • 0.1g(21)
  • 0.1mg(50)
  • 0.2(2)
  • 0.2g(3)
  • 1g(3)
  • 1mg(14)
  • -(1)
  • その他(4)
種類
  • 種類上皿はかり(10)
  • 種類電子天秤(148)
表示形式
表示形式
アナログ(3)
表示形式
デジタル(154)
ひょう量単位
  • %(パーセント)(10)
  • ct(カラット)(10)
  • DS(比重)(2)
  • g(グラム)(119)
  • kg(キログラム)(4)
  • mg(ミリグラム)(5)
  • mom(モンメ)(7)
  • PCS(9)
校正証明書
  • 付き(91)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 65×65(1)
  • 90×90(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 118(1)
  • 120(2)
  • 120×120(3)
  • 140(3)
  • 140×140(1)
  • 150(1)
  • 170×140(1)
65×65・90×90・100・110・118・120・120×120・140・140×140・150・170×140
適合地域
  • 三重県(5)
  • 京都府(5)
  • 兵庫県(5)
  • 千葉県(5)
  • 和歌山県(5)
  • 埼玉県(5)
  • 大阪府(5)
  • 奈良県(5)
  • 富山県(5)
  • 山口県(5)
  • 山梨県(5)
  • 岐阜県(5)
  • 岡山県(5)
  • 島根県(5)
  • 広島県(5)
  • 愛知県(5)
  • 東京都(5)
  • 栃木県(5)
  • 滋賀県(5)
  • 石川県(5)
三重県・京都府・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・富山県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・栃木県・滋賀県・石川県・適合地域をもっと見る
計量皿形状
  • (377)
ブランド
  • オーハウス(40)
  • VIBRA(新光電子)(37)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(27)
  • 島津製作所(27)
  • sartorius(ザルトリウス)(16)
  • アズワン(10)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(8)
  • エスコ(7)
  • 村上衡器(6)
  • アズワン×オーハウス(4)
  • イシダ(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • アズワン×島津製作所(2)
  • M&M(1)
  • カスタム(1)
  • TOMY(トミー精工)(1)
  • 島津理化(1)
  • ケニス(1)
  • ヒラノトレーディング(1)
オーハウス・VIBRA(新光電子)・A&D(エー・アンド・デイ)・島津製作所・sartorius(ザルトリウス)・アズワン・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・エスコ・村上衡器・アズワン×オーハウス・イシダ・TGK(東京硝子器械)・アズワン×島津製作所・M&M・カスタム・TOMY(トミー精工)・島津理化・ケニス・ヒラノトレーディング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト電子天びん EK-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から16日以内出荷
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS304
パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)パーソナルコンパクト電子天びん EJ-BシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
高精度スケール HT-120 A&D(エー・アンド・デイ)高精度スケール HT-120A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトスケール高精度10mg計量ステンレス製計量皿(SUS304)収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量表示形式デジタル計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)70付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)ひょう量120g、600ct、32mom最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き再現性0.01g外形寸法D(mm)150外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)57.5動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02g電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約10回/秒通信機能風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅100g(出荷時設定)ひょう量単位g、ct、mon最大風袋量120g
防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタルはかり UH-3000WPA&D(エー・アンド・デイ)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)計量皿も取り外して洗浄可能容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能電池残量警告マーク付き本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
用途食品工場や厨房にひょう量(g)3000計量皿寸法(Φmm)150付属品取扱説明書トラスコ品番856-1195質量(kg)0.42種類電子天秤電源単3形乾電池x2個(別売)使用再現性2g目量(g)1外形寸法D(mm)161外形寸法W(mm)150外形寸法H(mm)74計量皿寸法(mm)Φ150表示形式デジタル保証期間1年動作温湿度範囲5℃~35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67直線性±2gオートパワーオフ5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(機能をオフも可能)保管環境常温保管風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位gバッテリー数量2バッテリー重量(g)48
コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から15日以内出荷
3倍働くトリプルレンジバックライト付き大型液晶(文字高16mm)ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能種類電子天びん表示形式デジタル電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100最小表示(%)0.1湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から33日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)バックライト付き大型液晶(文字高16mm)ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級
高精度電子天びん RJ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん RJVIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
72,980税込80,278
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式デジタル調整方式外部校正分銅による手動スパン調整過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量仕様バックライト液晶表示、専用風防センサー音叉式力センサ使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証
高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん AjⅡVIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
66,980税込73,678特価
1台ほか
当日出荷から62日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
精密はかり カスタム精密はかりカスタム
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
用途理化学現場での試験品等の重量測定工場現場での物品の重量測定付属品取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿種類電子天秤ひょう量(kg)50電源単4形乾電池×4本(別売り)ひょう量(g)50最小表示(g)0.001本体質量(g)約210(電池含まず)精度±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g)計量皿寸法(mm)65機能液晶バックライト表示形式デジタル使用温湿度範囲10~30℃(但し、結露のないこと)オートパワーオフ3分(解除可)風袋引方法あり本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×64×150計量皿形状ひょう量単位g
校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
149,800税込164,780
1台
当日出荷から46日以内出荷
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能付きパスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、電源ACアダプタ(標準付属)関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備タイプ分銅内蔵型種類電子天秤温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から21日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)最小表示0.1%表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190最大計数値(個)60000検定付き動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備精度等級3級
キッチンスケール 1kg ヒラノトレーディングキッチンスケール 1kgヒラノトレーディング
1,298税込1,428
1個
当日出荷
家庭料理などの計測に最適な上皿ハカリ お菓子作りにも適しています
種類上皿ハカリひょう量(kg)1寸法(cm)17.8×17×15.5表示形式アナログ計量皿形状
エコノミー電子天秤 BEシリーズ アズワンエコノミー電子天秤 BEシリーズアズワン
21,700税込23,870
1個
当日出荷
シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。風防付きで風の影響を防ぎます。実習用に適したエコノミータイプ!
仕様安定時間:約3秒、計量皿サイズ:Φ110mm質量(kg)簡易風防/約0.85種類電子天秤出力DC5V 600mA電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)最小表示(g)0.01本体質量(kg)約0.5入力入力:AC100~240V 50/60Hz機能オートパワーオフ表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110安定時間(秒)約3風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
電子天びん 島津製作所電子天びん島津製作所(2件のレビュー)
83,980税込92,378
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
種類電子天びん電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタセンサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルひょう量単位g
電子天びん 島津製作所電子天びん島津製作所(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
タイプ分銅内蔵種類電子天びん電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタ最小表示(g)0.001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)206×291×241センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルハウジングあり風袋引方法あり計量皿形状丸皿ひょう量単位g
普通型上皿天びん MS型(天秤のみ) 村上衡器普通型上皿天びん MS型(天秤のみ)村上衡器
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga0種、1種、2種の危険場所で使用可能工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん30000分の1の高分解能g・個数・%モード「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示オートパワーオフ機能、風袋引き機能光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ種類電子天秤出力データ出力機能:光信号によるデ一タ出力光通信アダプタAD-1611(別売)/光ケーブル(別売)電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.23MB)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
防塵・防水型汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水型汎用天びんA&D(エー・アンド・デイ)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から16日以内出荷
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせパスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。種類電子天秤電源ACアダプター(付属)表示形式デジタル表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iRA&D(エー・アンド・デイ)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
調剤用電子天びん取引証明用(検定済品) 精度等級2級/3級ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。計量皿の材質:SUS304コンパレータ表示
用途取引・証明用。調剤用に最適種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状計量皿寸法(Φmm)110精度等級2級、3級仕様●最小測定量:0.2g/0.2mom(2級)、2g/2mom(3級)●減算式風袋引き量:20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)付属品取扱説明書、ACアダプタ材質ABS(本体プラスティック部、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、エラストマー(足コマ)(皿受けは全面ニッケルメッキ)質量(kg)約1.2電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EK-09IR(別売品)ひょう量20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)最小表示0.01g/0.01mom(2級)、0.1g/0.1mom(3級)温度範囲(℃)5~35使用範囲0.2g~20g(2級)、2g~300g(3級)表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)253外形寸法W(mm)200サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)73最大計数値(個)30000質量最小表示(g)単位質量:0.01、100%質量:1検定付き最小表示(%)0.1表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C:EK-03IR(別売品)動作温度(℃)5~35風袋引方法ありひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、mom(もんめ)もんめ(ひょう量)5.33mom(2級)/80.0mom(3級)もんめ(最小表示)0.01mom (2 級)/0.1mom (3 級)
検定付き 分銅内蔵型汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 分銅内蔵型汎用天びんA&D(エー・アンド・デイ)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級内蔵分銅タイプ高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途取引・証明用付属品ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防材質(小型風防)ABS + アクリル種類電子天秤電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示形式デジタル表示モード【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重)適合地域日本国内(自動補正付き)精度等級2級型式承認番号第D255号対象地域日本国内(自動補正付き)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.36MB)取扱説明書(5.4MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位検定対象:g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数)、%(パーセント)
電子てんびんEJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)電子てんびんEJシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
29,800税込32,780
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
見やすいバックライト付大型液晶表示(文字高16mm)。計量皿は、ステンレスSUS304製。2電源方式(ACアダプタ、単3乾電池4個)採用。4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利
寸法(mm)190×208×59種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS-232、USB、イーサーネット(すべて別売)電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g
電子天秤(AXA) AXAシリーズ アズワン電子天秤(AXA) AXAシリーズアズワン
1個
取扱停止中
付属品ACアダプター種類電子天秤電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示LCD、バーグラフ、バックライト付き機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT表示形式デジタルインターフェースRS232反応速度(秒)約2風袋引方法あり校正分銅外部(別売)ひょう量単位g
ミニスケール KSシリーズ アズワンミニスケール KSシリーズアズワン
3,990税込4,389
1個
当日出荷
オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm材質(本体・軽量皿)ABS樹脂質量(kg)約0.35出力DC5V 600mA電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)入力AC100~240V 50/60Hz機能オートパワーオフ、バックライト計量皿寸法(Φmm)160安定時間(秒)約3計量皿形状
カウンティングスケール VIBRA(新光電子)カウンティングスケールVIBRA(新光電子)
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
表示形式デジタル
分析天びん A&D(エー・アンド・デイ)分析天びんA&D(エー・アンド・デイ)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から16日以内出荷
分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせパスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304種類電子天秤電源ACアダプター(付属)計量皿寸法(mm)Φ90表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約2秒取扱説明書(7.9MB)計量皿形状ひょう量単位g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)
防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びんA&D(エー・アンド・デイ)
87,980税込96,778
1台
翌日出荷から16日以内出荷
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304種類電子天秤電源ACアダプター(付属)表示形式デジタル表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
200g(0.1g) 電子はかり エスコ200g(0.1g) 電子はかりエスコ(1件のレビュー)
9,550税込10,505
1個
当日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)200最小目盛(g)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)130エスコ品番EA715CB-1仕様本体のみ質量(g)530(電池含む)電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性0.1g(標準偏差)型番HL-200i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±0.2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
デジタルスケール M&MデジタルスケールM&M(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
最大秤量2kgで1g単位で表示! 数字が見やすいデジタル表示。 ボタン一つで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単。 オートパワーオフの省エネ設計。
種類デジタルスケール計量皿寸法(Φmm)150仕様ON/OFFスイッチ、0表示スイッチ(風袋引機能)付属品単三電池×2本材質ABS電源単三電池×2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×40耐熱温度(℃)70計量皿形状
分析天秤 島津製作所分析天秤島津製作所(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1個ほか
3日以内出荷から32日以内出荷
種類比重測定装置表示形式デジタル計量皿形状丸皿電源85~110電源コード(m)1.82Pプラグ入出力RS-232C、DATAI/O、KEYBOARD本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×356×338寸法(mm)217×356×338使用温度範囲(℃)10~30検出方式電磁式使用温湿度範囲湿度:30~85温度:10~30使用環境湿度(%)30~85ひょう量単位g
内蔵分銅付き汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ)内蔵分銅付き汎用天びんA&D(エー・アンド・デイ)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から16日以内出荷
分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304種類電子天秤電源ACアダプター(付属)表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)計量皿形状ひょう量単位g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ:真珠計量用単位)、DS(比重)
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付き A&D(エー・アンド・デイ)本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付きA&D(エー・アンド・デイ)
85,980税込94,578
1セット
8日以内出荷から15日以内出荷
一般校正証明書付き本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga0種、1種、2種の危険場所で使用可能工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍30000分の1の高分解能g・個数・%モード「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示オートパワーオフ機能、風袋引き機能光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.23MB)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書一般校正
電子天秤 エスコ電子天秤エスコ
29,400税込32,340
1台
翌日出荷から8日以内出荷
g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
コンパクト電子天びん ナビゲーター NVシリーズ オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーター NVシリーズオーハウス
49,980税込54,978
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 最小表示0.001gモデルが追加されました。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
種類電子天秤電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)表示形式デジタル測定単位g、kg材質(計量皿)ステンレス
個数はかり VIBRA(新光電子)個数はかりVIBRA(新光電子)
159,800税込175,780
1個ほか
翌々日出荷から46日以内出荷
計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
用途計数はかり
600g(0.01g) 電子はかり エスコ600g(0.01g) 電子はかりエスコ
46,000税込50,600
1個
翌日出荷
種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)600最小目盛(g)0.01計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)110エスコ品番EA715AD-12質量(kg)1.1電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.01g(標準偏差)型番EK-610iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×55使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02gパーセントモード/100%登録最小質量(g)1感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)600g最大計数量(個)60000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
上皿天びん 200g 分銅付き TGK(東京硝子器械)上皿天びん 200g 分銅付きTGK(東京硝子器械)
18,900税込20,790
1個
7日以内出荷
種類上皿天びん表示形式アナログひょう量(g)200読取(mg)200計量皿寸法(Φmm)80×10HTGK品番738-65-51-02計量皿形状ひょう量単位g
個数はかり VIBRA(新光電子)個数はかりVIBRA(新光電子)
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
10個または30個でワークの単重をワンタッチで設定可能な計数はかりです。ステンレスボディで防塵・防水機能になっており耐久性も抜群です。
用途同一物の計数作業等種類電子天秤
分析用電子天びん VIBRA(新光電子)分析用電子天びんVIBRA(新光電子)
159,800税込175,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
新開発の音叉式力センサ搭載、安心の5年保証です。使い勝手と耐薬品性に優れた風防を標準装備しています。微量計量時に最適な応答性・安定性を発揮します。誤操作を防ぐ、パスワード設定機能を搭載しています。
用途研究・品質管理分野の精密計量種類電子天びん最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g、mg
電子天びん アミディア 校正証明書付 島津製作所電子天びん アミディア 校正証明書付島津製作所
109,800税込120,780
1台
9日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)表示形式デジタルインターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
オーハウス電子てんびん オーハウスオーハウス電子てんびんオーハウス
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
STXシリーズは、操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました。 明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています(タッチパネルではありません)。 ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。 様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。 高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。 明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています。
種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)、単3電池×4(別売)表示部LCDディスプレイ表示形式デジタルひょう量単位g(グラム)
はかり