絞り込み
ブランド
  • VIBRA(新光電子)(11)
  • 島津製作所(9)
  • 大塚刷毛製造(1)
校正証明書
  • 付き(16)
ひょう量
  • 1.5kg(1)
  • 12kg(8)
  • 15kg(2)
  • 22kg(4)
  • 32kg(4)
  • 52kg(4)
  • 1000g(1)
  • 1200g(4)
  • 1500g(1)
  • 2000g(1)
  • 2200g(6)
  • 3000g(1)
  • 3200g(9)
  • 4200g(5)
  • 6200g(4)
  • 8200g(2)
  • 12000g(7)
  • 22000g(3)
  • 32000g(3)
  • 52000g(3)
最小表示
  • 0.01g(8)
  • 0.05g(1)
  • 0.1g(14)
  • 0.5g(2)
  • 1g(14)
  • 2g(1)
  • 5g(1)
種類
  • 種類台はかり(2)
  • 種類電子天秤(15)
表示形式
表示形式
デジタル(16)
デジタル
ひょう量単位
  • g(グラム)(7)
  • kg(キログラム)(11)
g(グラム)・kg(キログラム)
計量皿寸法(mm)
  • 230×190(1)
  • 234×204(1)
230×190・234×204
計量皿形状
  • (16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

はかり :「測定器」の検索結果

はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
関連キーワード
  • 数量測定器
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度電子天びん 英語版校正証明書付 RJシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 英語版校正証明書付 RJシリーズVIBRA(新光電子)
81,980税込90,178
1台
9日以内出荷
音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)液晶バックライト付大型液晶表示バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 RJシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 RJシリーズVIBRA(新光電子)
81,980税込90,178
1台
9日以内出荷
音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)液晶バックライト付大型液晶表示バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
マルテー ペイントスケール(ステンレス皿) 大塚刷毛製造マルテー ペイントスケール(ステンレス皿)大塚刷毛製造
9,998税込10,998
1台
翌日出荷から3日以内出荷
測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。
付属品ステンレス皿付質量(kg)約2.2種類電子天秤電源乾電池(単1×4、別売)またはACアダプター(別売)計量皿寸法(mm)230×190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×103機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状
動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ 島津製作所動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ島津製作所
399,800税込439,780
1個
30日以内出荷
うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています 動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます 動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります 耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています 校正分銅を内蔵しており、ワンタッチで自動校正が可能です
種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ 島津製作所動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ島津製作所
349,800税込384,780
1個
30日以内出荷
うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています 動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます 動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります 耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています
種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ 島津製作所動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ島津製作所
399,800税込439,780
1個
30日以内出荷
うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています 動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます 動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります 耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています 校正分銅を内蔵しており、ワンタッチで自動校正が可能です
種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ 島津製作所動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ島津製作所
349,800税込384,780
1個
30日以内出荷
うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています 動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます 動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります 耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています
種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
電子天びん アミディア 校正証明書付 島津製作所電子天びん アミディア 校正証明書付島津製作所
109,800税込120,780
1台
9日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)表示形式デジタルインターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん アミディア 校正証明書付 島津製作所電子天びん アミディア 校正証明書付島津製作所
109,800税込120,780
1台
9日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)表示形式デジタルインターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
砂置換法土密度検査 含水比検査用はかり VIBRA(新光電子)砂置換法土密度検査 含水比検査用はかりVIBRA(新光電子)
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。キャリングケース付属します。乾電池駆動で持ち運びできます。
ひょう量(kg)12計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160計量皿形状
本質安全防爆構造電子はかり CZ-B VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり CZ-BVIBRA(新光電子)
219,800税込241,780
1個ほか
6日以内出荷から15日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量、計数はかり仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信電源単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本、連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)温度範囲(℃)0~40表示部バックライト付きLCD、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC19302号
個数はかり VIBRA(新光電子)個数はかりVIBRA(新光電子)
129,800税込142,780
1台ほか
翌々日出荷から46日以内出荷
計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
用途計数はかり
高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR VIBRA(新光電子)高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJRVIBRA(新光電子)
159,800税込175,780
1個ほか
6日以内出荷から15日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます(乾電池駆動はオプション)。
用途薬品等の計量、計数はかり出力RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
動物天びんBW/BX S321シリーズ 島津製作所動物天びんBW/BX S321シリーズ島津製作所
329,800税込362,780
1個
22日以内出荷
うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています。動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています
計量皿形状
動物天びんBW/BX S321シリーズ 島津製作所動物天びんBW/BX S321シリーズ島津製作所
389,800税込428,780
1個
22日以内出荷
うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています。動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています。校正分銅を内蔵しており、ワンタッチで自動校正が可能です
計量皿形状
高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん AjⅡVIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
54,980税込60,478特価
1台ほか
当日出荷から62日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BR VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BRVIBRA(新光電子)
549,800税込604,780
1台ほか
31日以内出荷から41日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。 精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整) 赤外線通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能) 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶表示部 パネル角度は無段階で調整が可能 乾電池駆動型は連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
用途薬品等の計量種類防爆構造電子はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)350×400調整方式内蔵校正分銅による手動スパン調整過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768機能バックライト表示、%モード、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、手動校正分銅内蔵、ISO/GLP/GMP対応印字、乾電池駆動、IP65規格適合防塵・防水構造使用温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40)使用環境湿度(%)80以下電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁風袋引き範囲全ひょう量ひょう量単位kg
高精度電子台はかり FJ VIBRA(新光電子)高精度電子台はかり FJVIBRA(新光電子)
839,800税込923,780
1台ほか
31日以内出荷から41日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。 IP65規格適合 錆、腐食に強いオールステンレス仕様(SUS304) 設置自在な計量部と表示部のセパレート型 重量の過不足を分かりやすく表示するコンパレータ機能 見やすいバックライト付き大型LCD採用(文字高:25mm) データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり種類高精度電子台はかり表示形式デジタル最小表示(g)1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)800×600×H125ケーブル長(m)(はかり)5調整方式外部校正分銅による手動スパン調整寸法(mm)(表示部)294×100×184機能バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、単重モード、係数モード、動物はかり、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、RS出力、プリンタ出力、ISO/GLP/GMP対応印字、時計・カレンダー機能、ブザー警告、RTS無償ダウンロード使用温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40)使用環境湿度(%)80以下質量(kg)(計量部)53、(表示部)2出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源(V)AC100電源コード(m)3風袋引き範囲全ひょう量ひょう量単位kg
高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん CJVIBRA(新光電子)
87,980税込96,778
1台ほか
6日以内出荷から15日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。 錆、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304) 低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD 個数はかりとしても使用可能 ACアダプター・乾電池・乾電池型充電池の3電源方式採用により、場所を選ばず使用可能 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
種類高精度電子天びん表示形式デジタル
カウンティングスケール VIBRA(新光電子)カウンティングスケールVIBRA(新光電子)
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
表示形式デジタル
電子天びん 島津製作所電子天びん島津製作所(2件のレビュー)
97,980税込107,778
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
種類電子天びん電源ACアダプター(付属)センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルひょう量単位g
はかり
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら