絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.2(2)
  • 0~0.4(2)
  • 0~0.7(2)
  • 0~1(4)
  • -0.1~1(1)
測定流体
  • 気体(6)
  • 液体(3)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(1)
  • G(PF) 3/8(5)
  • M5(1)
  • R(PT) 1/8(3)
  • その他(3)
外径(Φmm)
  • 40(2)
  • 60(1)
  • 75(3)
  • 100(2)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(7)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(1)
精度
  • ±2%
  • ±0.02%(1)
  • ±0.25%(18)
  • ±0.3%(3)
  • ±0.35%(2)
  • ±0.4%(1)
  • ±0.5%(5)
  • ±1%(17)
  • ±1.5%(60)
  • ±1.6%(422)
  • ±2.5%(71)
  • ±3%(29)
  • ±5%(1)
  • ±10%(7)
  • ±15%(1)
  • ±20%(1)
  • その他(107)
ブランド
  • TOKO(東洋計器興業)(3)
  • マツバ計器(3)
  • 長野計器(2)
  • EDWARDS(1)
  • ユニバ(1)
  • クローネ(1)
  • SK11(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1)
  • ニデックコンポーネンツ(1)
TOKO(東洋計器興業)・マツバ計器・長野計器・EDWARDS・ユニバ・クローネ・SK11・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)・ニデックコンポーネンツ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微圧計Φ75(チャンバー式) TOKO(東洋計器興業)微圧計Φ75(チャンバー式)TOKO(東洋計器興業)(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
外径(Φmm)75ケース形状A枠(つば無)接続ねじ3/8G(PF)大きさ(Φ)75mm種類微圧計寸法A(mm)78精度±2%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)52寸法C(mm)10精度(%)±2F.S.材質(接続部)チャンバー:C2700
微圧計Φ60(チャンバー式) TOKO(東洋計器興業)微圧計Φ60(チャンバー式)TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじ1/4G(PF)大きさ(Φ)60mm種類微圧計精度±2%F.S.精度(%)±2F.S.材質(接続部)チャンバー:C2700
微圧計 マツバ計器微圧計マツバ計器(5件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から31日以内出荷
ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだ種類微圧計接続ねじG3/8
デジタル式圧力ゲージ(電池式) ユニバデジタル式圧力ゲージ(電池式)ユニバ
3,698税込4,068
1台
当日出荷
一目で確認できるデジタル表示。 ボタン電池で配線不要。 30mm角のコンパクトボディ。 安心のIP65仕様。
使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0種類汎用圧力計精度±2%F.S.±digit以下(周囲温度:25±3℃以下)接続ねじ(外側)1/8、(内側)M5単位MPa測定表示時間セットボタンを押してから60秒測定流体空気電池CR2032リチウム電池電池寿命約3年耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
微圧計Φ100(チャンバー式) TOKO(東洋計器興業)微圧計Φ100(チャンバー式)TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
外径(Φmm)100ケース形状A枠(つば無)接続ねじ3/8G(PF)種類微圧計精度±2%F.S.
微圧計 マツバ計器微圧計マツバ計器(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から5日以内出荷
ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだ種類微圧計接続ねじG3/8
デジタル微差圧計 KS3200 クローネデジタル微差圧計 KS3200クローネ
36,980税込40,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
KS3200は、この一台で想定されるほとんどの微差圧測定や制御ができるよう、あらゆる機能を取り入れたデジタル微差圧計です。高機能・高精度・低価格を実現し、さらに視認性が高くなるよう表示部にハイコントラストLCDを採用しました。各種設定はパネル前面のキーで容易に行うことができ、デザイン性を重視したブラックを基調とした斬新なパネルで、取り付けは前面からのワンタッチで簡単に行うことができます。測定レンジは 0-100Pa~5000Pa(差圧)、±100Pa~±5000Pa(連成圧)があり、空気及び非腐食性気体の測定が可能です。
用途半導体製造装置やクリーンルームの空調監視、配管内の差圧測定、地下鉄・地下道の空調システムとして仕様●比較設定出力:Hi・Lo・Go 3 点出力●ウォーミングアップ:5 分質量(g)約48使用温度範囲(℃)0~50(氷結無きこと)規格CE、UL、RoHS電源DC24V(±10%)測定方式半導体差圧方式表示フル4桁 LCD 表示、圧力表示:4 桁 LCD(単位:Pa)、比較表示:Hi・Lo・Go 3 点 LCD 表示、Lo カット:5%F.S. 以下の値で任意設定、強制ゼロ:プッシュ式強制ゼロ機能有り ※定期的に実施のこと(推奨)アナログ出力4-20mA設定方式プッシュ式 デジタル設定電源電圧(V)DC24(±10%)保護等級IP40(屋内仕様)消費電流(mA)53(出力20、バックライト点灯時)※比較出力は含まず使用湿度範囲35~85(結露しないこと)測定流体空気及び非腐食性気体(粉塵無きこと)表示精度±1digit接続ケーブル有り設定範囲0-100%F.S.最大負荷電流(mA)100(vol=1.35V) ※抵抗負荷保存温度範囲(℃)-20~70最大印加電圧(V)24±10%コネクタB8B-XH-A(日圧社)取付姿勢パネル取付け(カット寸法:45W×22.2H)圧力ポート外径:入口Φ2.2mm、最大Φ3mmの円錐型使用環境湿度(%)35~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流4~20mA出力形式NPNオープンコレクタ/Hi・Lo・Go 3点独立出力圧力表示4桁LCD(単位:Pa)電気的接続8pinコネクタ
微圧計 過圧防止付 マツバ計器微圧計 過圧防止付マツバ計器(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだ種類微圧計精度±2%F.S.接続ねじG3/8最小目盛(kPa)0.1圧力レンジ(kPa)5
デジタル圧力計 SK11デジタル圧力計SK11
6,898税込7,588
1個
当日出荷
一目で測定できるデジタル表示の圧力計です。IP65仕様で防塵防滴性能が非常に高いです。バックライト付きなので、暗所でもよく見えます。
用途エアー圧力の測定。材質(本体)Cr-Mo種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37寸法(縦×横)(mm)30×30耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)0~1
小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69 長野計器小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69長野計器
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。種類小形圧力計材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装Crメッキ
小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10 長野計器小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10長野計器
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
ハンディマノメーター ニデックコンポーネンツハンディマノメーターニデックコンポーネンツ
45,980税込50,578
1個(1個)
120日以内出荷
スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。マイコン回路搭載でゼロ調節もワンタッチで行えます。
付属品ハーフユニオン/バーブ継手 ストラップ適合媒体:空気 非腐食性気体寸法(mm)55×16.9×110接続口径M5メネジ質量(g)約100電源単4電池×2(付属)精度±1~2%FS±2digits サンプリングタイム:約4回/秒指示方式ゲージ圧(連成圧)使用環境0~50℃ 15~85%RH(結露なきこと)定格圧力範囲(kPa)-100.0~100.0
ハンディ・マノメータ PGシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ハンディ・マノメータ PGシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
78,980税込86,878
1台
当日出荷
空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
キャップスルダイヤルゲージ(真空計) EDWARDSキャップスルダイヤルゲージ(真空計)EDWARDS
79,980税込87,978
1個
10日以内出荷から67日以内出荷
気圧に影響されない堅牢で使い易い絶対真空計です。
寸法(mm)Φ115質量(kg)1最高使用圧力2bar(2×105Pa)(絶対圧)
圧力・流量測定