絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.2(2)
  • 0~0.4(2)
  • 0~0.7(2)
  • 0~1(4)
  • -0.1~1(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(1)
  • G(PF) 3/8(5)
  • M5(1)
  • R(PT) 1/8(3)
  • その他(3)
外径(Φmm)
  • 40(2)
  • 60(1)
  • 75(3)
  • 100(2)
測定流体
  • 気体(6)
  • 液体(3)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(7)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(1)
精度
  • ±2%
  • ±0.02%(1)
  • ±0.25%(18)
  • ±0.3%(3)
  • ±0.35%(2)
  • ±0.4%(1)
  • ±0.5%(5)
  • ±1%(17)
  • ±1.5%(60)
  • ±1.6%(422)
  • ±2.5%(71)
  • ±3%(29)
  • ±5%(1)
  • ±10%(7)
  • ±15%(1)
  • ±20%(1)
  • その他(107)
ブランド
  • TOKO(東洋計器興業)(3)
  • マツバ計器(3)
  • 長野計器(2)
  • EDWARDS(1)
  • ユニバ(1)
  • クローネ(1)
  • SK11(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1)
  • ニデックコンポーネンツ(1)
TOKO(東洋計器興業)・マツバ計器・長野計器・EDWARDS・ユニバ・クローネ・SK11・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)・ニデックコンポーネンツ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微圧計Φ75(チャンバー式) TOKO(東洋計器興業)微圧計Φ75(チャンバー式)TOKO(東洋計器興業)(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
外径(Φmm)75ケース形状A枠(つば無)接続ねじ3/8G(PF)大きさ(Φ)75mm種類微圧計寸法A(mm)78精度±2%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)52寸法C(mm)10精度(%)±2F.S.材質(接続部)チャンバー:C2700
微圧計Φ60(チャンバー式) TOKO(東洋計器興業)微圧計Φ60(チャンバー式)TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじ1/4G(PF)大きさ(Φ)60mm種類微圧計精度±2%F.S.精度(%)±2F.S.材質(接続部)チャンバー:C2700
微圧計 マツバ計器微圧計マツバ計器(5件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から31日以内出荷
ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだ種類微圧計接続ねじG3/8
デジタル式圧力ゲージ(電池式) ユニバデジタル式圧力ゲージ(電池式)ユニバ
3,698税込4,068
1台
当日出荷
一目で確認できるデジタル表示。 ボタン電池で配線不要。 30mm角のコンパクトボディ。 安心のIP65仕様。
使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0種類汎用圧力計精度±2%F.S.±digit以下(周囲温度:25±3℃以下)接続ねじ(外側)1/8、(内側)M5単位MPa測定表示時間セットボタンを押してから60秒測定流体空気電池CR2032リチウム電池電池寿命約3年耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
微圧計Φ100(チャンバー式) TOKO(東洋計器興業)微圧計Φ100(チャンバー式)TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
外径(Φmm)100ケース形状A枠(つば無)接続ねじ3/8G(PF)種類微圧計精度±2%F.S.
微圧計 マツバ計器微圧計マツバ計器(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から5日以内出荷
ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだ種類微圧計接続ねじG3/8
デジタル微差圧計 KS3200 クローネデジタル微差圧計 KS3200クローネ
36,980税込40,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
KS3200は、この一台で想定されるほとんどの微差圧測定や制御ができるよう、あらゆる機能を取り入れたデジタル微差圧計です。高機能・高精度・低価格を実現し、さらに視認性が高くなるよう表示部にハイコントラストLCDを採用しました。各種設定はパネル前面のキーで容易に行うことができ、デザイン性を重視したブラックを基調とした斬新なパネルで、取り付けは前面からのワンタッチで簡単に行うことができます。測定レンジは 0-100Pa~5000Pa(差圧)、±100Pa~±5000Pa(連成圧)があり、空気及び非腐食性気体の測定が可能です。
用途半導体製造装置やクリーンルームの空調監視、配管内の差圧測定、地下鉄・地下道の空調システムとして仕様●比較設定出力:Hi・Lo・Go 3 点出力●ウォーミングアップ:5 分質量(g)約48使用温度範囲(℃)0~50(氷結無きこと)規格CE、UL、RoHS電源DC24V(±10%)測定方式半導体差圧方式表示フル4桁 LCD 表示、圧力表示:4 桁 LCD(単位:Pa)、比較表示:Hi・Lo・Go 3 点 LCD 表示、Lo カット:5%F.S. 以下の値で任意設定、強制ゼロ:プッシュ式強制ゼロ機能有り ※定期的に実施のこと(推奨)アナログ出力4-20mA設定方式プッシュ式 デジタル設定電源電圧(V)DC24(±10%)保護等級IP40(屋内仕様)消費電流(mA)53(出力20、バックライト点灯時)※比較出力は含まず使用湿度範囲35~85(結露しないこと)測定流体空気及び非腐食性気体(粉塵無きこと)表示精度±1digit接続ケーブル有り設定範囲0-100%F.S.最大負荷電流(mA)100(vol=1.35V) ※抵抗負荷保存温度範囲(℃)-20~70最大印加電圧(V)24±10%コネクタB8B-XH-A(日圧社)取付姿勢パネル取付け(カット寸法:45W×22.2H)圧力ポート外径:入口Φ2.2mm、最大Φ3mmの円錐型使用環境湿度(%)35~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流4~20mA出力形式NPNオープンコレクタ/Hi・Lo・Go 3点独立出力圧力表示4桁LCD(単位:Pa)電気的接続8pinコネクタ
微圧計 過圧防止付 マツバ計器微圧計 過圧防止付マツバ計器(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだ種類微圧計精度±2%F.S.接続ねじG3/8最小目盛(kPa)0.1圧力レンジ(kPa)5
デジタル圧力計 SK11デジタル圧力計SK11
6,898税込7,588
1個
当日出荷
一目で測定できるデジタル表示の圧力計です。IP65仕様で防塵防滴性能が非常に高いです。バックライト付きなので、暗所でもよく見えます。
用途エアー圧力の測定。材質(本体)Cr-Mo種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37寸法(縦×横)(mm)30×30耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)0~1
小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69 長野計器小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69長野計器
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。種類小形圧力計材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装Crメッキ
小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10 長野計器小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10長野計器
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
ハンディマノメーター ニデックコンポーネンツハンディマノメーターニデックコンポーネンツ
45,980税込50,578
1個(1個)
120日以内出荷
スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。マイコン回路搭載でゼロ調節もワンタッチで行えます。
付属品ハーフユニオン/バーブ継手 ストラップ適合媒体:空気 非腐食性気体寸法(mm)55×16.9×110接続口径M5メネジ質量(g)約100電源単4電池×2(付属)精度±1~2%FS±2digits サンプリングタイム:約4回/秒指示方式ゲージ圧(連成圧)使用環境0~50℃ 15~85%RH(結露なきこと)定格圧力範囲(kPa)-100.0~100.0
ハンディ・マノメータ PGシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ハンディ・マノメータ PGシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
78,980税込86,878
1台
当日出荷
空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
キャップスルダイヤルゲージ(真空計) EDWARDSキャップスルダイヤルゲージ(真空計)EDWARDS
79,980税込87,978
1個
10日以内出荷から67日以内出荷
気圧に影響されない堅牢で使い易い絶対真空計です。
寸法(mm)Φ115質量(kg)1最高使用圧力2bar(2×105Pa)(絶対圧)

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計