圧力・流量測定 :「圧力計 デジタル」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】Lasersharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアル【落下試験】2m 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 出力(ビデオ)HDMI、USB、Wi-Fi 機能画像注釈5枚、テキスト注釈あり、ビデオ録画、リモート制御あり/SmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)、【レベル・スパン】自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃) ポンプ外付け 保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3) デジタルズーム2倍、4倍、8倍 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~20684 ポート1/8インチNPTメス フレームレート9Hz/60Hz 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP4(3時間以上)
1個
449,800 税込494,780
24日以内出荷