空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)
精度FS±6%
接続口径RC1/4
材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム
耐圧(MPa)0.7
最高使用温度(℃)65
本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
用途機器組込み用に
半導体関連ガス機器に
バイオ産業向けに
接続口径(Rc)1/4
精度±2%F.S.
寸法E(mm)29
材質(フロート)パイレックス
供給圧力(MPa)0.1
出口圧力(MPa)0
ニードル位置下部
徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に
一般分析機器に
パージ装置用に
接続口径(Rc)1/8
精度±5%F.S.
材質(フロート)パイレックス
供給圧力(MPa)0.1
出口圧力(MPa)0
ニードル位置下部
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。
一般分析機器に。
測定流体空気
接続部のサイズRc1/4
質量(g)377
目盛10:1(有効目盛)
精度±2%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)60
保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
最高使用温度(℃)65
耐圧(MPa)0.7
材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム
接続口径RC1/4
精度FS±6%
適合流体水(H2O)
小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。
バルブなし・ありの2タイプを用意しています。
装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM
最高温度(℃)55(使用)
精度±5%FS
耐圧(MPa)1(G)
接続Rc3/8
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。
一般分析機器に。
測定流体空気
接続部のサイズRc1/4
質量(g)379
目盛10:1(有効目盛)
精度±2%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)60
保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等
目盛10:1(有効)
精度±2%FS(計測ポイント)
最高使用温度(℃)60
材質ブロック:SUS304
接続口径Rc1/8
全長(mm)100
最大流量3L/min
目盛10:1
精度±5%F.S.
耐圧(MPa)0.7
最高使用温度(℃)60
適合流体Ar
材質(接液部)SUS304、硬質ガラス、FKM、SUS316、(PTFE)
1個
¥20,980
税込¥23,078
46日以内出荷
流体にはAir/N2またはWATERを選択いただけます。
接続口径Rc1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)
全長(mm)104
精度±6%FS
耐圧(MPa)0.7
最高使用温度(℃)65
材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
生産合理化を計り、ローコスト化、短納期化を実現しました。
安定性も高精度タイプと比較しても何ら遜色のない性能を有しています。
用途・ガスパージ用に
・機器組込み用に
・各種分析計に
接続口径(Rc)1/8
精度±5%F.S.
材質(フロート)パイレックス
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
材質本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス SUS316
接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等
目盛10:1(有効)
精度±2%FS(計測ポイント)
最高使用温度(℃)60
バルブ【ニードルバルブ】下部バルブ(標準):供給圧力/0.1MPa・出口圧力/0MPa(標準)
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズRc1/8
質量(g)250
目盛10:1(有効目盛)
精度FS±10%
耐熱温度(℃)60
保証耐圧力(MPa)0.5
材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
微少量の液体流量測定が可能であるため、冷却水・洗浄水などの流量監視に最適です。 設置にスペースをとらないシンプル設計です。 FM01シリーズはボディ材質にPPS樹脂を使用しており、軽量かつ・耐久性に優れています。 FM31シリーズはボディ材質にPFAを使用しており、耐薬性に優れています。
測定流体冷却水、洗浄水等
出力4~20mA表示器付
電源電圧12~24VDC
測定精度±3%F.S.以内
再現性±0.5%F.S.以内
耐圧(MPa)1
動作環境0~50℃、5~90%RH(結露なきこと)
流体温度(℃)0~70
防塵防水性能IP64(JIS C0920、防沫構造)
材質(接液部)PPS/ガラス30%混入
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。精密流量制御のできるニードルバルブ付で微小流量の制御に適しています。
仕様●ニードルバルブ:下部バルブ(標準) 供給圧力/0.1MPa 出口圧力/0MPa(標準)●有効目盛:10:1
材質ブロック:SUS316
接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等
使用温度範囲(℃)最高温度60
精度±2%FS(計測ポイント)
圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。
小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等
目盛10:1(有効)
精度±5%FS(計測ポイント)
最高使用温度(℃)60
バルブ無し
非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
用途環境計測機器に。
一般分析機器に。
測定流体空気
全長(mm)150
接続部のサイズRc1/4
質量(g)398
目盛10:1(有効目盛)
精度±2%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)60
保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。
プラントラインに。
測定流体空気
質量(kg)2.55
接続部のサイズRc3/4
目盛10:1(有効目盛)
精度±5%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)60
保証耐圧力(MPa)0.7
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。精密流量制御のできるニードルバルブ付で微小流量の制御に適しています。
仕様●ニードルバルブ:下部バルブ(標準) 供給圧力/0.1MPa 出口圧力/0MPa(標準)●有効目盛:10:1
材質ブロック:SUS316
接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等
使用温度範囲(℃)最高温度60
精度±2%FS(計測ポイント)
圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。
小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等
目盛10:1(有効)
精度±5%FS(計測ポイント)
最高使用温度(℃)60
バルブ有り
供給圧力(MPa)0.1(標準)
非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
用途環境計測機器に。
一般分析機器に。
測定流体空気
接続部のサイズRc1/4
質量(g)403
目盛10:1(有効目盛)
精度±2%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)60
保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。流量制御が可能なニードルバルブを組合わせています。小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
材質本体ブロック:SUS304 テーパー管:硬質ガラス パッキン:FKM フロート:硬質ガラス SUS316
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等
使用温度範囲(℃)最高温度60
目盛【有効】10:1
精度±5%FS(計測ポイント)
バルブ有り
供給圧力(MPa)0.1(標準)
同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。
プラントラインに。
測定流体空気
質量(kg)2.65
接続部のサイズRc3/4
目盛10:1(有効目盛)
精度±5%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)60
保証耐圧力(MPa)0.7
液体用の直管型超音波流量計です。接液部には耐薬品性に優れたNewPFAを採用し流路はシンプルなストレート構造で管内に障害物がなくメンテナンスが容易です。表示器一体型なので電源の結線のみで流量計測が可能であり、F.S.5L/MINまでの流量を高精度に測定することができます。
適合流体水、純水(気泡を含まないこと)
1個
¥109,800
税込¥120,780
32日以内出荷
冷却水洗浄水をはじめとする液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。ボディ材質にはPPS樹脂を使用しており、信頼性・耐久性にも優れています。
適合流体冷却水、洗浄水など
液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。接液部オールテフロンです。
用途接液部オールテフロン、オーリングレスで、半導体プロセスの液体流量監視に最適です。
適合流体超純水・薬液等液体
規格IP64(JIS C0920、防まつ構造)
電源2~24VDC
精度±3%F.S.(25℃)
使用温度(℃)液体:0~90(凍結、沸騰なきこと)
再現性±0.5%F.S.
耐圧(MPa)1
周囲湿度(%RH)5~90(結露なきこと)
許容周囲温度(℃)0~50
材質(接液部)New PFA、Super PFA
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液
関連資料カタログ(0.31MB)
1式
¥83,980
税込¥92,378
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液
関連資料カタログ(0.31MB)
1式
¥83,980
税込¥92,378
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液
関連資料カタログ(0.31MB)
1式
¥85,980
税込¥94,578
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液
関連資料カタログ(0.31MB)
1式
¥85,980
税込¥94,578
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液
関連資料カタログ(0.31MB)
1式
¥65,980
税込¥72,578
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液
関連資料カタログ(0.31MB)
1式
¥62,980
税込¥69,278
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液
関連資料カタログ(0.31MB)
1式
¥85,980
税込¥94,578
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液
関連資料カタログ(0.31MB)
1式
¥83,980
税込¥92,378
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液
関連資料カタログ(0.31MB)
1式
¥83,980
税込¥92,378
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液
関連資料カタログ(0.31MB)
1式
¥62,980
税込¥69,278
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液
関連資料カタログ(0.31MB)
1式
¥62,980
税込¥69,278
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液
関連資料カタログ(0.31MB)
1式
¥65,980
税込¥72,578
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液
関連資料カタログ(0.31MB)
1式
¥65,980
税込¥72,578
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液
関連資料カタログ(0.31MB)
1式
¥65,980
税込¥72,578
17日以内出荷
1
2
3
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。