圧力・流量測定 :「エアー 流量計」の検索結果
圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
関連キーワード
商品豆知識
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズRc1/8
質量(g)250
目盛10:1(有効目盛)
精度FS±10%
耐熱温度(℃)60
保証耐圧力(MPa)0.5
材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。
バルブなし・ありの2タイプを用意しています。
装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM
最高温度(℃)55(使用)
精度±5%FS
耐圧(MPa)1(G)
接続Rc3/8
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140
最高使用圧力(MPa)0.6
機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
測定精度(°)±10(FS)
適合流体水
アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。
取付パネル取付け、下後→上後
最高使用圧力(MPa)0.5
機能瞬時流量表示
測定精度(%)±5F.S.
最高使用温度(℃)50
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
OUT式流量計です。
多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
材質(本体)真鍮
精度フルスケール±5%
接続口(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状アクリルテーパ―管
全長(mm)216
最高圧力(MPa)0.4(G)
使用流体水
使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
使用流体温度(℃)Max40
流量精度±5% atFS
流れ方向下→上
RoHS指令(10物質対応)対応
・圧力接続口は、上方・下方の二方向より選択するため、圧力配管が容易に行えます。・高圧ガス認定品の製作も可能です。(オプション)。(但し、毒性ガス、特殊高圧ガスにはご使用できません。)
用途本器は、2ヵ所の圧力差(差圧)を計測するコンパクトな差圧計で、差圧の測定はもちろん、液面位の測定、流量の測定等にご使用できます。
材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、パッキン/NBR
使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)
精度±1.5%F.S
耐圧(MPa)片耐圧:0.2~1.2(差圧レンジにより異なる)
測定流体気体又は液体
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力導入口Rc1/4
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。