圧力・流量測定 :「荷重測定器」の検索結果

圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り) 材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他 使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと) 電源電池駆動(006P電池9V×1個) 精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 接続ねじG1/4"(オス) 表示フル4桁LCD表示 アナログ出力なし その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他 測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り) 仕様●子機最大数:4台 材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと) 電源電池駆動(006P電池9V×1個) 精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 接続ねじG1/4"(オス) 表示フル4桁LCD表示 その他の機能ロガー(8175データ)、パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ゼロ点補正機能 他 測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) 通信距離見通し約20m(電波障害のない環境下) RoHS指令(10物質対応)対応 周波数帯域(GHz)無線:2.4
1個
73,980 税込81,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り) 材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 形状A枠 使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと) 電源電源アダプター(AC100V) 外径(Φmm)80 精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 表示フル4桁LCD表示 アナログ出力4-20mA 枠の色ブルー その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他 測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) アラーム出力Hi/Lo/Go オープンコレクタ RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじサイズG1/4"(オス)
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)