圧力・流量測定 :「BG」の検索結果

圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●組成及び成分情報 化学名:硝酸カリウム●組成及び成分情報 化学式又は構造式:KNO3●組成及び成分情報 含有量:0.1 容量(mL)50 部品番号0BG00003
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4305-78
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4305-87
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4305-63
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●組成及び成分情報 化学名:酢酸リチウム 二水和物●組成及び成分情報 化学式又は構造式:CH3COOLi・2H2O●組成及び成分情報 含有量:0.1 容量(mL)50 部品番号0BG00004
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4305-79
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4305-73
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4305-84
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
329 税込362
31日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4305-91
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4305-70
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4305-68
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4305-92
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4305-93
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4305-82
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4305-56
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4305-90
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4305-85
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4305-94
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 種類密閉形圧力計 材質(株)CAC203 材質(ブルドン管)C6872 呼びDU 質量(g)約1600 外径(Φmm)150 測定流体気体・液体
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 外径(Φmm)150 測定流体気体・液体 質量(g)約1600
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約1600
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4305-95
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~2.5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4305-89
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:kPa_0~50●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4305-96
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~0.3●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4305-41
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約1600 種類密閉形圧力計 校正証明書なし
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約1600 種類密閉形圧力計 呼びDU 材質(ブルドン管)C6872 材質(株)CAC203 校正証明書なし
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約1600 外径(Φmm)150 測定流体気体・液体 校正証明書なし
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約1600 種類密閉形圧力計 外径(Φmm)150 測定流体気体・液体 校正証明書付き
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約1600 種類密閉形圧力計 呼びDU 材質(ブルドン管)C6872 材質(株)CAC203 校正証明書付き
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)