絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
商品豆知識

カウンター RS-40
古里精機製作所¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):700cpm●トルク(最大):0.039N・m●重量:110g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164248アズワン品番67-4835-40
カウンター RS204-4
古里精機製作所¥3,098税込¥3,4081個8日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:21mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後31X左右12X穴径Φ3、1mm●数字の大きさ:2、8X4、5mm●計数速度(最大):500cpm●トルク(最大):0、039N・m●仕上:ブラック●コード番号:119-0164239アズワン品番67-4835-39
カウンター LB207-4
古里精機製作所¥3,898税込¥4,2881個9日以内出荷仕様●タイプ:小型●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:19mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後37X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3.8X5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:94g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164228アズワン品番67-4835-28
ディジタルゲージカウンタ DG-4340
小野測器¥62,980税込¥69,2781個8日以内出荷生産現場でのインライン計測に力を発揮します。 多彩なカウント機能で計測をサポート 逓倍切り替え機能:入力パルスを利用して1、2、4逓倍に切り替え ファクタ設定機能:測定値に任意の値を乗算して表示 オフセット設定機能:測定値に任意の値を加算して表示 小数点位置変更機能:センサの分解能に関係なく、小数点位置が変更可能 演算表示機能:計測中のMAX値、MIN値、RANGE値(MAX-MIN)を演算表示 パネルコンディションメモリ:ファクタやオフセット設定値等カウンタ内の設定値全てを4条件保存可能 リニアゲージセンサに加えエンコーダにも接続可能 BCD方式の外部数値出力 3chコンパレータによる複数クラス分けが可能(※DG-4340 のみ)仕様●演算機能:オフセット機能/ファクタ機能/逓倍切り替え機能/小数点位置変更機能●入力信号(標準):2相位差矩形波、1相矩形波(内部設定切り替えて対応)●分解能:0、5μm、1μm、10μmから選択●表示方式:LCD表示 セグメント、ドットマトリウス複合表示 2色バックライト 6桁表示●表示範囲:0~±199999(0、5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します)●外形寸法:72(W)X72(H)X114(D)mm●質量:約320g●コード番号:119-0164424アズワン品番67-4835-83![数取器 KT-500 5連用 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84609238-241016-02.jpg)
数取器 KT-500 5連用
PLUS(プラス)[文具]¥12,980税込¥14,2781個当日出荷正確なデータ集計やカウントに大活躍。 作業台などに取り付けて使用します。 交通量調査や入場者のカウントに。仕様●桁数:4桁※取り付けビスは付いておりません。※台座は取り外しできません。●幅151×奥71×高67mm●ナンバーリング●数取器●ロングセラー●種別:5連●材質/仕上:本体ケース=ステンレス●原産国:日本●コード番号:195-9665アズワン品番67-6854-10
VE-5000(P)SOP, 6000(P)SOP シリーズAC用スクリューカウンター
ベッセル¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷。ベッセル電動ドライバー・信号出力型(SOP)を3台までマルチコントロールできる。3台個別に設定できるシーケンス機能。ネジ締め条件を登録できるチャンネル機能。外部出力端子を使用して、警告灯やスピーカーへの接続が可能。用途ACタイプ用:VE-5000(P)SOP、VE-6000(P)SOP シリーズ適合VE-5000(P)SOP, VE-6000(P)SOP本体寸法(mm)全長122
小型ラチェットトータルカウンタ
ライン精機¥37,980~税込¥41,778~1箱(10台)翌々日出荷小型のメカニカルカウンタ、ラチェット式。仕様ラチェット式 駆動軸レバーの約40~45°の傾斜往復運動で数字1進リセットリセットロール1回転にてリセット最高計測速度200RoHS指令(10物質対応)対応表示文字数5桁・計数表示 4.8×2.4mm(黒地に白文字)
スケールカウンター
和光精機¥99,980税込¥109,9781台25日以内出荷仕様【上限】999.99スイッチリミットスイッチなしケーブル長(m)1桁数整数3桁+小数点以下2桁単位ミリメートル駆動方式シャフトタイプ
レボリューションカウンター
高野計器(トゴシ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷レバーの全回転運動により数字が1カウントされますので主として回転運動の計数に使用されます。レバーが逆回転すると減数いたします。全長(mm)82高さ(mm)32.5桁数5回転方向右リセットツマミ主軸高さ(mm)18.5主軸外径(Φmm)4位置(主軸)右取付穴径(mm)3.5
『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります
- トータルカウンター
- 回転計
- 数取器
- 回転計/カウンターその他関連用品








![数取器 KT-500 5連用 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84609238-241016-02.jpg)