回転計とは、機械の軸など回転をしている物体の回転数を計る機械の中でも瞬間的な回転速度を測定する機械。別名タコメーターとも呼ばれます。測定したい物体に回転数を計る周速リングを押し当て回転数を計る接触タイプと、レーザーなどのセンサーを近づけて計る非接触タイプ、接触・非接触のどちらの機能も持ち合わせたタイプの3種類から選ぶことが可能です。車のエンジンや、発電機などの軸回転が重要な機械を制御する上で、現場に合わせたシステムを構築するために使用されます。低速回転測定には接触タイプ、高速回転測定には非接触タイプを選ぶと良いでしょう。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイレクトイグニッション上部にセンサーを当てるだけで回転数を測定。使いやすさを追求したデジタル回転計。様々なタイプのエンジンに対応 ※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、 MSD ・MDI 搭載車、同時点火の一部車種を除く。2サイクル、4サイクル切り替え式。測定値が見やすい大型ディスプレイ
回転数(min-1[r.p.m])100~9999 付属品653回転センサー、995キャリングケース、電池 (1.5V R6P) 2本 質量(g)180 電源1.5V R6P 電池2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×83×33 測定方式接触式 表示最大9999 文字高(mm)15 機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

モータ、ギア、ファンの回転及びにキズチェック、印刷色ずれチェックなどに!!。手持ち式のストロボスコープのスタンダード版。回転数や振動数のチェックに。ワイドなダイナミックレンジ。自動レンジ切替。タイムベースはクリスタルで高精度
仕様●ストロボランプ:キセノンランプ、4W、6500K●フレッシュレート:Lo/100~1000FPM、Hi/1000~10000FPM(L・H手動レンジ切替、FPM=フラッシュ/min) 電源(V)AC100±10% 50/60Hz 消費電力(W)30以下 精度±(0.05% rdg+1dgt) 分解能0.1FPM(100~999FPM/RPM以下)、1FPM(1000~9999FPM/RPM)、10FPM(10000FPM/RPM以上) ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回 使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下 計測範囲10~10000FPM
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります