絞り込み
測定範囲(r.p.m)
  • 10000
  • 10.000~99999(1)
  • 50~35000(1)
  • 100(2)
  • 2000(1)
  • 3000(1)
  • 20000(9)
  • 30000(4)
  • 50000(1)
  • 60000(1)
  • 99999(2)
  • 100000(19)
  • 1200000(1)
ブランド
  • カイセ(1)
  • A-Gas Japan(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
回転計とは、機械の軸など回転をしている物体の回転数を計る機械の中でも瞬間的な回転速度を測定する機械。別名タコメーターとも呼ばれます。測定したい物体に回転数を計る周速リングを押し当て回転数を計る接触タイプと、レーザーなどのセンサーを近づけて計る非接触タイプ、接触・非接触のどちらの機能も持ち合わせたタイプの3種類から選ぶことが可能です。車のエンジンや、発電機などの軸回転が重要な機械を制御する上で、現場に合わせたシステムを構築するために使用されます。低速回転測定には接触タイプ、高速回転測定には非接触タイプを選ぶと良いでしょう。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
デジタル回転計 カイセデジタル回転計カイセ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
ダイレクトイグニッション上部にセンサーを当てるだけで回転数を測定使いやすさを追求したデジタル回転計様々なタイプのエンジンに対応 ※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、 MSD ・MDI 搭載車、同時点火の一部車種を除く2サイクル、4サイクル切り替え式測定値が見やすい大型ディスプレイ
回転数(min-1[r.p.m])100~9999付属品653回転センサー、995キャリングケース、電池 (1.5V R6P) 2本質量(g)180電源1.5V R6P 電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×83×33測定方式接触式表示最大9999文字高(mm)15機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ
ストロボスコープ A-Gas JapanストロボスコープA-Gas Japan
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
モータ、ギア、ファンの回転及びにキズチェック、印刷色ずれチェックなどに!!手持ち式のストロボスコープのスタンダード版回転数や振動数のチェックにワイドなダイナミックレンジ自動レンジ切替タイムベースはクリスタルで高精度
仕様●ストロボランプ:キセノンランプ、4W、6500K●フレッシュレート:Lo/100~1000FPM、Hi/1000~10000FPM(L・H手動レンジ切替、FPM=フラッシュ/min)電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)30以下精度±(0.05% rdg+1dgt)分解能0.1FPM(100~999FPM/RPM以下)、1FPM(1000~9999FPM/RPM)、10FPM(10000FPM/RPM以上)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下計測範囲10~10000FPM

回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

回転計