回転計 :「歯車」の検索結果

回転計とは、機械の軸など回転をしている物体の回転数を計る機械の中でも瞬間的な回転速度を測定する機械。別名タコメーターとも呼ばれます。測定したい物体に回転数を計る周速リングを押し当て回転数を計る接触タイプと、レーザーなどのセンサーを近づけて計る非接触タイプ、接触・非接触のどちらの機能も持ち合わせたタイプの3種類から選ぶことが可能です。車のエンジンや、発電機などの軸回転が重要な機械を制御する上で、現場に合わせたシステムを構築するために使用されます。低速回転測定には接触タイプ、高速回転測定には非接触タイプを選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータ、ギア、ファンの回転及びにキズチェック、印刷色ずれチェックなどに!!。手持ち式のストロボスコープのスタンダード版。回転数や振動数のチェックに。ワイドなダイナミックレンジ。自動レンジ切替。タイムベースはクリスタルで高精度
仕様●ストロボランプ:キセノンランプ、4W、6500K●フレッシュレート:Lo/100~1000FPM、Hi/1000~10000FPM(L・H手動レンジ切替、FPM=フラッシュ/min) 電源(V)AC100±10% 50/60Hz 消費電力(W)30以下 精度±(0.05% rdg+1dgt) 分解能0.1FPM(100~999FPM/RPM以下)、1FPM(1000~9999FPM/RPM)、10FPM(10000FPM/RPM以上) ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回 使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下 計測範囲10~10000FPM
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。Max.Min及び最終値表示(回転のみ)。FPR/RPM表示
測定範囲[回転数]5~99999RPM、[ストロボ]100~99999FPM 3レンジ 電源単3電池×4 測定精度±(0.1% F.S.+2dgt.) 表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上) 機能最終値表示、ストロボ:高効率オレンジLED光線、[照射時間]時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ 測定距離(mm)50~150 サンプリング1回/秒 ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80% RH以下 表示単位[FPM]フラッシュ数/分、[RPM]回転数/分
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります