回転計 :「流量表示器」の検索結果
回転計とは、機械の軸など回転をしている物体の回転数を計る機械の中でも瞬間的な回転速度を測定する機械。別名タコメーターとも呼ばれます。測定したい物体に回転数を計る周速リングを押し当て回転数を計る接触タイプと、レーザーなどのセンサーを近づけて計る非接触タイプ、接触・非接触のどちらの機能も持ち合わせたタイプの3種類から選ぶことが可能です。車のエンジンや、発電機などの軸回転が重要な機械を制御する上で、現場に合わせたシステムを構築するために使用されます。低速回転測定には接触タイプ、高速回転測定には非接触タイプを選ぶと良いでしょう。
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。
また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
仕様【小数点位置】回転速度・流量計:小数点以下0~5桁(000000~0.00000)、【数値表示器】回転速度・流量計・通過時間計・時間幅:赤色7セグメントLED、(-)表示可、【予測演算】回転速度・流量計・通過時間計:パルス停止後の経過時間に従って、表示値を更新。【合わせ込み機能】ある信号を入力した状態で表示値を設定する事により、自動的にスケーリングを行う。(回転計、流量計モードのみ)、【入力可能信号】オープンコレクタ、接点、電圧パルス、マグネチックセンサ、【使用周囲雰囲気】腐食性ガスのないこと
質量(g)約200
電源AC85~264(50/60Hz)
表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付
文字高(mm)22
フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)
表示桁数6桁
コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)
保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20
LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)
メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)
RoHS指令(10物質対応)対応
計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit
入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s
操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)
耐電圧(V/min)AC1500以上
表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存
オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600
プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。
また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
質量(g)約200
表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付
文字高(mm)22
フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)
表示桁数6桁
コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)
保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20
LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)
端子台ねじ式:M3
メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)
RoHS指令(10物質対応)対応
計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit
入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s
操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)
耐電圧(V/min)AC1500以上
表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存
オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600
プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。