数取器とは、数量を図る機器です。ボタンを押すたびにカウンターが加算されていくものは、交通調査などにも使用されます。4連や3連など種類がありますので、数える種類に合わせて選択してください。数が増えるものだけでなく、場合によっては減算していくのも数取器も。減算できるものは電子数取器とよばれPCに接続することもできます。また、紙幣を数えるものや、モーターの回転数を調べるタコメーターもこのカテゴリーです。
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手持ち数取器 モノタロウ

    手持ち数取器

    モノタロウ(13件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
    用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。材質スチール質量(g)約53タイプ手持型桁数4最大表示9999
  • 手持ち数取器 台付 モノタロウ

    手持ち数取器 台付

    モノタロウ(7件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
    用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。材質スチール質量(g)約60タイプ台付型桁数4最大表示9999
  • 数取器 シンワ測定

    数取器

    シンワ測定(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
    用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器測定範囲0~9999(4桁)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連式数取器 モノタロウ

    連式数取器

    モノタロウ(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。 2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。
    用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。仕様右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット取付穴径4mm×4ヶ所桁数4
  • 連式数取器 ライン精機

    連式数取器

    ライン精機(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
    用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット取付穴径3.5mm×4ヵ所
  • 数取器 TRUSCO

    数取器

    TRUSCO(7件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    数を調べる際に使用し、ボタンを押す毎に1カウントします。
    材質部品:POMリセット方式つまみ式表示桁数4
  • マグネット付数取器 三商

    マグネット付数取器

    三商(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    裏面に強力マグネットが付いており自由に好みの場所に固定でき、又必要な数を並べて使用することができます。金属面以外の場合は両面接着テープで固定することもできます。
    表示4桁材質(ケース)ステンレス
  • 電子手持数取器 ライン精機

    電子手持数取器

    ライン精機(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
    用途品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。質量(g)約30(ストラップ含む)電源CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年適合規格CE・RoHS表示単位4桁LCD 文字高10mm計数範囲0~9999RoHS指令(10物質対応)対応
  • 数取器 SK(新潟精機)

    数取器

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ボタン1回で1カウント。用途により各種から選べます。
    用途製品数量、交通量、人員確認等、あらゆる数量確認に。カウンタ4桁(0~9999)
  • 数取器 PLUS(プラス)[文具]

    数取器

    PLUS(プラス)[文具]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    現場でのデータ集計、カウントに。安定したクリック操作で正確にカウント。ステンレス製だから抜群の耐久性。カウントの仕方:押しレバーをカチッと音がして止まるまで押してください。1カウントします。「0」の修正の仕方:右側のつまみを右に「0000」になるまで回してください。※取付用の台座は取外しできません。
    仕様四桁用材質(本体ケース)ステンレススチール
  • 指巻式 作業計数器 ミニカウンター トライメイト

    指巻式 作業計数器 ミニカウンター

    トライメイト(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    99999までカウント可能な指に固定する小型計測器です。
    ベルト長さ(mm)107本体寸法(mm)28×35×14桁数5表示形式液晶最大カウント数99999
  • 5連式カウンター 京北計器工業

    5連式カウンター

    京北計器工業
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 またプレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン®;を使用しています。 また表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
    用途主に交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査などに使用されています。寸法(mm)67×70×161.5質量(g)407桁数4桁
  • 3連式カウンター 京北計器工業

    3連式カウンター

    京北計器工業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • 数取器 高野計器(トゴシ)

    数取器

    高野計器(トゴシ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カラフルで軽量なプラスチック製の数取器です。
    材質樹脂製測定範囲0~9999(4桁)機能ゼロ復帰装置
  • 数取器 コクヨ

    数取器

    コクヨ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です 駅や劇場、デパートなどの入場者の計数や、商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です。 全機種とも帰零装置付きです(数字を0にそろえる装置)。
    仕様帰零装置付き(数字を0にそろえる装置)材質ステンレス桁数4
  • デジタル数取り器 シンワ測定

    デジタル数取り器

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。 選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。
  • 多連式数取器(樹脂製) 高野計器(トゴシ)

    多連式数取器(樹脂製)

    高野計器(トゴシ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    金属製品に比べ非常に軽量で、交通測量等携帯に非常に便利です。プレートはアルマイト加工してあります。プレートの4すみに取付用穴(4.5ミリ)があります。金属製品に比べ、サビ易い場所でのご使用にもオススメです。軽量ですから膝上での調査にも重量感が無く疲労防止ともなります。落下時の衝撃が少なく自重による本体への損傷が比較的少なく故障の原因が減少します。特に交通測量業界には好評を戴いております。
    本体高さ(mm)66板幅(mm)60
  • 手持数取器 京北計器工業

    手持数取器

    京北計器工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子手持数取器(連式ユニット) ライン精機

    電子手持数取器(連式ユニット)

    ライン精機
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    単体での使用はもちろん、DK-100Mの連結ユニットとして使用できます。2~10連連結可能です。 CEマーク取得品です。 RoHS対応品です。
    トラスコ品番337-9485種別連結ユニット質量(g)25電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26計数範囲0~9999RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンカウンタ SK(新潟精機)

    マシンカウンタ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    レバーが1回引かれるごとに1カウント。
    用途自動機械に取りつけ、加工部品の数量チェックに。材質スチール本体サイズ(mm)全長47×全幅77×厚さ45カウンタ5桁
  • 電子式数取器 ライン精機

    電子式数取器

    ライン精機(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。
    トラスコ品番310-9992質量(g)40規格CE規格 準拠電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×51×19使用温湿度範囲5℃ ~ +40℃ / 85% RH (結露しないこと)計数範囲-9999~19999保管温度(℃)-10~+60
  • 台付数取器 ライン精機

    台付数取器

    ライン精機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。 上部のボタンを押すごとに数字が1進みます。
    質量(g)68タイプ台付型桁数4リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手持数取器 ライン精機

    手持数取器

    ライン精機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。 上部のボタンを押すごとに数字が1進みます。
    質量(g)61タイプ手持式桁数4リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 数取器(5連)プラスチック製 ライン精機

    数取器(5連)プラスチック製

    ライン精機
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
    用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。形状台付型質量(g)約220種類5連取付方式ベース外形寸法(mm)142.5×155×57.5 4-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)桁数4桁表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式全カウンタ一括)外装ABS樹脂(グレー)連結数5表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 数取器(プラスチック製・台付き) ライン精機

    数取器(プラスチック製・台付き)

    ライン精機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
    用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。形状台付型質量(g)約42取付方式ベース外形寸法(mm)31.0×51×57.5 2-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)桁数4桁表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式外装ABS樹脂(グレー)連結数1表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 数取器(プラスチック製・手持ち) ライン精機

    数取器(プラスチック製・手持ち)

    ライン精機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
    用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。形状手持式質量(g)約32取付方式手持外形寸法(mm)30.9×43.4×22.7使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)桁数4桁表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式外装ABS樹脂(グレー)連結数1表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多連式数取器 高野計器(トゴシ)

    多連式数取器

    高野計器(トゴシ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    分類計数に便利な多連式の数取器です。 差し替え式インデックスカード付きで、調査項目の書き換えが簡単です。 ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。
    材質ステンレス製測定範囲0~9999(4桁)機能ゼロ復帰装置
  • 台付数取器4桁 古里精機製作所

    台付数取器4桁

    古里精機製作所(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。上部のボタンを押すごとに数字が1進します。
    トラスコ品番101-6440質量(g)100取付穴径4mm×3ヶ所リセット方式つまみ式寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×46×40計数範囲9999
  • 数取器(6連)プラスチック製 ライン精機

    数取器(6連)プラスチック製

    ライン精機
    9,898税込10,888
    1個
    欠品中
    ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
    用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。形状台付型質量(g)約260種類6連取付方式ベース外形寸法(mm)173.5×186×57.5 4-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)桁数4桁表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式全カウンタ一括)外装ABS樹脂(グレー)連結数6表示数字(mm)4.0×2.3アズワン品番64-7051-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触式ハンドタコメーター ライン精機

    接触式ハンドタコメーター

    ライン精機(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。
    用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。セット内容専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書測定範囲1.0~6000.0r/min質量(g)170電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×58×36分解能0.1r/min連続使用時間(時間)約30
  • 数取器 はくでん

    数取器

    はくでん
    899税込989
    1個
    当日出荷
    人数・交通量の把握、工場の出荷数、在庫管理等で活用できます。
    仕様最大カウントレート:2/秒寸法(mm)65×35×20測定範囲0~9999
  • 多連式数取器 高野計器(トゴシ)

    多連式数取器

    高野計器(トゴシ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    差替式インデックスカード付きですから調査項目の書き換えが簡単です。ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。
    高さ(mm)56
  • チェックカウンター 高野計器(トゴシ)

    チェックカウンター

    高野計器(トゴシ)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    チェックとカウントが同時にできる!確認作業を大幅に短縮します。鉛筆・ボールペン・ネーム印・マジックペン等多様な文房具が用途に合わせて使えます。機械式なので電池切れの心配もありません。ABS樹脂
  • 2段連式数取器 高野計器(トゴシ)

    2段連式数取器

    高野計器(トゴシ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。DSタイプを2段式にして操作性を高めました
  • 手持数取器 三商

    手持数取器

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カラフルで軽くさびに強い
    表示4桁材質(ケース)ABS樹脂
  • 数取器 LION (ライオン事務器)

    数取器

    LION (ライオン事務器)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電子数取器 ライン精機

    電子数取器

    ライン精機
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    任意の記憶したいポイントのカウントデータを日時と時間と共に内蔵メモリーに記憶することが出来ます。記憶したカウントデータは本体及びPCで確認できます。 カウント値の減算入力が可能です。
    用途不具合検査:作業時の原因別不具合数をカウント付属品取扱説明書仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)トラスコ品番778-2292質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作任意のタイミング(メモリーキー)
  • 電子数取器 ライン精機

    電子数取器

    ライン精機
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    カウント値と日時を併せて記録し本体及びPCで確認できます 減算が可能です
    付属品取扱説明書仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB、メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)トラスコ品番778-2268質量(g)約130(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録/任意のタイミング(メモリーキー)
  • 台付数取器 京北計器工業

    台付数取器

    京北計器工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触測定用アダプタ ライン精機

    接触測定用アダプタ

    ライン精機
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    TM-5シリーズと接続して接触式での測定が可能。
    用途非接触式で計測しにくい場所の計測。付属品周速リング1個、ゴム接触子3個分解能0.1r/minサンプリング1.0~2.0秒オートパワーオフキー操作より3分後確度±0.01%±1digitRoHS指令(10物質対応)対応

回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

数取器