絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • 丸井(2)
  • 理研計測器(1)
竿長(mm)
  • 300
  • 100(2)
  • 150(4)
  • 153(3)
  • 177(1)
  • 180(1)
  • 194(1)
  • 197(1)
  • 204(8)
  • 245(1)
  • 304(3)
  • 315(3)
  • 385(1)
  • 489(3)
  • 500(2)
  • 634(3)
  • 650(1)
  • 823(3)
  • 1050(1)
  • 1260(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
角度計とは、角度を測るために使用する測定用品。竿の先端に分度器が取り付けられた形状をしたプロトラクターや、図面や現物の角度を写し取って線を引くのに便利な自由金などです。プロトラクターはステンレスやアルミでできているものがほとんどで、シルバー仕上げのものもあります。スラントルールはダクトや配管工事で活躍する角度計で、勾配の測定に使用。またデジタル式の角度計なら計測した数値の確認がしやすく、かつコンパクトなため持ち運びにも便利です。プロトラクターや自由金にデジタル液晶表示の付いたタイプもあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルベベルプロトラクター 理研計測器ユニバーサルベベルプロトラクター理研計測器
18,980税込20,878
1個
当日出荷
機械、金型、冶工具等の角度測定、組立、加工基準として使用
ブレード長さ(mm)150、300仕様レンズ付トラスコ品番809-4384質量(g)450等級B級品(研磨仕上)最小読取(分)5
ユニバーサル・ベベルプロトラクタ Mitutoyo(ミツトヨ)ユニバーサル・ベベルプロトラクタMitutoyo(ミツトヨ)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
機械、金型、治工具等の角度測定、組立、加工の基準として使用された精密な角度計です。 最小読取り値 5'
ブレード長さ(mm)150、300付属品ハイトゲージ用ホルダ、鋭角アタッチメント
マイクロプロトラクター 丸井マイクロプロトラクター丸井
79,980税込87,978
1個
当日出荷
最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。竿長(mm)300・150仕様拡大レンズ付トラスコ品番811-5230材質ステンレス(SUS420J2)測定範囲360°の範囲を1分単位で計測質量(g)460寸法140×80×16硬度HRC45器差±2′
ベベルプロトラクター 丸井ベベルプロトラクター丸井
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5′
竿長(mm)300・150トラスコ品番811-5223材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)600寸法335×100×35硬度HRC45器差±5′
187シリーズ角度計 ユニバーサル・ベベルプロトラクタ Mitutoyo(ミツトヨ)187シリーズ角度計 ユニバーサル・ベベルプロトラクタMitutoyo(ミツトヨ)
27,980税込30,778
1台
9日以内出荷
機械、金型、治工具等の角度測定、組立、加工の基準として使用される精密な角度計です。
用途角度測定や組立、加工の基準として使用ブレード長さ(mm)300付属品ハイトゲージ用ホルダ最小読取値5′

直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります

角度計