WIZ'A
水平器
用途
水平・垂直・45°の確認に
材質
本体:ABS樹脂、アルミ 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液
精度
±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81763215
478109374
シルバー/ブルー/クリアブルー/ライトグレー/ホワイト、液体:クリアブルー
約207
(約)380×25×50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
81763231
478109370
シルバー/ブラック/クリアブルー/ライトグレー/ホワイト、液体:クリアブルー
約130
(約)200×25×50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください