曜日別特売

スタンドパーツたためるエルアングルNext用

スタンドパーツたためるエルアングルNext用 - シンワ測定スタンドパーツたためるエルアングルNext用 - シンワ測定スタンドパーツたためるエルアングルNext用 - シンワ測定スタンドパーツたためるエルアングルNext用 - シンワ測定スタンドパーツたためるエルアングルNext用 - シンワ測定

たためるエルアングルNextに取り付けることで、開いた状態で立てかけられます。
不意に開いたり折りたたまれることを防ぐストッパー付です。
たためるエルアングル Next全サイズに取り付けられます。
折りたたむことで、電気丸ノコ使用時に邪魔になりません。

用途
たためるエルアングル Nextの立てかけに。
対応製品
丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
180(たたんだ時1)×35(たたんだ時45)×20
製品質量(g)
29
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7983544073128
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする