角度計 :「測定用品 寸法」の検索結果
角度計とは、角度を測るために使用する測定用品。竿の先端に分度器が取り付けられた形状をしたプロトラクターや、図面や現物の角度を写し取って線を引くのに便利な自由金などです。プロトラクターはステンレスやアルミでできているものがほとんどで、シルバー仕上げのものもあります。スラントルールはダクトや配管工事で活躍する角度計で、勾配の測定に使用。またデジタル式の角度計なら計測した数値の確認がしやすく、かつコンパクトなため持ち運びにも便利です。プロトラクターや自由金にデジタル液晶表示の付いたタイプもあります。
こんなお得な商品も!

プロトラクター デジタル式
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
ポケットに入り、携帯に大変便利です。
10cmでコンパクトサイズです。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。
竿長(mm)100
材質ステンレス
質量(g)20
目盛2°通し
目盛(mm)100(竿)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×1.0(分度板)
全長×幅W×厚さ(mm)120×26×5
90度と45度の正確な三角定規なので、めんどうな角度合わせがいりません。
アクリル製品なので、摩擦による減りが無く正確な矩が長持ちします。透明アクリル材仕様なので材料が見えて安心。
ひっくり返して使えます。(反転作業)
KJ-280(造作用)は、フロア材(300mm)を一発切断!
用途チップソーで切断時にあてる専用定規です。
副尺型目盛で読みやすさを向上しています。
目盛数値を隠さない、内側計測竿です。
竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。
安心の日本製です。
シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に
竿寸法(mm)全長240×厚1.5
本体寸法(mm)直径120×厚1.5
角度の測定範囲(°)180
目量1°
角度精度(°)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げシルバー
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS410)
測定範囲角度測定範囲:10~90°
質量(g)43
寸法半径:70mm・厚さ:2mm
器差±0.5°
RoHS指令(10物質対応)対応
新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。
竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。
安心の日本製です。
シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に
竿寸法(mm)全長194×厚1.2
本体寸法(mm)直径90×厚1.2
角度の測定範囲(°)180
目量1°
角度精度(°)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げシルバー
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。