精密水準器 :「表示器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベルニック 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)レベルニック
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める・表示を半分にするなどの操作がワンタッチで出来ます。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取り付けが出来ます。 DL-S3Cは充電地を搭載。使用していない時に充電が出来るため、乾電池購入の必要がありません。
材質アルミニウム、鋳鉄 測定範囲±5.000mm/m・±0.2865° 使用温度範囲(℃)0~40
1台
399,800 税込439,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)