商品豆知識
機械、金型、治工具等の角度測定、組立、加工の基準として使用される精密な角度計です。
用途角度測定や組立、加工の基準として使用
ブレード長さ(mm)300
付属品ハイトゲージ用ホルダ
最小読取値5′
機械、金型、冶工具等の角度測定、組立、加工基準として使用
ブレード長さ(mm)150、300
仕様レンズ付
トラスコ品番809-4384
質量(g)450
等級B級品(研磨仕上)
最小読取(分)5
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
機械、金型、治工具等の角度測定、組立、加工の基準として使用された精密な角度計です。
最小読取り値 5'
ブレード長さ(mm)150、300
付属品ハイトゲージ用ホルダ、鋭角アタッチメント
最小読取値1分の高精度角度計
全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。
常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。
特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。)
本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。
器差±2′の高精度。
豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。
粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。
2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。
竿長(mm)300・150
仕様拡大レンズ付
トラスコ品番811-5230
材質ステンレス(SUS420J2)
測定範囲360°の範囲を1分単位で計測
質量(g)460
寸法140×80×16
硬度HRC45
器差±2′
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。
微動調整ツマミにより微調整が出来ます。
目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。
本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。
器差±5′
竿長(mm)300・150
トラスコ品番811-5223
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)600
寸法335×100×35
硬度HRC45
器差±5′
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
『角度計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロトラクター
- 角度計その他関連用品
- 角度定規
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。