オートレベル :「測量機器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「倍率(倍)」から絞り込む
26(1)
28(1)
32(1)
作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!。高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現。高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)。最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心部より)
セット内容収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書
本体質量(kg)1.7
最小読取値(°)(水平目盛盤)1
保護等級IP×6相当
補正範囲(分)±15
本体寸法(縦×横×高さHmm)220×140×140
像正像
視界1°20′
分解力3.5秒
対物レンズ有効径(mm)40
1km往復標準偏差(mm)2.0
スタジア比100
横気泡管感度(mm)10分/2
三脚取付ねじ5/8inch
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水準器/水平器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。