2ページ目: オートレベル

50件中 4150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベル(測量ポール用) エスコレベル(測量ポール用)エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
仕様測量ロッド、標尺の垂直出しに便利です。材質ダイキャストサイズ28(W)×40(D)×100(H)mm質量(g)38g感度60’/2mm
レベル(測量ポール用) エスコレベル(測量ポール用)エスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
仕様マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易で幅広い機種に対応します。材質ダイキャストサイズ30(W)×45(D)×85(H)mm質量(g)56g感度40’/2mm
ライカ オートレベル NA532 ライカライカ オートレベル NA532ライカ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
高品質だからできる充実保証の本格モデル。 急な雨にも安心の防塵耐水。
用途レベル(水平)出し、高低差測定望遠鏡:最短視準距離(m)1倍率(倍)32仕様(コンベンセーター)据付精度:0.5"、(分度盤)目盛:360度、最小表示:1度付属品取扱説明書(CD-ROM)、ハードケース、六角レンチ、メーカー認定書、専用球面三脚質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)‐20~50感度(mm/m)8'/2精度(mm)1.6自動補正範囲±15'保証期間2年(web登録で3年)正像視界2.1(100m)対物レンズ有効径(mm)36防塵防水性能IP56スタジア乗数100
ライカ オートレベル NA524 ライカライカ オートレベル NA524ライカ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
高品質だからできる充実保証の本格モデル。 急な雨にも安心の防塵耐水。
用途レベル(水平)出し、高低差測定望遠鏡:最短視準距離(m)1倍率(倍)24仕様(コンベンセーター)据付精度:0.5"、(分度盤)目盛:360度、最小表示:1度付属品取扱説明書(CD-ROM)、ハードケース、六角レンチ、メーカー認定書、専用球面三脚質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)‐20~50感度(mm/m)8'/2精度(mm)1.9自動補正範囲±15'保証期間2年(web登録で3年)正像視界2.1(100m)対物レンズ有効径(mm)36防塵防水性能IP56スタジア乗数100
オートレベル PENTAXオートレベルPENTAX
119,800税込131,780
1台
当日出荷から8日以内出荷
直角出しに便利な分度盤です。近距離でもピントが合う最短視準30cmです。シャープで明るいレンズです。自動補正装置を搭載しています。
大工レベル MA-20 マイゾックス大工レベル MA-20マイゾックス(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
近距離でも目が疲れない有効径40mmの明るいレンズを使用。 視準しやすい20倍モデル。 エントリーモデルとしてもおすすめ。
用途レベル(水平)出し、高低差測定最短合焦距離0.5m倍率(倍)20自動補正範囲±15’セット内容本体、ケース、レンズキャップ、下げ振り、調整ピン、六角レンチ、取扱い説明書、専用球面三脚全長(mm)190質量(kg)本体:1.3、ケース:0.66精度(mm)(1km往復標準偏差):±2.5最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級防塵・防滴性能IP54正像視界1°20'分解力4.5"対物レンズ有効径(mm)40円形気泡管感度(mm)8'/2マイゾックスコード220369
オートレベルAT-B3A トプコンオートレベルAT-B3Aトプコン
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数自動補正範囲±15'付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、錘球一式、ビニールカバー、キャリングケース、取扱説明書トラスコ品番828-3995使用温度範囲(℃)-20~+50直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°1km往復標準偏差(mm)1500円形気泡管感度(mm)10'/2円形気泡管平面ミラー防水性(JIS C 0920)IPX6
オートレベル Nikon(ニコン)オートレベルNikon(ニコン)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
安定した精度を支えるマグネットタンバー方式の自動補正機構です。 水平目盛付です。
焦点距離(mm)(最短)750自動補正範囲±16'仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)質量(kg)1.25気泡管感度10’/2mm
RX垂球 PLB-1 KDSRX垂球 PLB-1KDS
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
用途RXVシリーズ専用垂球
RXV用収納ケース CASE-9 KDSRXV用収納ケース CASE-9KDS
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
用途RXVシリーズ専用収納ケース
オートレベル