絞り込み
倍率(倍)
- 26
- 20(2)
- 24(10)
- 28(12)
- 30(3)
- 32(11)
- 34(1)
- 35(3)
- 36(1)
ブランド
- STS(2)
- ムラテックKDS(1)
- PENTAX(1)
対物レンズ有効径(mm)
- 40(1)
- 42(1)
最短合焦距離(m)
- 0.3(3)
「倍率(倍)」から絞り込む
20(2)
24(10)
26
28(12)
30(3)
32(11)
34(1)
35(3)
36(1)

オートレベル APシリーズ
PENTAX¥43,980税込¥48,3781台当日出荷一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。 クランプレスの方向微動つまみは全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。 見やすい光学式照準器(リコメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。 1.3kgと軽量で堅牢な金属ボディを採用しています。機能的で現場の作業に最適です。最短合焦距離0.3m適合機種適合三脚:TS-70・TE-6保護等級容器保護等級:IP55質量(kg)1.3自動補正範囲±15′気泡管感度8′/2mm
RXV-26 自動レベル RXV26倍
ムラテックKDS¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場。強く、遠く、正しく使える自動レベル。高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディ。JSIMA校正サービス対象。盗難・火災保証。IP66耐塵・耐水。最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ。焦点板十字線・・26倍には十字形、28・35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載。平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能。折りたたみ式ミラー搭載その他【焦点板】十字形付属品三脚(SA-R-2)質量(kg)1.75倍率26本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch像正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
オートレベル26倍 三脚付
STS¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷明るくシャープな望遠鏡と高い防水性の使いやすいオートレベルです。天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構内臓です。平面、球面三脚共対応できるマルチ底盤を採用しています。目標物をすばやく捕らえる光学式ファインダー付きです。用途測量・一般建築・土木工事用オートレベル。仕様球面三脚付・高精度自動補正付・専用ハードケース付・アルミ製三脚付材質本体:アルミダイキャスト倍率26倍最短合焦距離30cm防水性JIS保護等級5相当