絞り込み
倍率(倍)
- 20
- 24(10)
- 26(4)
- 28(12)
- 30(3)
- 32(11)
- 34(1)
- 35(3)
- 36(1)
ブランド
- マイゾックス(1)
- STS(1)
対物レンズ有効径(mm)
- 30(1)
- 40(1)
最短合焦距離(m)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
「倍率(倍)」から絞り込む
20
24(10)
26(4)
28(12)
30(3)
32(11)
34(1)
35(3)
36(1)

大工レベル MA-20
マイゾックス(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷近距離でも目が疲れない有効径40mmの明るいレンズを使用。 視準しやすい20倍モデル。 エントリーモデルとしてもおすすめ。用途レベル(水平)出し、高低差測定最短合焦距離0.5m倍率(倍)20自動補正範囲±15’セット内容本体、ケース、レンズキャップ、下げ振り、調整ピン、六角レンチ、取扱い説明書、専用球面三脚全長(mm)190質量(kg)本体:1.3、ケース:0.66精度(mm)(1km往復標準偏差):±2.5最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級防塵・防滴性能IP54像正像視界1°20'分解力4.5"対物レンズ有効径(mm)40円形気泡管感度(mm)8'/2マイゾックスコード220369