絞り込み
倍率(倍)
  • 20(1)
  • 24(2)
  • 28(2)
  • 32(5)
  • 35(1)
ブランド
  • テクノ販売(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • マイゾックス(2)
  • シンワ測定(1)
対物レンズ有効径(mm)
  • 30(2)
  • 36(1)
  • 40(4)
  • 42(1)
最短合焦距離(m)
  • 0.5
  • 0.2(1)
  • 0.3(6)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(4)
  • 0.75(3)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
20(1)
24(2)
28(2)
32(5)
35(1)
  • タジマオートレベル32倍 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマオートレベル32倍

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    おおきく見えるオートレベル
    用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ /レンズクロス /六角棒レンチ /十字線調整ピン /錘球一式 /取扱説明書 /キャリングケース材質望遠鏡部本体:アルミダイカスト/望遠鏡部フタ:ABS/ベース部:アルミ鋳造/目盛盤:ABS/レンズキャップ:PE全長(mm)220使用温度範囲(℃)-15~45外形寸法(mm)縦220×横140×奥145倍率32倍本体質量(g)1730像正像最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心より)対物レンズ有効径(mm)401km往復標準偏差(mm)2防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)視野1°20’(100m先で2.3m)自動補正機構±15’
  • タジマオートレベル35倍レーザーポイント付 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマオートレベル35倍レーザーポイント付

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    当日出荷
    レーザーポイントで視準位置を可視化、測量スピードアップ。レーザーポイントはレンズ内から照射、視準と正確に連動※。倍率35倍、大口径でターゲットが見やすい。離れた位置のレベル墨の移設に。相番作業の間違い防止に。水平回転は360°クランプレス、左右のツマミでどちらからでも操作ができ、全方位ストレスない使用感。最短合焦距離は50cm(望遠鏡中心より)、近距離から観測が可能。自動補正機構により、広い補正範囲で素早く制動。厳しい作業環境下でも安心して使用できる防じん・防水性能IP66。※レーザー反射防止のコーティング処理により像は青みがかって見えます
    用途測量用オートレベル全長(mm)227質量(kg)1.72電源単4形アルカリ乾電池精度レーザーポイント:視準軸に対して30″以内倍率(倍)35光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)635自動補正範囲±15′分解力3.5″最短合焦距離50cm対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2.0レーザー安全基準クラス1
  • レーザーオートレベル TKL-132 テクノ販売

    レーザーオートレベル TKL-132

    テクノ販売
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1セット
    翌々日出荷
    レーザー搭載で測定地点が探しやすく読み取り誤差を軽減。32倍の望遠鏡にレーザーを搭載。望遠鏡とレーザーが同一視準。スタッフを持つ人が数値を読み取れます。レーザー到達距離:200m/スポット径5mm/100m。
    用途レベル出し作業に仕様焦点鏡:十字線寸法(mm)220×129×135質量(kg)約1.45電源(レーザー)単4アルカリ電池×2本倍率(倍)32(望遠鏡)精度(mm)±1.0(1km標準往復偏差)連続使用時間(時間)約13自動補正範囲±15’最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)36円形気泡管感度(mm)8’/2防塵防水性能JIS保護等級3相当(IPX3)自動補正機構マグネットダンパースタジア乗数100スタジア加数0
  • オートベルSA-32A シンワ測定

    オートベルSA-32A

    シンワ測定
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷
    三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.5mで倍率は32倍。
    用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´倍率32X視界1°30´最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)40三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±1.0mm繰返し精度(°)0.3
  • オートレベル TLシリーズ テクノ販売

    オートレベル TLシリーズ

    テクノ販売
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1セット
    翌々日出荷
    明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。
    用途レベル出し作業に仕様焦点鏡:十字線寸法(mm)130×200×120質量(kg)約1.2自動補正範囲±15’最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)8’/2防塵防水性能JIS保護等級4相当自動補正機構マグネットダンパースタジア乗数100スタジア加数0
  • オートレベル TKシリーズ テクノ販売

    オートレベル TKシリーズ

    テクノ販売
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1セット
    翌々日出荷
    明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。十字線焦点鏡。
    用途レベル出し作業に仕様焦点鏡:十字線寸法(mm)130×200×120質量(kg)約1.2自動補正範囲±15’最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)8’/2防塵防水性能JIS保護等級4相当自動補正機構マグネットダンパースタジア乗数100スタジア加数0
  • 大工レベル MA-20 マイゾックス

    大工レベル MA-20

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    近距離でも目が疲れない有効径40mmの明るいレンズを使用。 視準しやすい20倍モデル。 エントリーモデルとしてもおすすめ。
    用途レベル(水平)出し、高低差測定セット内容本体、ケース、レンズキャップ、下げ振り、調整ピン、六角レンチ、取扱い説明書、専用球面三脚全長(mm)190質量(kg)本体:1.3、ケース:0.66倍率(倍)20精度(mm)(1km往復標準偏差):±2.5最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級防塵・防滴性能IP54自動補正範囲±15’像正像視界1°20'分解力4.5"最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)40円形気泡管感度(mm)8'/2マイゾックスコード220369
  • オートレベルGEO-MDシリーズ マイゾックス

    オートレベルGEO-MDシリーズ

    マイゾックス
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    揺れや振動に強いマグネットダンパー。 明るくシャープな高品質レンズ。 コンパクトボディ(全長190mm)。 ほこりや水に強い(IP54)。
    用途レベル(水平)出し、高低差測定セット内容本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚全長(mm)190質量(kg)本体:1.26、ケース:0.60最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級防塵・防滴性能IP54像正像視界1°20'(100m)円形気泡管感度(mm)8'/2自動補正機構±15'
オートレベル