1,117件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途VOICE Model-RJ レッドレーザー用受光器 付属品クランプ 質量(g)約160 電源(V)単三乾電池2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×55×26 周波数(kHz)対応レーザー:10±1 精度(mm)±1以下 センサー受光範囲:40mm 動作時間約30時間 レーザー波長(nm)635±10 作業温度範囲(℃)-10~40 検出範囲(m)約2~25
1セット
8,998 税込9,898
22日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レーザー墨出器
木工DIYから家庭内の様々な水平・垂直出しに。3度以上の傾きでレーザー光点滅で知らせる。
仕様傾斜アラーム:約±3度以上でレーザ光点滅 付属品マグネットランプ、収納ケース 寸法(mm)89×96×107 質量(g)310(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 連続使用時間(時間)約14 光源635nm赤色半導体レーザ 自動補正範囲±3度 制動方式磁気制動 保証期間1年 水平ライン精度(mm)±1.5/5m 光出力(mW)1以下(クラス2) 取扱説明書(3.7MB) 照射ライン垂直ライン・水平ライン 垂直ライン精度(mm)±1.5/5m
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

3倍速巻取チョークラインです。火花、衝撃に強いアルミ合金製ボディです。交換パーツの保管や汚れ防止など便利な収納ケース付です
用途建築工事の墨付作業用 トラスコ品番837-0741 材質本体:アルミ合金、POM、糸:ナイロン 質量(g)182 2018年トラスコ掲載ページ1 2136
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

0.4mmの極細糸です。
用途墨つぼ用のつぼ糸 糸の長さ(m)20 糸径(Φmm)0.4 材質ナイロン
1個
849 税込934
当日出荷

GCL2-50CG グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-50CG BOSCH(ボッシュ) 動画あり
視認性の良いグリーンレーザー。別売の雲台RM3を使用するとリモコン操作が可能。
用途墨出し作業 自動補正範囲±4° レーザー出力レーザーライン:10mW未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポインター:出力1mW以下(クラス2レーザー製品) レーザー波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポインター:630~650 精度(mm/m)±0.3
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷

受光器 レーザーレシーバー ⅡPlus ホルダー付 シンワ測定 動画あり
モード切替&ブザー音でらくらく基準合わせ。 狭い・広いを切替。広いモードで振動のある現場にも対応します。 音で位置をお知らせ。音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。不要な場合はブザー音を消すこともできます。 防塵・防水構造。急な雨に濡れても安心の防塵・防水構造です。
用途明るい現場や離れた距離でレーザーラインが見えにくい場所での墨出しに。 Neo BRIGHT、Neo E Sensor 、Fine BRIGHT対応。 幅(mm)狭いモード:中心受光ラインからっプ0.1mm以内、広いモード:中心受光ラインから±2.0mm以内 質量(g)190(電池含) 電源9Vアルカリ乾電池1本(モニター用付属) 本体寸法(mm)150×67×34 連続使用可能時間約20時間 受光距離1.5~20m 防塵防水性能IP56 オートパワーオフ電源ONから約7分後に自動で電源OFF 電池残量表示電源LEDの点滅にて警告
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

定番サイズのガンタイプ墨つぼ。 マルチヘッドで入隅も平面も打ちやすい。 ナイロン単糸を芯に入れた新開発編糸「剛糸(つよいと)」を採用耐久性36倍(従来比)を実現。
用途墨汁による墨付け作業 糸の長さ(m)15 自動巻取糸長さ(m)10 最大容量(mL)15 付属品糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備 トラスコ品番828-8353 外形寸法(mm)縦200×横74×奥39 本体寸法(mm)200 本体質量(g)170 糸の太さ(mm)0.6
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
679 税込747
翌々日出荷

1個
219 税込241
翌々日出荷

77580 チョークライン BIG手巻 極太糸 アザーブルー シンワ測定 動画あり
線引き作業の際に粉を打ち付けた後、糸を巻き取らずにタンクをスライドして糸に粉を付けることができるので、作業効率が向上します。 タンクがやわらかく揉むことができるので中の粉をほぐせて、糸への連続的な粉付けが可能です。 付属の糸通し棒でタンク内に粉が入ったままでも糸を通すことができ、工具を使わずにドラムを本体から取りはずせるので、簡単に糸交換ができます。 糸は耐摩耗性に優れた切れにくい極太糸です。
糸の長さ(m)50 糸の太さ(mm)Φ3 材質糸通し棒:ステンレス・真ちゅう・鉄フェルト:ウール(天然繊維) サイズ440×140×95 材質(本体)ポリカーボネート樹脂・ABS 樹脂真ちゅう・ステンレス 質量(g)830 材質(タンク)エラストマー樹脂/ポリプロピレン樹脂・ABS 樹脂・真ちゅう 材質(糸)ポリエステル
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ダイヤル下げ振り シンワ測定 動画あり
ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。 仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。 継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)
用途型枠・サッシ枠の傾き確認に。 棟上げ・柱の傾き確認に。 精度1mにつき±0.5mm以下 材質本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミカバー:ABS樹脂
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白糸巻用針。 適応商品:ピーライン白糸巻。
用途白糸巻用針 適合ピーライン白糸巻 トラスコ品番828-8345 外形寸法(mm)縦52×横25×奥15 本体質量(g)2
1個
439 税込483
当日出荷

ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×215 トラスコ品番828-4049
1パック(2個)
259 税込285
当日出荷

パーフェクト墨つぼボム・ガン用つぼ綿です。
用途パーフェクト墨つぼボム・ガン交換用つぼ綿。 トラスコ品番796-8205 対応製品パーフェクト墨つぼボム・ガンシリーズ 外形寸法(mm)縦28×横26×奥20 本体質量(g)1
1個
469 税込516
5日以内出荷

落下、紛失の防止や、現場での持ち運びに便利です。 スペーサーやレバーの操作なしでProPlus・Jr.Plus(タフライン、シャープラインを含む)がそのまま使えます。 ベルトを着用したままで取り付け、取り外しが可能です。 万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。
用途ハンディ墨つぼの携帯に。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)222×66×63 トラスコ品番756-9076 材質ABS樹脂 質量(g)65 取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内
1台
929 税込1,022
当日出荷

1パック(2個)
299 税込329
翌々日出荷

1台で十字レーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用してますので明るいレーザーを照射します。 墨を描けない場所等に便利です。 架台で照射方向が自由自在に調整できます。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。 仕様レンズ焦点固定式 付属品ACアダプタ トラスコ品番442-2473 サイズ62×75mm 質量(g)286 電源AC100V~240V 光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) ライン照射角(°)120
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)チョークはや巻用ハンドル
チョークライン用ハンドル。 適応商品:ピーラインチョークはや巻。
トラスコ品番813-4464 外形寸法(mm)縦61×横61×奥24 本体質量(g)15
1個
189 税込208
5日以内出荷

センサー機能で揺れに強い、明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦204×横126×奥126 電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売) 本体質量(g)1250 精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時) 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650 自動補正範囲±2° 制動方式電子2軸センサー方式 防塵防水性能防塵・防水設計 警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)7.5mで約2.5 外形寸法(幅W×高さH)(mm)126×204 ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360 輝度(μW)(出力)250 光出力(mW)2.5以下 微調整範囲360°
1個ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

墨つぼ用蓋。 適応商品:パーフェクトら楽つぼB。
用途墨つぼ用蓋 適合パーフェクト楽つぼB 材質ABS樹脂、ステンレス鋼材 外形寸法(mm)縦85×横56×奥27 本体質量(g)15
1個
319 税込351
当日出荷

パーフェクト白糸巻用据付針。
用途糸巻用据付針 適合パーフェクト白糸巻 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)縦27×横26×奥14 本体質量(g)1.5 材質(針)
1セット(2個)
429 税込472
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)EVO/EVOX用つぼ綿
墨含みの良い、セルローススポンジ。
用途EVO/EVOX用綿 仕様セルローススポンジ1セット 材質セルロース 本体質量(g)2
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ピーラインはや巻 V3用糸
1回の墨付けで3回打てる専用糸。
用途PL-V3用替糸 糸の長さ(m)30 適合ピーラインチョークはや巻V3 トラスコ品番813-4856 外形寸法(mm)縦56×横67×奥15 本体質量(g)25 材質(糸)ナイロン 糸の太さ(mm)1
1個
789 税込868
当日出荷

シンワ測定白液 ミニボトル
RoHS
固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
用途建築・土木用の白液 材質ボトル:ABS樹脂 寸法(mm)56.5×27×18.5 質量(g)38 内容量(mL)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
339 税込373
翌々日出荷

天然繊維糸、化繊系糸などあらゆる坪糸に対応可能。錆びにくく、凍りません。(-15℃)
1本(180mL)ほか
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高濃度の練状の液体です。3~5倍に用途に応じて薄めることができます。
寸法(mm)54×35×154 容量(g)200
1本(200g)
499 税込549
翌々日出荷

墨付きがよく、雨が降ってもにじまない。 (※はじめから濡れている面ではにじむことがあります。)
用途墨壷を使用した木材の線引きに(木製墨壷・天然繊維糸向け)
1本(180mL)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

墨モレしにくい完全密閉式 耐久性のあるシンプル構造 小型で完全密閉式だから収納しても汚れにくいポケットサイズ 3個の高性能ゴムシールとロック式カルコで完全密閉式 糸ガイドが付いて狭い所や隅々までスミ打ちOK
糸の長さ(m)30 トラスコ品番245-9019 質量(g)112
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

釘・ドライバーなどに差してクルクル廻して使用できます。 カッター付 水に強いスラスチック製
用途一般測量用 長さ(m)100 糸の太さ(mm)約0.8 仕様プラスチック枠 カッター刃付き 材質ポリエチレン糸
1個
159 税込175
当日出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)赤糸巻用 スペア針
RoHS
ブロック・タイル施工時の水平・直線出しに便利!
仕様針部熱処理済 適合AT-50 トラスコ品番351-4609 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
429 税込472
3日以内出荷

ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。
用途狭い場所での墨出しに。 糸の長さ(m)30 糸の太さ(mm)0.6 本体寸法(mm)155 仕様手巻き式。ゴムパッキン開閉蓋。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ」標準装備。最大容量13mLの墨タンク。糸替え時に便利な糸通し棒付。 トラスコ品番377-2217 外形寸法(mm)縦155×横68×奥38 本体質量(g)84
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト楽カル(3本入)
巻き取り時に時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。替針1本付
適合墨つぼ全般、チョークライン全般 トラスコ品番813-4596 外形寸法(mm)縦73×横20×奥16 本体質量(g)5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×72×18 製品質量(g)5
1セット(3本)
429 税込472
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼ10 鶴首
携帯用墨つぼ 狭い所やコーナーに最適な鶴首付 本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能 墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付 糸巻取り時は、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備
糸の長さ(m)20 自動巻取糸長さ(m)10 タンク容量(mL)(墨)15 形式自動巻取式・密閉タイプ 外形寸法(mm)縦215×横80×奥40 本体寸法(mm)218 本体質量(g)197 製品質量(g)197 糸の太さ(mm)0.6
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築用下げ振り保持器。木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。下げ振りの重量に応じたバランス調整機構付。現場の状況に合わせ、取付面からの糸離れを2段階(面一、50mm)に設定できます。見やすい蛍光黄色糸を使用。替針(据付針)1本付。付属糸 パーフェクトキャッチ450用糸(太さ1.2mm)
糸の長さ(m)4.5
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトライン用糸
墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
糸の長さ(m)30 適合パーフェクトライン、ピーラインチョークはや巻、ピーラインチョーク自動巻 トラスコ品番813-4584 本体質量(g)30 糸の太さ(mm)1.0 寸法(縦×横×奥行)(mm)118×75×15
1個
499 税込549
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ピーキャッチ300・700用糸
墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
糸の長さ(m)15 糸の太さ(mm)0.9 適合ピーキャッチ700ピーキャッチ300 トラスコ品番813-4581 本体質量(g)18 寸法(縦×横×奥行)(mm)118×75×9
1個
509 税込560
当日出荷

下げ振りが、本体に収納タイプ。下げ振りセンター芯が動くオリジナル設計で剣先を長持ちさせ、落下事故時への安全も配慮。世界初の針抜きメカを内蔵、ワンプッシュで針抜きもラクラク。風の日も下げ振りを早く止める、ハヤドメ付。鉄骨用マグネット付。
糸の長さ(m)4.5 下げ振り質量(g)400 質量(g)660 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×34×195
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
4,198 税込4,618
5日以内出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります